フレームを広げてカゴを載せるだけですぐに使用できます。
環境に合わせて3色からお選びいただけます。
下段には棚網付。
現場、家庭用としてスタンダードなツールボックスです。連動式のひな壇トレー(1段)付です。
用途現場、家庭でのライトツールの収納
仕様南京錠(別売):取付不可
付属品中皿用可変仕切板
トラスコ品番256-9570
材質本体・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー(PP)、蓋・中皿・仕切り板:ポリプロピレン(PP)、止具:ABS樹脂
色ブルー
仕切板中皿用可変:4枚
外寸法・高さ(mm)212
外寸法・奥行(mm)214
外寸法・間口(mm)390
有効内寸法・間口(mm)363
有効内寸法・奥行(mm)174
有効内寸法・高さ(mm)146
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
おしゃれなバスケット付きハンガーラック。キャスター付きで移動もらくらく。
用途パイプハンガーラック、ハンガーラック、コートハンガーラック、クローゼットハンガーラック、ロッカーとして。衣類収納、収納、衣替え、玄関収納に。
材質スチール(粉体塗装)
組立時間約20-30分
段数1
仕様組み立て式(要工具)
付属品カゴ(大)1個
材質本体/スチール(クロームメッキ)、カゴ(大)/ポリエチレン
キャスターΦ35mm(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×650×265
上から放り込める、バスケットタイプのキャスター付きキッチンワゴン。組み立てカンタン、スチールラックタイプの本体構造。3つのバスケットはモノに合わせて、25mm間隔、24段階で高さを選んで設置可能。バスケットの底は、細かい網目なので小さなアイテムも安心。野菜やビン等の収納や、洗面所での収納にも最適。従来サイズと同じスムーズなキャスターで、うちの中をスイスイ移動。表面はツヤ消しでざらつきもあるマット仕上げ。キャスターつきだから移動しやすく、隙間収納にも便利。事務所のデスクサイドだけでなく、工場内や倉庫内にもおすすめ。簡易組立(工具を使用する組立はキャスター取り付け時のみ)。
用途キッチンワゴン、デスクサイドワゴン、バスケットワゴン、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとして。
材質スチール(粉体塗装)
キャスターあり
組立時間約10-20分
書籍やファイルの保管、移動に 出し入れしやすい高耐荷重ブックキャリー。図書室で書籍の出し入れに使用するブックトラックとしての利用はもちろん、教材を保管収納する移動型収納ラック、事務用ファイルや資料を保管するファイルラックとしてもおすすめ。専用ケースとセットでの利用だけでなく、お手元にあるプラケースや折り畳みコンテナを利用することもできます。専用ケースは1個単位で購入でき、目的別や種類に応じた色分け利用もできます。1段あたりの想定荷重は20kgとなっています。
セット内容本体+ケース3個(ブルー)
材質本体:スチール、専用ケース:PP
幅(mm)【全体】700【専用ケース】614
質量(kg)【全体】17.2
色ブルー
高さ(mm)【全体】1400【フレーム】1274【専用ケース】203
奥行(mm)【全体】425【専用ケース】382
1個
¥48,980
税込¥53,878
17日以内出荷
棚板フラット型で安定感抜群です。
材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製
高さ(mm)786
奥行(mm)550
間口(mm)693
キャスター径(Φmm)100
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)50
トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)
仕様組立式
トレー組合せ浅型:2段、深型:1段
ストッパーあり(×4)
材質(金具)スチール
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30
最大積載量(kg/台)70
トレーのバリエーション追加で収納力に優れます。カラフルな双輪キャスターで動きも軽快です。便利なメッシュラック付。
キャスター径(Φmm)75(双輪)
付属品メッシュラック
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、トレー・バスケット/ポリプロピレン
質量(kg)7.7
耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430(520)×300×910(天板高780)
トレー段数引出式トレー2段、固定トレー1段、固定バスケット1段
松吉医科器械コード23-3401-00
10種類のカラーバリエーションからお選びいただけます。カラフルな双輪キャスターで動きも軽快です。便利なメッシュラック付。
キャスター径(Φmm)75(双輪)
付属品メッシュラック
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、トレー・バスケット/ポリプロピレン
質量(kg)7
耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430(520)×300×910(天板高780)
トレー段数引出式トレー1段、固定トレー1段、固定バスケット1段
松吉医科器械コード23-3400-00
上から放り込める、バスケットタイプのキャスター付きキッチンワゴン。組み立てカンタン、スチールラックタイプの本体構造。3つのバスケットはモノに合わせて、25mm間隔、24段階で高さを選んで設置可能。バスケットの底は、細かい網目なので小さなアイテムも安心。野菜やビン等の収納や、洗面所での収納にも最適。従来サイズと同じスムーズなキャスターで、うちの中をスイスイ移動。表面はツヤ消しでざらつきもあるマット仕上げ。キャスターつきだから移動しやすく、隙間収納にも便利。事務所のデスクサイドだけでなく、工場内や倉庫内にもおすすめ。簡易組立(工具を使用する組立はキャスター取り付け時のみ)。
用途キッチンワゴン、デスクサイドワゴン、バスケットワゴン、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとして。
材質スチール(粉体塗装)
棚段数3
組立時間約10-20分
幅16cmに設置できる超スリムサイズで、浅い棚を2段、深めのカゴを2段、合計4段タイプの小分け収納。組み立て簡単、付属のスパナでキャスターを取り付けて、後は素手で組み立て可能。どのカゴも高さを2.5cm単位で調整できて、本体の高さを低くもできる、暮らしに合わせて変化する収納アイテム。棚もカゴも細かいメッシュ底板で、どの段も耐荷重10kgの丈夫なつくり。荷物を入れてもスイスイ動く、滑らかなキャスター付き(ストッパーなし)。柱が分割式、中段を抜いて組み立てることで2段にして利用可能、各高さは通常時高さ80cm、ロータイプ時(中段なし)は52.5cm。表面はツヤのないマットな質感で、お部屋になじみやすいカラーリング。
用途ワゴン、トローリー、ラックとして。収納、隙間、キッチン、洗面所、寝室、リビング、玄関、クローゼット、ランドリー、キャスター付き。
材質スチール(粉体塗装)
間口(mm)160
耐荷重(kg)1段10、全体40
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×49.5×80/52.5
組立時間約10-20分
高さ調節各段2.5cm間隔、25段階調整
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。
引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。
ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。
動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。
棚板には落下防止枠が付いています。
付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板
質量(kg)約30
色ブルー
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
天板寸法(mm)560×475
補助天板寸法(mm)360×350
引出し有効内寸法(mm)398×360×97
特殊紙の手触り感がのこるハードカバータイプの力ラフル表紙です。棚に収納するとき、背がある仕様なのでリングタイプでも、スッキリ収納できます。見聞きの良いセパレートタイプのリングなので、スクラップ風に文字やイラストを描くときも、リングが邪魔になりません。※「Mi piace la vita fellce」(伊)幸せな生活が好き
表紙仕様特殊紙ポリプロピレン貼(マットタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
作業性を考えた天板マットと相手側を保護する上下のプロテクター。耐油性に優れたウレタンキャスター採用。両引きスライド(1段目トレー・3段目トレー)タイプで、作業効率がアップします。
仕様2段目固定トレー、1段目・3段目ボールベアリング式スライド可動トレー(両引き)、各トレーに縦仕切3枚付
付属品ドライバーホルダー(8本掛け)、フリーバスケット(W287×D83×H90mm)
材質スチール(粉体塗装)
材質(車輪)ウレタン
段数5
耐荷重(kg)固定トレー15、可動トレー10、100/台
キャスターウレタン固定車125Φ×2、ウレタン自在車ストッパー付75Φ×2
ストッパー付き
キャスター径(Φmm)固定車125、自在車ストッパー付75
外寸法・高さ(mm)900
グリーン購入法適合
外寸法・奥行(mm)418
外寸法・間口(mm)618
有効内寸法・間口(mm)473
有効内寸法・奥行(mm)380
有効内寸法・高さ(mm)44
お手入れしやすい1段式アルミ製のお弁当箱です。内側にフッ素コーティングを施しており汚れが落ちやすく水切れもスッキリ。ふんわり盛り付けのできるドーム型のフタでお弁当をつぶさず持ち運びができます。全てのパーツが食洗機対応でお手入れも簡単。
質量(kg)0.2
容量(mL)800
段数1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×12×6
RoHS指令(10物質対応)対応
引き出しは100%オープンします。
天板は清潔で美しいステンレス製です。
ピラー構造により縦荷重に強い設計です。
ピラーはプラスチックカバーで保護されます。
サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。
引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。
集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。
用途各種工具収納に
セット内容鍵×2
材質スチール
質量(kg)90
引出し寸法(mm)77×522×398×5段、162×522×398×2段
引き出しは100%オープンします。
ピラー構造により縦荷重に強い設計です。
ピラーはプラスチックカバーで保護されます。
サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。
引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。
集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。
用途各種工具収納に
セット内容鍵×2
材質スチール
質量(kg)90
引出し寸法(mm)77×522×398×5段、162×522×398×2段
引き出しは100%オープンします。
天板は清潔で美しいステンレス製です。
ピラー構造により縦荷重に強い設計です。
ピラーはプラスチックカバーで保護されます。
サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。
引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。
集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。
用途各種工具収納に
セット内容鍵×2
材質スチール
質量(kg)90
色HAZETブルー
高さ(mm)1020
奥行(mm)518
間口(mm)785
積載荷重(kg)540
均等荷重(kg)25
キャスター径(Φmm)125
引き出しは100%オープンします。
ピラー構造により縦荷重に強い設計です。
ピラーはプラスチックカバーで保護されます。
サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。
引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。
集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。
用途各種工具収納に
セット内容鍵×2
材質スチール
質量(kg)90
色HAZETブルー
高さ(mm)1020
奥行(mm)518
間口(mm)785
積載荷重(kg)540
均等荷重(kg)25
キャスター径(Φmm)125
樹脂製ですので、軽量で扱いやすく、移動もスムーズです。3色から選べるので、用途別・使用場所別・フロア別などの色分け管理にも役立ちます。工具不要で簡単に組み立てできます。
キャスター径(Φmm)100
材質棚板/ポリプロピレン、支柱・手摺・キャップ/ABS
質量(kg)7.5
耐荷重(kg)30(1段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×385×835
棚間隔(mm)275
継ぎ目のないトレーなので、液体がこぼれても床を汚しません。
浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。
仕様組立式
ピッチ(mm)(棚板調整)95
トレー組合せ浅型:1段、深型:2段
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
棚板トレータイプ
均等積載量(kg/段)浅型/20、深型/30
電子レンジ使用可能!
容量(mL)650
材質本体・仕切り:ポリプロピレン、ふた:AS樹脂、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム
質量(g)178
段数1段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×135×55
耐用温度(℃)-20~80、-20~140
樹脂製ですので、軽量で扱いやすく、移動もスムーズです。3色から選べるので、用途別・使用場所別・フロア別などの色分け管理にも役立ちます。工具不要で簡単に組み立てできます。
キャスター径(Φmm)100
材質棚板/ポリプロピレン、支柱・手摺・キャップ/ABS
質量(kg)6.1
耐荷重(kg)30(1段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×385×825
棚間隔(mm)560
食べ終わったらたたんでコンパクト。
湿気を逃すメッシュタイプなので、サンドイッチのフレッシュなおいしさをしっかりキープ。
仕切付。おにぎらずやおにぎりにも。
段数1段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×105×75(使用時)、175×105×15(収納時)
電子レンジ使用可能!
材質本体・中容器:ポリプロピレン、ふた:AS樹脂、バックル:AS樹脂、パッキン・吸気弁:シリコーンゴム
段数1段
耐熱温度(℃)60~140
ハンドル付きでスムーズに操作できます。粉じん防錆、防傷効果に優れています。それぞれの引出しを1か所でロックできます。500kgの耐荷重があり頑丈に使えます。
仕様ボールベアリングガイドレール
医療施設や理美容室で活躍するスチールワゴン。ハンドルとフック(1個)がついています。キャスター4個すべてにストッパーがついています。
材質本体:スチール(粉体塗装) ハンドル:スチール(粉体塗装)、シリコンゴム キャスター:ウレタン
質量(kg)12.5
ストッパーあり
関連資料(4.0MB)
引出し付きで先端工具もセットで一括管理できます。
材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製
高さ(mm)786
タイプツーリング棚1段、引出し1段、フラット棚1段
奥行(mm)550
間口(mm)693
キャスター径(Φmm)100
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)50
カラフルなラインと清潔感のあるホワイトカラーキャスターが特徴的。
キャスター径(Φmm)100(静音)
材質ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)20(1段)
棚間隔(mm)500
カラフルなラインとΦ100mmのデザインキャスターが特徴的。
キャスター径(Φmm)100(静音)
材質ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)20(1段)
棚間隔(mm)500
押し手には樹脂製抗菌グリップを採用。
キャスター径(Φmm)100(静音)
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)10
耐荷重(kg)20(1段)
棚間隔(mm)500
カラフルなラインとΦ100mmのデザインキャスターが特徴的。
キャスター径(Φmm)100(静音)
材質ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)20(1段)
棚間隔(mm)290
押し手には樹脂製抗菌グリップを採用。
キャスター径(Φmm)100(静音)
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)16
耐荷重(kg)20(1段)
棚間隔(mm)260
ツーリングの保管におすすめです。
材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製
高さ(mm)786
奥行(mm)550
間口(mm)693
キャスター径(Φmm)100
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)50
カラフルなラインと清潔感のあるホワイトカラーキャスターが特徴的。
キャスター径(Φmm)100(静音)
材質ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)20(1段)
棚間隔(mm)420(有効)
押し手には樹脂製抗菌グリップを採用。
キャスター径(Φmm)100(静音)
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)19
耐荷重(kg)20(1段)
棚間隔(mm)下段~中段/230(有効)、中段~上段/200(有効)
押し手には樹脂製抗菌グリップを採用。
キャスター径(Φmm)100(静音)
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)16
耐荷重(kg)20(1段)
棚間隔(mm)400(有効)
関連キーワード
1
2
次へ