特殊オイル加工、熱・油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。
用途建設・土木・鉄鋼・機械・運輸・電工・造園等。
厚さ(mm)1.4±0.5%
特殊オイル加工、熱、油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。親指付根に床革当て付き。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造園等の重作業
トラスコ品番789-4899
厚さ(mm)1.4±0.5%
メーカー商品コード4112605
1袋(10双)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
特殊オイル加工、熱・油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。
用途建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園等の重作業。
厚さ(mm)1.4±0.5%
糸がほつれにくい内縫いタイプ。
特殊オイル加工、熱・油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。
用途建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造船等の重作業。
厚さ(mm)1.4±0.5%
牛床革のバット部とショルダー部を使用したAグレード床革手袋。きれいな藍色に染めました。内綿付で夏はさわやか、冬は暖かい。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
上質な牛床革を使用した女性用の床革手袋です。とても柔らかい革を使用しているため、あたりが柔らかく手の痛みを抑えつつ危険から手を守ります。内綿付で肌の弱い女性におすすめです。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、レジャー
牛床革のバット部とショルダー部を使用したAグレード床革手袋。きれいな藍色に染めました。マジックタイプによりしっかりフィット。内綿付で夏はさわやか、冬は暖かい。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
アズワン品番65-0306-78
1双
¥899
税込¥989
当日出荷
両手の指先3本(親指・人差し指・中指)をオープンにしたオリジナルデザイン。精密な作業を求められる電気配線や、小さな部品をつまむ・数える、さらには字を書く作業などに適しています。オープン部分にはツメがついており手袋を外しやすいようにカット(ペンギンエース社特許)されています。また手の甲にフィールドセンサーを採用し快適な作用に貢献します。
タイプ3本指出し
材質(裏)牛革
親指付根に補強用の床革が付いた、青色の革手になります。
内側は肌触りの良い綿布になっています。
ズレにくいマジック止めタイプ
軽作業からレジャーまでをサポート。手軽で快適な使用感、幅広い用途に対応、手の安全を守ります。
最初の使用時から抜群のフィット感で、天然皮革ならではの最高のはめ心地です。
用途電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、レジャー・アウトドア、バイクなど。
RoHS指令(10物質対応)対応
国産牛表皮使用の甲メリマジックタイプ。使い込むほど手に馴染み、通気性もあります。
用途建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。
手首をマジックテープでしっかり固定。
フリーサイズとなっています。
厚みがあり耐久性に優れハードな作業に最適です。
厚さ(mm)1.3~1.4
1双
¥869
税込¥956
10日以内出荷
使う程に手に馴染む
用途アウトドア DIY
材質手の平/牛表皮、手の甲/ヒッコリーデニム
関連資料(1.53MB)
伸縮性・通気性に優れたフィールドセンサー素材の甲メリヤスタイプ。電気配線など、細かい作業や軽作業に向いています。手首マシック止めで、手にぴったりとフィットします。
材質(裏)牛革
柔らかな国産牛革と伸縮ジャージで、指先までフィットします。まるで本革の風合いを持つ日本製PU使用。
用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
トラスコ品番167-3156
材質手の平側/国産牛表皮、手の甲側/合成皮革、ポリエステル
色ブルー
サイズS
入数(双)1
全長(cm)21
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)18
アズワン品番64-8370-04
1双
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ハードな作業にも使用できるように、手のひらは2重アテツキ。手首マジック止めタイプなので、締め具合を自在に調節できます。
材質(裏)牛革
柔らかな国産牛革と伸縮ジャージで、指先までフィットします。甲部は本革の風合いを持つ日本製PUを使用しています。手のひら部は柔らかな日本製で、使うほどに手に馴染みます。マジック付きで手首をしっかり固定します。
用途指先を使う細かな作業全般に。配線・配管工事に。内装工事に。重機操作に。
材質手のひら:国産牛本革、手甲部:日本製合成皮革、手甲部、指の関節部、指のサイド:伸縮ジャージ
厚さ(mm)0.7~0.8
袖口仕様マジック
背抜きに通気性・柔軟性に優れるフィールドセンサーを使用。快適な作業をサポートします。また手のひらは2重アテツキで、ハードな作業にも使用できます。
材質(裏)牛革
甲側・平側の両面をアラミドWニット使用した強化タイプ。
用途簡易防火・耐切創
なめし加工された上質な牛革を使用しています。
カフ付で手袋着脱が楽で、さらに手首部を保護します。
インナーに軍手や綿手袋などをすると更にフィット感や作業性がアップします。
インナー全体にSuperFabric[[(R)]]素材を使用し、あらゆる角度からの切創、突刺しに対して手を守ります。
用途有刺鉄線の取扱い、建造物の解体作業、廃棄物の取扱い、ワイヤー、ケーブル・金属・木材の取扱いに
仕様(ISEA CUT)5
安全性を優先に手の平、指先、指側面に牛革でほぼ全面補強し甲部保護にはパラ系アラミド繊維製ニットで2重補強した中にクッション材としてパラ系アラミド繊維製フェルトを装備した2011ガイドライン対応防火手袋.
用途ガンカット
立体縫製
ケブラー
ロールガード
材質甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニットに綿ニットをボンディング/掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット
厚さ(mm)0.7~0.9
色ネイビー
入数(双)1
機能防火耐熱
【本格ライダースグローブ】。スーパースポーツ(SS)からネイキッド、ツアラーまでハードライディングにも対応の本格バイク用グローブです。レーシングデザインを採用し、拳、指の一部にはプロテクターを配置しています。ナックルプロテクターはベンチレーションがついているので、通気性にも優れています。フルレザーなので耐久性に強く、長くご愛用頂けます。【プロテクター×通気性】。バイカーにとって、グローブは必須アイテムです。安心して長年愛用頂けるように、細部にプロテクターを配置する事で、より安全性が向上しました。ハードライディングやロングツーリングでも安心してご利用頂けます。拳プロテクターには、ベンチレーション機能を搭載しており、蒸れをおさえます。夏の暑い時期には、快適にストレス無く運転に集中する事ができます。【スマホ対応タッチパネルOK】。スマホを操作する「親指」「人差し指」はタッチパネルに対応しています。手袋をつけたままでも操作可能です。最近ではガソリンスタンドやコンビニなどでのスマホ決済が定番化しており、手袋を取らずに、すぐに操作できると好評です。【牛革】。素材のポイントとして柔軟性と耐久性があります。繊細なクラッチ操作・ブレーキングに必要な柔軟性、ライド中は常に稼働し摩耗に耐える耐久性です。両方を兼ね備えた素材として、牛革を採用しました。質感に拘り、落ち着いた光沢がある革を厳選し使用しました。【かんたんに装着・ベルクロ】。手首は細かくサイズ調整できるマジックテープ式を採用しました。ファスナー式と違い、軽量で、長時間使用しても違和感無く、より素手感覚で作業する事が可能になりました。
仕様●プロテクション:プロテクターあり●ポイント:ベンチレーション付き
適合(季節)春夏秋冬(オールシーズン)
色ブルー
関連キーワード