油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
等方性マグネット。
厚さ(mm)0.8
材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スマートでも安心の超強力マグネットフック!
上下左右、自由自在に動く可動フック。
磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付。
特性超強力
フック自在回転
スマートでも安心の超強力マグネットフック!
上下左右、自由自在に動く可動フック。
磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付。
特性超強力
耐荷重(kg)(垂直方向)約1.5、(水平方向)約1
材質(本体)ABS・R-POM、(フック)スチール
寸法(mm)40×49×21
フック自在回転
汎用タイプのマグネットシート 柔軟性があり、自由な形にカットできる!
ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、自由に折り曲げることが可能です。
色タイプは表面に色フィルムをラミネートすることにより、印刷加工、カッティングフィルム貼りにも適しています。
現在使用されている主な用途として、教材・文具・おもちゃ・看板・POPディスプレイ等、幅広い用途に利用されいる最もポピュラーなマグネットシートです。
寸法(mm)0.8×100×300
吸着力36g/平方センチメートル
材質本体:オレフィンシート、芯材:1.2mm厚PPシート、ポケット:両面透明シート、ネオジウム磁石4個使用
色表:ブルー、裏:ライトグレー
サイズA4
質量(g)110
外寸(mm)223×317
アズワン品番64-2264-75
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
関連キーワード