軽量メッシュで快適!
ガラスビーズ再帰反射シート使用(光が入った方向に反射)
丈(cm)18
材質Wポリエステルメッシュ・ガラスビーズ型反射板・ガラスビーズ型バイアステープ
特性通気性、反射
大腿部に巻く反射脚絆で、全方向から視認確認できます。ウエスト部分にドットボタンを採用し、3段階の高さ調整可能です。付属のアジャスターを使用し太腿周りのサイズ調整可能です。死角になりやすい側部をしっかりカバーします。
用途視認性の向上。
幅(mm)反射材:50
寸法(mm)アジャスター装着時:最大820、太腿周り:500~640
材質(本体)超高輝度マイクロプリズム(PVC)、PPテープ
テープ地色イエロー
乾電池タイプの脚絆LEDライトです。
LED照明が足もとの安全を確保します。
反射シートも付いているので、さらに視認性がアップしています。
取付は面ファスナー形式なので、簡単に着脱可能です。
暗くなったら点灯、明るくなったら消灯する夜間自動点灯機能付きです。
常時点灯モードで使用する事も可能です。
実用新案:台3198178号、意匠登録:第1547037号
用途夜間作業や工事現場、工場、見回りに。登山、ウォーキング、夜釣りなどのアクティビティに。
色反射材:黄
電源単三乾電池x2本(別売)
寸法(縦×横)(mm)240×320
連続点灯時間(時間)約5
伝統の藍染生地を使用した足首の保護具になります。
材質綿100%
色藍
両脚の裾部分に巻き付けて固定し、PVC反射材に高輝度LED(4灯)を追加し、より安全性を高めたLED脚絆になります。電源に3Vのコイン電池を採用することで単3電池に比べ、95%以上の軽量化(電源部分)と脚に巻き付けた時に感じる邪魔な存在感を皆無にした軽快な使い心地が特徴です。裏側のストラップを安全ピンで袖口に留めればLED腕章としてもお使いいただけます。
用途脚のスネ部分に巻き付けて足元の安全対策。裏側の吊るし紐を安全ピンで袖口に留めてLED腕章に。
色紺
サイズフリー
タイプマジック式
使用電源3Vコイン電池(CR2032)×1個 (付属)
点灯方式点滅OFF切替
特性反射、通気性、LED
寸法(横×縦)(cm)38.5×10.5
赤色LED8個使用し視認性アップ。点滅-点灯-消灯切り替えスイッチ付。
用途視認性を高める為、足にもLED反射脚絆を。
面ファスナー脱着式の脚絆に付けられた6個の赤色LEDと高輝度反射材が作業者の安全を守ります。周囲への注意喚起により効果的なランダム点滅方式を採用しています。別売りのLEDアームバンド(242007)と合わせて装着すれば更に効果的です。長靴等の上からでも装着可能です。
用途作業者の安全確保に。
色紺/白反射
トラスコ品番148-1325
寸法(mm)上辺540×下辺480×高さ300
材質/仕上本体:ナイロンメッシュ
サイズフリー
質量(g)100
タイプ面ファスナー脱着タイプ
連続使用時間(時間)約30(マンガン乾電池使用時)
使用電源単4乾電池×2本(別売)
LED色赤
LED光源(mcd)4000
点滅ランダム点滅
LED使用数(個)6
日本緑十字社品番242006
1枚
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
動きやすさや装脱のしやすさを重視したクラス1の七分丈(クロップド)のチャップス。
ひざ下までを防護し、暑さ軽減と休憩時の着脱のしやすさを追求したモデル。スネ部分は防護脚絆などで保護することをお勧めします
材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル
色濃紺
サイズフリーサイズ(七分丈)
ウエスト(cm)約80-105
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
アームバンドに付けられた14000mcdの高輝度LEDフラッシュと反射材が作業者の安全を守ります。周囲への注意喚起により効果的な2・1・3フラッシュ点滅方式を採用しています。別売りのLED脚絆(242006)と合わせて装着すれば更に効果的です。
用途作業者の安全確保に。
色紺/白反射
仕様面ファスナー脱着タイプ 上部クリップ付き
トラスコ品番148-1349
材質/仕上本体:ナイロンメッシュ
サイズフリー
質量(g)86
寸法(幅W×高さH)(mm)90×285
連続使用時間(時間)約100
使用電源単4乾電池×2本(別売)
LED色赤
LED光源(mcd)14000
点滅2・1・3フラッシュ点滅
LED使用数(個)5
日本緑十字社品番242007
1枚
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
働く女性を守る信頼のパートナー「CONFIDENCESUITS」。すべてに抗菌素材を使用し。自分にも相手にも安心を。「毎日着るものだから、仕事時間を安心して過ごしてほしい。」という想いを込めたユニフォームが誕生しました。表地にも裏地にも抗菌素材を使用。さらに防臭機能、ホコリを寄せつけない機能など、可能な限りの機能を付けることで、着ている人を守り、さらに接する人も守れる。安心で人を繋ぎます。さまざまな身長の方にも合うよう裾上げ済みのテーパードパンツ。裾上げの手間がいらず、届いたらすぐに着用可能。さまざまな身長の方に、美脚シルエットですっきり着用していただけます。センタープレス加工が施されているので、洗濯してもラインが消えません。素材には半永久的に効果が持続する抗菌・防臭繊維「ミラウェーブ」高機能素材を使用。奥行きのある立体感をドビー組織で表現したシャドーチェック。極細の糸をベースに使うことで、しなやかでソフトな風合いを実現。上品な光沢があり、エレガントな印象をもたらします。また、洗濯劣化のない抗菌・防臭加工糸「ミラウェーブ」の練り込み銀イオン作用で、細菌の増殖を抑える高機能素材です。上品さと信頼感を醸しだす繊細なブラックチェックと、清潔感と親しみやすさのネイビーチェックの2色展開。
混率(%)ポリエステル100
股下(cm)65
機能静電気防止仕様/2wayストレッチ/吸汗/速乾/抗菌/防臭/制菌・抗菌裏地/イージーケア/ホームクリーニング/大容量ポケット/カーブベルト/後ろ脇ゴム/すべり止めテープ/打ち込み式ホック/センタープレス加工
生地シャドー チェック マット ウース
関連キーワード