25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
1巻(100m)ほか
5,590 税込6,149
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)100 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70
1巻(100m)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)70(許容電流算出) 導体最高許容温度(℃)80
1巻(6m)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線です。
1巻(100m)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

主な使用として細物は自動車内の様々な低電圧の配線に使用され、太物はバッテリー用に使用されます。自動車での使用に耐えるよう耐油、耐寒、耐摩耗性に優れています。リール巻を揃えており、使い易さに優れています。
長さ(m)30 寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:105×56
1巻(30m)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入
太さ(sq)0.3 長さ(m)100 芯数7 許容電流(A)8 外径(mm)(銅線)0.7 定格温度(℃)80(連続耐熱温度) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1巻(100m)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

用途自動車用(4輪・2輪)の低圧回路配線に使用 1巻長さ(m)200 芯数1 許容電流(A)16
1巻(200m)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

極性の識別が明確であることから、家庭用、業務用の音響機器の電源コードのほか、カーステレオ、自動車、船舶の無線機の電源コードなど、巾広く使用されています。
使用可能電力[12V時]約80W以下、[24V時]約160W以下 仕上外径(mm)約2.8×2
1巻(10m)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

二重被覆。絶縁体がシースで保護されているため、一般の自動車電線と比較して、安全性、耐久性、耐摩耗性に優れています。透明シースを使用しているため、絶縁体の色を容易に判別できます。
長さ(m)100 寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:159×110
1巻(100m)
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 再度ピンを押すと再使用可能です。 ご要望に応え、ヒューズホルダーセットの商品もご用意しました。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。 肌色、こげ茶色、赤色、水色、黄色、白色、緑色 適合ミニ平型ヒューズ及び低背ヒューズ 使用可能電圧(V)DC12・24
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。 寸法(幅W×高さH)(mm)19.2×32.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 使用可能電圧(V)DC12・24
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 再度ピンを押すと再使用可能です。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。 肌色、こげ茶色、赤色、水色、黄色、白色、緑色 電流(A)- 許容電流(A)100 適合平型ヒューズ セット内容5A(肌色)・7.5A(こげ茶色)・10A(赤色)・15A(水色)・20A(黄色)・25A(白色)・30A(緑色)×各1個 寸法(縦×横)(mm)約19.2×32.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 使用可能電圧(V)DC12・24
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。 使用可能電圧(V)DC12・24
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。 AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。 バンドマーク入り JASO D611 準拠
用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護 長さ(m)100
1巻ほか
5,988 税込6,587
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明のビニール被覆をした耐摩耗性に優れる配線用電線です。
許容電流(A)16 1巻長さ(m)200 芯数1 太さ(mm)0.85
1巻(200m)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BRIDGEダブルコード
エコ商品
電力電装品に適した自動車用配線コード
長さ(m)200 定格温度(℃)80(連続耐熱温度) 材質導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
1パック(10個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電装品の保護に。防滴タイプ。配線時の出っ張りが少ないコンパクトタイプ。
材質端子: 銅合金(スズメッキ)ハウジング: PBTキャップ・ワイヤーシール: NBR電線: 軟銅撚線・PVC 定格電圧(V)DC58以下 コード長さ(mm)左右各100
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
1パック(10個)ほか
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

BRIDGEMIDIヒューズ
エコ商品
大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで、時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。
用途大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。 寸法(mm)41×12 定格DC52V以下 ボルト径M5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
1パック(10個)ほか
499 税込549
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ガードレールの採用でコード出し入れ時の摩擦を低減します。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 容量オーバーの電気が流れ過熱した際、安全感熱サーモが働き、電気を遮断します。 一次側コンセントにアースピン付コンセントプラグを採用した安全優先設計です。 各種生産工場、自動車整備工場等の電源として優れた機動性を発揮します。
用途自動車整備工場。各種修理工場。各生産工場など。 電線長さ(m)10 特性アース付 電線仕様-種別ST-VCT2 仕様コード過熱防止用サーモスイッチ付(自動復帰機能付)、首振りハンガー機能付 寸法(mm)330×300×105 質量(kg)4.4 電源(V)AC125 定格電流(A)8 電線太さ(mm2)2 材質(ボディ)プラスチック
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。通気性の良い、メリヤス生地を使用しています(甲部)。指先に補強を入れ破れにくくしています。
用途建築、土木、鉄鋼、機械、造園、配線。自動車、バイクのメンテナンス作業。日曜大工、レジャー等。 厚さ(mm)1.1(グリップ部)
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)