スポーツ車を楽しむエントリーユーザーに向けたヘルメット。
スポーティなデザインで優れた通気性。
頭部うしろ側のダイヤルで簡単にサイズ調整可能。
バイザー付きで脱着可能
サイズM/L
質量(g)275
適合サイズ(cm)58~61
児童から大人までサイズも豊富。本格スポーツヘルメット。
サイズ調節可能なアジャストダイヤル仕様。
着脱可能なバイザー、反射シール付。
三つボタン式汎用シールド装着可能。(他社製品を取付の際はフィッティングをご確認の上お買い求めください)。あご紐の固定が簡単ワンタッチ式で、ヘルメットの脱着が便利。サイドにエアダクトを配し通気性アップ。清涼感メッシュ内装生地使用。
サイズフリーサイズ(58~59cm)
規格SG規格適合 125cc以下対応
普段使いに、よりシンプルさを求めた帽子感覚ヘルメット
スタイリッシュな印象を与える「フロントバイザー」付き
エア導入効果を目的とした通気性重視の「ノーマルインナーパッドセット」を装備
ダイヤルを回してサイズ調節ができる「アジャスターバンドセット-9」を採用
JCF(公財)日本自転車競技連盟推奨
サイズM/L
付属品ノーマルインナーパッドセット、フロントバイザー
質量(g)235
適合頭囲(cm)57~60
こんなお得な商品も!

ヘルメット 通気孔付
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
次世代の高性能ヘルメット。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約440
サイズ(cm)53~62
ひさし長さ(mm)約40
アメリカの厳しい基準(CPSC1203)をクリアした、スタイリッシュなキャップ型のヘルメットと、ヘルメットや、靴が収納可能な大型リュックサック、大人気の清涼菓子ブランド「FRISK」とのコラボレーション製品で本家FRISKと同様のスライド式ケース入りの冷感タオルの3点がセットになりました。自転車に乗って行動する際に役立つセットになっています。
用途自転車運転、アウトドア、レジャー、ハイキングなどに。
色タオル:ネイビー
質量(g)ヘルメット:550、バッグ:783、タオル:148
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:350×160×520
寸法(縦×横)(mm)タオル:240×840
本体寸法(長さL×高さH)(mm)ヘルメット:280×130
頭囲(cm)54~62
バッグ容量(L)29
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
ジャンルを選ばないバイザー付きモデル。SG規格認定商品。
用途自転車乗車には必要で、命を守る大切な役割りを持っています。
質量(g)315
サイズ(cm)57-60(アジャスターダイヤルで調整)
規格SG規格認定
ソフトシェルタイプ。サイズ調整ダイヤルアジャスター付バンド。着脱可能バイザー。SGマーク付き。56~60cm未満
サイズフリー(児童~大人)
頭囲(cm)56~60未満(児童~大人/目安)
安心の SG 規格適合
ハードシェルタイプ
360°クッション
サイズ調整ダイヤル付
ワンタッチアゴひも
用途自転車用ヘルメット
サイズL
サイズ(cm)56~59程度
規格SG
適合年齢(歳)6以上の学童~成人
ハードシェルタイプ。サイズ調整ダイヤルアジャスター付バンド。通勤・通学、移動用に使用可能。SG付
サイズL
頭囲(cm)57~60cm未満
ハードシェルタイプ。サイズ調整ダイヤルアジャスター付バンド。通勤・通学、移動用に使用可能。SG付
サイズM
頭囲(cm)54~57cm未満
CE規格EN1078を取得している子供用ヘルメットです。頭部に空気孔があるため風通しが良く大人より汗をかきやすいお子様にも嬉しい設計です。顎下と頭周りの2箇所で調節できフィット感UP。安全性と快適さの両立です。内装パッドは汚れたり汗をかいたら取り外して洗濯可能。SサイズとMサイズ、いずれも4色展開。
材質ABS、EPS、PP、ナイロン
規格CE規格EN1078 取得済み
ソフトシェルタイプ。サイズ調整ダイヤルアジャスター付バンド。シールドは取り外してもOK。虫や風が顔に当たるのをガードします。小雨の時も便利です。中学生~大人用
サイズL
頭囲(cm)54~60cm未満
ハードシェルタイプ。頭のサイズに合わせて調整ができるダイヤルタイプのサイズ調整バンド付。大きめサイズ。中学生~大人用
サイズXL
頭囲(cm)60~64cm未満
2022年ニューモデル
山から街まで場所を選ばない
マルチパーパスデザイン。
サイズM/L
ピカッと安心!LEDライト付き子供用ヘルメット
後方アピールに効果的なリアテールライト(SB-1)を標準付属
リアテールライトはヘルメット後頭部センターに設けたレールに差し込むだけの簡単装着で、スイッチを押すことにより点灯→点滅(ランダム)→消灯に切り替えが可能
大人向けスポーツサイクルタイプのデザインをアレンジしたスポーティなフォルム
首への負担や長時間の着用でも疲れにくい軽量のソフトシェルタイプで、表面には軽くて丈夫なポリカーボネイトを採用し耐久性もアップ
あごひもは着脱も簡単なワンタッチバックルで確実に固定
後頭部に取り付けられたアジャスターダイヤルを回すだけで、簡単にサイズ調整が可能
車のライトで反射するテープを「左・右・後」に装備し、夜でも安全
自転車用SG規格/製品安全基準合格品
質量(g)265(ライト含む)
使用電池リアテールライト:CR2032電池
頭囲(cm)55~57未満(年齢の目安:小学生中学年~高学年くらい)
使用時間(時間)約30(点灯)、約60(点滅)
関連キーワード