ポリプロピレン製で肉厚もあり、しっかりした樹脂製バケツです。
持ち手は手に優しい丸みを持たせた構造になっています。
容量バリエーションも豊富なバケツです。容量22Lのみ両サイドに、持ちやすくするための取っ手加工がされています。
食品工場などでも使用可能な食品衛生法適合商品です。
国内品。
用途清掃、ガーデニング作業など
材質ポリプロピレン
形状丸形
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-20
特性目盛付き
商品タイプ本体
こんなお得な商品も!

バケツ PP製
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
幅広い品ぞろえのバケツです。
ホース掛け部があるので、ホースを引っ掛ければ楽に水をためられます。
フタ(別売)をすればペールとしても使用できます。
※注文コード:60521955、メーカー品番:PB-10 の蓋の取扱いはございません。
材質ポリプロピレン
形状丸形
職人も認めた、割れにくく丈夫な樹脂製モルタルバケツ。
吐出口がカラス口になっており、底面に指差口がついているので、材料をあける時に便利です。
本体内側に目盛り(リットル表示)付なので、材料の計量に便利です。
軽くて割れにくいポリエチレン製です。
丈夫なステンレス製の持ち手金具付ですので、本体の変形を防止します。
用途土、モルタル等の材料をきれいに練ることができます。
材質本体:樹脂/持ち手:樹脂/金具:ステンレス
色ブルー
高さ(mm)280
質量(g)620
上部外径(Φmm)292
下部外径(Φmm)292
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
計量目盛付(1Lごと)持ち運びやすいデザインのバケツです。耐久性、衛生面にも優れています。
用途食品の移動、清掃用具として。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:ステンレス(SUS)
形状丸形
幅(mm)252
高さ(mm)250
奥行(mm)238
耐熱温度(℃)100℃
特性注ぎ口付、目盛付き
2018年トラスコ掲載ページ9 0318
商品タイプ本体
関連キーワード