オールスチール製
パーツ管理がしやすいようにカラーを付けました。
継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。
使わないときは重ねて保管できます。
仕様深型
材質/仕上スチール製(焼付塗装)
工具や部品が取り出しやすく、また、積み重ねもできます。フタをしたままでも積み重ねができます。
適合フタ/NS-10F(別売)
質量(kg)0.6
フタ別売
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×268×139
外寸法・幅(mm)398
外寸法・高さ(mm)139
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350.5×223×123
外寸法・奥行(mm)268
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)223
有効内寸法・高さ(mm)123
有効内寸法・幅(mm)350.5
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
フタ別売
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類ベタ目
化学物質安全性参考資料(1.2MB)
スタッキング可
サイドに溝があり横にジョイント出来ます。
ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。
重ねたままでも部品の取り出しが容易です。
名札付なので管理が簡単です
用途小物部品の整理
材質ポリプロピレン
付属品ジョイント棒4本、名札、名札カバー
最大積載段数3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
材質ポリプロピレン
色ブルー
フタフタなし
コンテナ種類べた目
スタッキング可
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP
底形状格子リブ
工場、作業現場での部品管理に最適です。
スケルトン色のため中身の確認ができます。
5色のバリエーションがあり、用途にあわせて管理ができます。
積重ねが可能です。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
外寸法・幅(mm)361
外寸法・奥行(mm)272
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
段数(可能積重ね)5
こんなお得な商品も!

ラックコンテナ MC516・MC1532用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
工具・各種部品集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することもできます。
ずらして積重ねることもできます。
収納物を入れたまま積み重ねることができます。
透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
材質ポリプロピレン(PP)
S字曲線美がつくりだす、姿勢美と痩身錯視効果のある女性の艶やかさ香るジャケット。
S字くびれ曲線
特殊ボディーフィットパターン
サイドの4枚パネル(6面体仕立て)
後ろウエストくびれ
S字パネル
X字フロントライン
衿のポイントタック
曲線&深いVゾーン
袖口 折り返しベンツ
裏地 ネイビーにはワインレッド、ブラックにはブルー
ワンボタン
シックなコンビ釦
スカーフループつき
痩身錯視効果
アームホール ARM360°
シークレットARM
左胸 箱ポケット(Wネームループつき)
※耐久性を考慮した補強仕様
※ネームバッチの位置が2段階選べ、
位置によって多くペンが入る仕様
右胸裏 IDカードポケットつき
左前裾裏 シークレットポケットつき
両腰 大容量ポケット
※右ポケット内側はんこポケットつき
着丈 56cm(9号)
シリーズ美スラッとSuits
タイプスカーフループ、内ポケット、ネームループ、ハンコポケット、ウエスト内ポケット、シークレットARM
素材オールシーズン、ARM360°、シークレットARM、ストレッチ、マルチポケット、スカーフループ、イージーケア、ホームクリーニング
生地トレビラストライプ ウール50%・ポリエステル50%
性別女性用
関連キーワード