スチールの頑丈さ+静音!静音性では樹脂台車よりも静かな台車です。環境基準値AA地区40dbをクリアする静音キャスターを採用。
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
指づめ防止用樹脂キャップ付
ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
材質(車輪)ノーカーボングレーゴム
ブレーキ有無あり
キャスターハンドル折りたたみ指づめ防止イエローキャップ付、フットブレーキ付
ブレーキ種類フットブレーキ
材質(ハンドル)スチール
特性静音
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
こんなお得な商品も!

台車 折りたたみ式 スチール製
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
スチールの頑丈さ!安心・安全・高品質の純日本製です。ハンドルはより強度の強い固定式です。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。
材質(車輪)グレーゴム
キャスター2輪自在2輪固定
音量標準
材質(荷台)スチール
黄色いハンドルから手を離すと自動ロックON!安全ギアロックで動かない!
ハンドルを握るとロックOFFでスムーズ走行。
人と環境にやさしい環境静音。大きな揺れがきても動き出さない安全設計。
用途学校・病院・福祉・工場・倉庫・オフィスなどに最適
材質(車輪)ゴム
タイプギアロック式
ブレーキ有無あり
キャスターハンドル折りたたみ指づめ防止イエローキャップ付
ハンドル高さ(mm)905
ブレーキ種類ハンドブレーキ
特性静音、ギアロック式
材質(荷台)樹脂
ハンドルタイプ折りたたみ
スチールの頑丈さ+静音!静音性では樹脂台車よりも静かな台車です。環境基準値AA地区40dbをクリアする静音キャスターを採用。
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
指づめ防止用樹脂キャップ付
ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
材質(車輪)ゴム
キャスターハンドル折りたたみ指づめ防止イエローキャップ付
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
スチールの頑丈さ!安心・安全・高品質の純日本製です。ハンドルはより強度の強い固定式です。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。大容量運搬可能な特大タイプです。
材質(車輪)グレーゴム
キャスター2輪自在2輪固定
音量標準
ハンドル高さ(mm)885
キャスター径(Φmm)200
材質(荷台)スチール
工具不要で縦横自由に連結可能です。積み重ねての収納が可能で省スペース化を実現!同等仕様の台車ではトップクラスの耐荷重200kgで大量搬送にも対応します。肉抜き加工を施した新デザインにより軽量化を実現し、持ち運びも楽々!別売の専用ハンドルを取り付ければL型台車としてもご使用頂けます。安心・安全・高品質の純日本製です。対角2輪ストッパー付仕様で停車時に台車をその場に固定できるので安全です。
ストッパーあり
車輪径(Φmm)85
材質(本体)ポリプロピレン
材質(車輪)ナイロン
キャスター4輪自在(対角2輪ストッパー付)
荷台寸法(幅)(mm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
特性スタッキング可(互い違いに重ねてください)
荷台寸法(奥行)(mm)680
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
運送業界の現場をはじめ、一層の安全が求められる学校、病院、福祉施設、工場、倉庫、オフィスなどに最適です。
黄色いハンドルから手を離すと自動でロックがかかります。ハンドルを握るとロックが解除されてスムーズに走行します。人と環境に優しい環境静音。
用途学校・病院・福祉・工場・倉庫・オフィスなどに最適
色ブルー
車輪径(Φmm)130
騒音対策あり
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
ハンドルから手を放すとロックされる安全仕様。
ハンドルから手を放すとロックされますのでブレーキのかけ忘れがありません。
床を汚さないノーカーボンゴムタイヤです。
ブレーキ○
材質(キャスター)静音ノーカーボングレーゴム
材質(ハンドル)スチール
騒音対策○
材質(荷台)PP
軽くて静かな樹脂製台車です。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。台車長手側にハンドルがついているので長尺物等の運搬に最適です。ハンドルは塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
材質(車輪)グレーゴム
タイプ両サイドハンドル式
キャスター2輪自在2輪固定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×885
ハンドル高さ(mm)885
キャスター径(Φmm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静か
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
スチールの頑丈さ!台車長手側にハンドルがついているので長尺物等の運搬に最適です。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。大容量運搬可能な特大タイプです。
材質(車輪)グレーゴム
タイプ両サイドハンドル式
キャスター2輪自在2輪固定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1240×790×910
音量標準
ハンドル高さ(mm)910
キャスター径(Φmm)200
材質(荷台)スチール
1台
¥52,980
税込¥58,278
8日以内出荷
袋を取り付けたまま、簡単に折りたたむことができます。フタ付。
キャスター径(Φmm)100(静音)
色ブルー
材質フレーム/スチール(クロームメッキ)、袋/ナイロン
質量(kg)10
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×800×880
折りたたみ寸法(mm)W150×L800×H880
松吉医科器械コード24-4232-01
1台
¥69,120
税込¥76,032
6日以内出荷
色分けによる分類が可能。フレームネスティング収納可能です。
種類ダストカー
材質(フレーム)スチール、(袋)ポリエステル
質量(kg)3
車輪径(Φmm)50
容量(L)120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×420×820
キャスター種類4輪自在
商品タイプ本体(フレーム)・袋セット
リッター、ガロン目盛付です。ハンドルカラー4色による分別が可能です。
材質ポリプロピレン(PP)
形状角形
質量(kg)2
間口W×奥行D×高さH(mm)475×332×320
特性目盛付き
商品タイプ本体
金沢車輌製造の純国産、高品質な商品です。
台車の面に積み重ねができるように凹凸を設けているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。
十字積みもできるため、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的に保管することも可能です。
自重が2.9kgで軽量設計されているため、女性でも持ち運びが楽に行えます。
軽量タイプにもかかわらず、積載均等荷重200kgで強度もあります。
別売のハンドルを使用することでL型台車としても使用できます。
連結した状態でも中央にハンドルを差し込むことができるため、幅の大きい荷物を運搬する際に便利です。
平台車同士を縦・横に工具不要で連結可能で、荷物の大きさに合わせて積載面を大きくできて便利です。
用途運搬用途に。
材質(本体)PP
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター×4
ハンドル高さ(mm)735(ハンドル別売)
キャスター径(Φmm)85
特性スタッキング可
スタッキング可否可
連結可否可
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
関連キーワード