使用温度範囲(℃)-40~+105
寸法H(mm)11.2
定格電圧(V)300
定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
仕様RoHS指令の規制適合品
適合専用工具/NH64
種類差込型接続端子
端子形状差込形
特性難燃、防水
居住者、配達業者の生活動線や、エントランスのポスト設置場所に合せ、投入口の向きが選択可能なスタイリッシュな横入前出の壁付型の郵便受(郵便ポスト)です。
防滴タイプ。樋を設け雨水の浸入を防止。万一雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造。独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
用途戸建住宅、集合住宅、マンション、ハイツ、アパート、共同旧宅、店舗、オフィス、商用施設など
仕様防滴タイプ
付属品樹脂プラグ 4個、SUSタッピンねじ呼び4.5×40 4本、ワッシャー 4個、止水用パッキン 4個、スノコ 1個、スペーサー 2個
材質本体・SUS304t=0.8mm/扉:SUS304t=0.8mm+PC樹脂/投入口:SUS304t=0.8mm
質量(kg)3.7
タイプ省スペースタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×400×148
仕上本体:アクリル焼付塗装/扉:ヘアーライン仕上、PVC+アクリルフィルム/アクリル焼付塗装
錠前静音大型ダイヤル錠(L)
投函タイプ横入れ前出し
防水性に優れた短靴型のシューズカバーです。
用途衛生用品
色青
サイズフリー
仕様短靴型/履き口ゴム入/靴底マチあり/靴底寸法:約34cm
トラスコ品番819-8881
種別シューズカバー
材質塩化ポリエチレン
区分使い捨て
機能防水
底面の全長(cm)約34
RoHS指令(10物質対応)対応
縫い目形式内縫い
1箱(50足)
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
3層構造(表面・中間:古紙パルプ配合紙、裏面:ポリエチレン)の防水加工を施したシートです。透析時・外科処置時等の感染防止シーンで使用することが可能です。単色梱包のため、ホワイトまたはブルーをお選びください。※製造上の都合により、順次「古紙パルプ配合紙」より「フレッシュパルプ100%」へ変更させていただきます。
寸法(mm)330×450
色ブルー
アズワン品番68-9393-91
1ケース(4箱×500枚)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
3層構造(表面・中間:古紙パルプ配合紙、裏面:ポリエチレン)の防水加工を施したエプロン/シートです。歯科向けエプロン・小外科防水シート・透析時防水シート等として適しています。※製造上の都合により、順次「古紙パルプ配合紙」より「フレッシュパルプ100%」へ変更させていただきます。
色5色(イエロー、ブルー、ピーチ、グリーン、ローズ)
サイズ(mm)330×450
アズワン品番68-9393-89
1ケース(4箱×500枚)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
シートの厚み0.06mmの薄手のブルーシートです。簡易の養生等に最適です。
色ブルー
材質ポリエチレン
形状折りたたみタイプ
紫外線安定剤を配合し、屋外での耐候性に優れています。
用途機械カバー、養生用シートなど。
トラスコ品番118-0780
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミハトメ(内径:12mm)
厚さ(mm)0.22
色ブルー
長さ(m)9.8
ハトメ数44個
番手(#)3000
ハトメピッチ(cm)90
幅(m)9.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2枚)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
軽くても薄くてもしっかり暖かい中綿入り防水防寒ウェア
材質ポリエステル、耐水圧10000mmH2O
2層ディスポタイプの防水エプロン/シート。歯科向けエプロン・小外科防水シート・透析時防水シート等として最適。
色ブルー
初期吸収に優れており、ドレープ性があります。吸水性不織布と防水フィルムを貼り合せてバリアー性を高めた吸水防水シーツ。ラテックスフリー素材。
色ブルー
初期吸収に優れており、ドレープ性があります。吸水性不織布と防水フィルムを貼り合せてバリアー性を高めた吸水防水シーツ。ラテックスフリー素材。
色ブルー
寸法(cm)150×240
吸水量(mL)750
1ケース(15袋×2箱)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
【大容量120L】ポリカロン製の防水ランドリーバッグです。濡れ物の回収に最適な丈夫な素材です。ハトメ・ひも付きで底と片側側面には持ち手がついているので運ぶ際にも便利です。
用途ランドリー品などの濡れ物に最適な大容量の回収用の袋。オリタニ製のランドリーワゴン、Z型ランドリー・スライド式ランドリーにご使用いただけます。
材質ポリカロン
幅(mm)410
高さ(mm)840
奥行(mm)410
容量(L)120
多目的に使用できるコスト重視のシート。
材質PE
形状折りたたみ
厚さ(mm)0.11
色ブルー
呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2(実寸5.2×7.1)
アズワン品番65-1920-71
1箱(5枚)
¥29,980
税込¥32,978
11日以内出荷
材質紙(3層片面防水・エンボス加工)
幅×丈(mm)330×450
細かなエンボス(凹凸)加工でべたつきや滑りを防ぎます。ティッシュペーパーのように1枚ずつ箱から取り出せる!
寸法(mm)指まわり:約40
形態包装:化粧箱
アズワン品番64-8310-87
1箱(100枚)
¥291
税込¥320
当日出荷
防水性に優れたポリエチレン製ディスポーザブルエプロンです。医療従事者を血液、体液などによる汚染から守ります。
材質ポリエチレン
色ブルー
長さL×幅W(cm)120×70
1箱(20箱×50枚)
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
防水性に優れたポリエチレン製の袖付エプロンです。医療従事者を院内感染から守るとともに院内での交差感染を防ぎます。股下まで覆われるフリーサイズ。1枚梱包なのでポケットに入り持ち運びにも便利です。
材質ポリエチレン
色ブルー
長さL×幅W(cm)110×105
1箱(10箱×15枚)
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
薄くて動きやすい、袖なしの使い捨て防水エプロンで、ひざ下までカバーできるロングタイプで、丈が1230mmの特別仕様です。防水性に優れたポリエチレン製で、血液、体液、水などは、通さないので、感染防御にも優れています。背面首元の切れ込みに指を入れて引き裂くことで、脱衣が簡単に行えます。腰紐で、ウエストの調整可能。優れたバリア性:防水性の高いポリエチレン製の使い捨てガウンです。水周り作業、医療、介護など、幅広い用途にてご使用いただくことが可能です。取り出しやすいボックス使用です。ボックス前面・天面の2箇所に取り出し口があり、ミシン目から窓を開けると、一枚確実につまみ取れる仕様です。
その他【固定】首:ループ / 腰:縛り紐
材質ポリエチレン
色ブルー
サイズフリー(着丈1230(±20)mm、身幅700(±20)mm)
種類ブルー/ピンク
アズワン品番68-9653-42
1ケース(12箱×80枚)
¥12,998
税込¥14,298
5日以内出荷
防滴仕様で大切な工具を水からまもります。2枚トレー付き天蓋部にも収納出来ます。
用途工具箱として雨風の当たる外作業向け現場に。
トラスコ品番735-9101
材質(仕切板・中皿)耐衝撃性コーポリマー/(ハンドル・止具)ABS樹脂/(パッキン)シリコーンゴム/(蓋)インパクトスチール
質量(kg)1.455
色ブルー
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
質量(g)1455
タイプ中皿あり
外寸法・幅(mm)414
外寸法・高さ(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)219
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
強度・防水性に優れた断面構造。バンパーボックスは素材の強度と、蓋・本体の接合部分の形状を二重構造にすることにより強度と防水性を強化しました。シリンダー錠取付可能(別売)。
仕様中皿付
材質(フタ)ポリプロピレン(PP)再生材50%、(中皿・仕切板)ポリプロピレン(PP)再生材100%(自動車用バンパーグレード)
色ブラック/ブルー
材質(本体)ポリプロピレン再生材50%
タイプ中皿あり
プルーシートや足場用メッシュ、防炎シートなどの固定縛りをする紐です。
用途シート固定、縛り用。
材質ポリエチレン
長さ(m)0.6
標準幅(mm)約10
シートの厚み0.23mmの超厚手ブルーシートです。防水性に優れているので多用途に使用できます。ハトメ付きで取り扱いにも便利です。用途:野積み、土木建築現場のカバー用、雨除け、日除け、レジャー、アウトドア、日曜大工用DIY等
色ブルー
厚さ(mm)0.23
材質ポリエチレン
厚さ#3000
特性防水
シートの厚みが0.11mmの厚手タイプのブルーシートです。国産シートに対応したコスト重視のシート、主に土木・建築分野に広く使用されています。
用途野積みシート(雨除け、日覆い、埃除け):農業、林業、牧畜、漁業、陸海交通運輸業、土木建設現場、工場
カバー類:農業機械、土木建築機械、漁船エンジン、ボート、トラック幌、水泳プール、テニスコートカバー
農水産業:脱穀作業シート、乾燥シート、温床用シート、果物熟成シート、灌漑および側溝用、輸入木材燻蒸用シート
カーテン:仕切り幕、風除け、鶏舎牧舎
色ブルー
厚さ(mm)0.11
材質ポリエチレン
形状折りたたみタイプ
シートの厚み0.08mmの薄手のブルーシートです。簡易の養生等に最適です。
色ブルー
厚さ(mm)0.08
材質ポリエチレン
形状折りたたみタイプ
呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4
1箱(10枚)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
湿性生体物質(血液・体液など)から医療従事者を守る、防水性のプラスチックエプロンです。
ポリエチレン製で水分を通さないため、バリア性に優れています。
カラーが3色あり、用途や部署ごとに使い分けができます。
30枚入りは、病室の入り口や処置室などの壁に掛けて使用できます。
少量包装のため、物品管理に最適です。
幅(cm)72
着丈(cm)120
袖付タイプの使いきり防水エプロンです。
ポリエチレン製で水分を通さないため、バリア性に優れています。
袖先の穴に親指をかけるフックタイプなので、袖がずれ上がってくることもありません。
色ブルー
材質ポリエチレン
サイズフリー(95×115cm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥729
税込¥802
当日出荷
「JIS T9001医療用マスク クラスⅢ適合審査合格品」の3層構造のサージカルマスクです。適合番号M32210003(日衛連が運用するJIS適合審査です)。人工血液バリア性に優れており、防水性・安全性が高い3層構造のサージカルタイプです。フィルターを不織布2枚で挟んでいます。
丸ゴムに比べ比較的耳への負担の少ない4mm平ゴム仕様です。
ズレやメガネの曇りを軽減するノーズフィルター仕様で快適です。
用途風邪・花粉の防止・食品加工・厨房機器メンテナンス・汚物処理・清掃作業などに
種別サージカル
材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン
形状プリーツ型
入数(枚)50
寸法(縦×横)(mm)175×95
ひもタイプ耳かけ式
適合JIS規格JIS T9001医療用クラスⅢ
仕様ゴム/平ゴム4mm
認定番号M32210003
防水性の高いポリエチレン製・エンボス加工でまとわりつきにくく着脱簡単。医療や介護現場、お掃除や汚れ作業、水まわりの作業に最適です。
用途病院や介護現場で幅広い一般作業に使用できます。
色ブルー
材質ポリエチレン
厚さ(mm)約0.020
着丈(cm)約113
袖丈(cm)約72
タイプゴム袖
1箱(10枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
防水性に優れたポリエチレン製の袖付き使い捨てエプロンです。
着衣しやすい折りたたみ方です。
袖がずれあがりにくいサムフックタイプです。
水分や菌を通さない防水性です。
作業しやすい帯電防止加工です。
脱衣しやすい切れ込み入り首ひもです。
色ブルー
サイズフリー
1箱(15枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
防水性の高いポリエチレン製・エンボス加工でまとわりつきにくく着脱簡単。医療や介護現場、お掃除や汚れ作業、水まわりの作業に最適です。
用途病院や介護現場で幅広い一般作業に使用できます。
色ブルー
材質ポリエチレン
厚さ(mm)約0.020
着丈(cm)約119
袖丈(cm)約74
タイプ指フック
1箱(10枚)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
吸水力抜群の3層タイプ。表で吸水・裏で防水のW加工で、吸収した水分を閉じ込める。人気の5色が1箱に同梱。置き場所に困らないコンパクトなボックス。25枚ずつのパックで、衛生的に使用できる
用途歯科用エプロン、食事の際のエプロンやランチョンマットとして
色ローズ/ピーチ/イエロー/グリーン/ブルー(各100枚)
寸法(cm)33X45
入数1箱(500枚)
1箱(500枚)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
防水性の高いポリエチレン製ガウンです。指フックタイプです。
用途衛生管理や衣服の汚れ防止に。
トラスコ品番410-6207
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.023
色ブルー
サイズフリー
タイプ指フック
着丈(cm)117±2.5
箱入数10枚
1箱(10枚)
¥789
税込¥868
当日出荷
防水性のエプロンです。
袖口にゴム素材を採用。
色ブルー
材質ポリエチレン(PE)
使いきりタイプの防水エプロンです。 ポリエチレン製で水分を通さないため、バリア性に優れています。
カラーが3色あり、用途や部署ごとに色分けができます。
首の後ろにスリットが入っている為、首元を引っ張るだけでちぎる事ができ、容易に脱ぐことが出来ます。
用途医療現場の感染予防に
材質ポリエチレン
幅(mm)720
全長(mm)1200
サイズフリー
タイプ使い切り
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊ホック式で、容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。
ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、容易に書き込むことができます。
防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。
手触りがよく、肌に優しい感触です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(mm)250
適合(周囲)95~230mm
寸法(mm)(記入部分)約25×65
周長(mm)95~230
【特長】・メーカー従来品よりも均一で細かく高密度な不織布の製造が可能になり、。1層あたりのフィルタ性能を高めたSMS不織布を採用しています。この性能により、4層構造でAAMI3水準の高いバリア性と強度を実現しました。
用途【性能】AAMI3水準品。耐水圧(AATCC127) :≧500mm。衝撃耐水性(AATCC42):≦1.0g
その他【AAMIレベル】3水準
色ブルー
タイプ横結びタイプ
滅菌EOG滅菌済
素材撥水生地(SMS不織布)、ポリプロピレン
防水性に優れたポリエチレン製の袖付き使い捨てエプロンです。着衣しやすい折りたたみ方です。袖がずれあがりにくいサムフックタイプです。水分や菌を通さない防水性です。作業しやすい帯電防止加工です。脱衣しやすい切れ込み入り首ひもです。
色ブルー
サイズフリーサイズ
1箱(15枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ