豊富なカラーで人気のHiソフトカラー封筒です。
2018年トラスコ掲載ページ10 0388
窓枠なし
ソフトなカラー。使いやすい50枚パック入りです。
坪量(g/m2)81.4
郵便番号欄あり
テープなし
窓枠なし
色鮮やかなカラークラフト封筒です。
用途B4書類(364×257)の封入に最適
縦(mm)382
郵便番号欄なし
テープなし
窓枠なし
繰り返し使えて、経費節減を実現できる輸送用バッグです。送り状を入れるポケット付で、貼り付けたり剥がしたりの手間も要りません。結束バンドを使用すれば、セキュリティも確保できます。輸送用だけでなく、社内の各部署とのやりとり等にもお使いいただけます。
付属品結束バンド10本
材質ナイロン(ポケット部/PVC)
サイズB4マチ付き
質量(g)150
内寸法(mm)425×295×80(B4サイズ収納)
外寸法(mm)430×300×85(マチ)(ポケット部外寸)241×154(ポケット部内寸)230×135
環境にやさしい非塩ビ素材を使用しています。
宛名書きカード用のポケット付きです。
封印の為のプラファスナーを10本添付(市販品)しています。
メールバッグのカラーによって、内容物の重要性や用途を区別できます。
寸法(mm)340×440×15
サイズB4
ポケット寸法(mm)(宛名書き)130×230
書類移動時に、個人情報が安易に第三者に見られることを防ぎます。
レベルAより、情報を制限することが可能です。
ナンバー鍵ですので、開封番号の共有範囲により、情報の機密性を管理できます。
ファスナー金具の鍵をかけると通常の方法では開けられません。
寸法(mm)340×440×15
サイズB4
環境にやさしい非塩ビ素材を使用しています。
宛名書きカード用のポケット付きです。
封印の為のプラファスナーを10本添付(市販品)しています。
メールバッグのカラーによって、内容物の重要性や用途を区別できます。
寸法(mm)350×430×80
サイズB4
ポケット寸法(mm)(宛名書き)130×230
書類移動時に、個人情報が安易に第三者に見られることを防ぎます。
寸法(mm)340×440×15
サイズB4
セキュリティ仕様/キスロック付きファスナー、ファスナー固定タブを採用。マーカータイ、南京錠等でロックができ、不正開封を抑止します。
3サイズ展開/A4、B4、A3の3サイズ展開。A3サイズは2つに折り、A4サイズとしてご使用できます。
透明ポケット付き/送り状、宛名カードが出し入れできる透明ポケット付きです。
付属品セキュリティマーカータイ5本
仕様透明ポケット付き
材質ナイロン
カードサイズ(mm)115×200
人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズです。
用途B4書類(364×257)の封入に最適
質量(kg)12.95
サイズ角形1号
縦(mm)382
横(mm)270
人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズです。
用途B4書類(364×257)の封入に最適
質量(kg)13.65
サイズ角形0号
縦(mm)382
横(mm)287
水や汚れに強い。ターポリン素材の連絡ケース登場。
耐水ターポリン生地使用でナイロン生地に比べ耐水・対候性に優れ、汚れに強く丈夫です。
止水ファスナー使用で水の侵入を防ぎ、中の書類を濡らさず安心して使えます。A5サイズ伝票ポケット。
用途社内間の連絡便に。伝票ポケット付きで宅急便や送り状・伝票そのまま入れて送れます。
付属品結束バンド5本
材質本体:ターポリン(ポリエステル、PVC)、付属品:結束バンド
厚さ(mm)75
タイプマチありタイプ
行き来の頻繁な社内便に、丈夫で安心なメールバッグ。透明ポケット付きだから、宛名を貼る必要がありません。封印用のプラファスナー10本付き。鍵が取り付けられるダブルファスナー採用。持ちやすい幅広タイプの取っ手付き。耐久性がある丈夫なナイロン製。
仕様プラファスナー付
材質ナイロン製
水や汚れに強い。ターポリン素材の連絡ケース登場。
耐水ターポリン生地使用でナイロン生地に比べ耐水・対候性に優れ、汚れに強く丈夫です。
止水ファスナー使用で水の侵入を防ぎ、中の書類を濡らさず安心して使えます。A5サイズ伝票ポケット。
用途社内間の連絡便に。伝票ポケット付きで宅急便や送り状・伝票そのまま入れて送れます。
付属品結束バンド5本
材質本体:ターポリン(ポリエステル、PVC)、付属品:結束バンド
厚さ(mm)15
タイプマチ無しタイプ
丈夫で味わい深いアンティーク調の合成皮革を使用したブリーケース。素材感の違いをうまく組み合わせ、ジャケットスタイルにも合わせやすいカジュアルな印象に仕上げています。副素材の牛革は水シボの型押しが施されており、バッグの表情をさらに豊かなものにしています。書類の分別収納に便利な三層構造。書類や封筒、ファイルの仕分けが出来て便利です。本体メインルームはA4ファイルも余裕で納まり、最大B4書類サイズまで収納可能。13インチノートPC収納可。収納可能ノートPCサイズ:約35×25×2.5cm以下
用途通勤・営業・タウン用に。
材質合成皮革、一部牛革
質量(g)約1100
ポケット数【本体前面】ファスナーポケット×1【前面サブルーム内装】オープンポケット×2、ペンホルダー×2【本体メインルーム】パソコン・タブレット用オープンポケット×1、ファスナーポケット×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約41×6×30
関連キーワード