お客様が握って、使って心地よいと感じていただけるPREMIUM FITマウス
読取りセンサーに高感度BlueLEDを採用し、抜群の読取り性能を実現
静音ボタンを採用し、カチカチ音のしない心地よい環境を提供します
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書(※動作確認用)
質量(g)マウス:約71(電池含まず)、レシーバー:約1(※突起物含まず)
電源電池(単3×1本)
対応OSMac OS X 10.6 以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1
センサータイプBlueLED光学式
接続方式無線
分解能(dpi)1200
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac
対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:76×39×107、レシーバー:15×5×19
インターフェースUSB Type-A
使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大259日
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~85%(結露なきこと)
保証期間6か月間
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3
電波周波数(GHz)2.4
クリック音が気にならない静音スイッチを採用, 高感度BlueLED搭載, 手の小さい方や女性でも使いやすいコンパクトサイズ, RoHS基準値準拠
付属品取扱説明書/保証書
質量(g)約63
ケーブル長(m)約1.5
センサータイプBlueLED光学式
接続方式有線
分解能(dpi)1000
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)3(※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×36×94(ケーブル除く)
インターフェースUSB Type-A
保証期間6か月間
ボタン数3ボタン
動作湿度(%)10~85
ホイール数1
動作温度範囲(℃)5~40
読取方式ブルーLED
乾電池1本で2.5年使用できる長寿命マウス!。バッファローオリジナル設計の手にフィットする左右対象デザイン。カラフルなラインナップでお好みの色が見つかる!
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書
質量(g)マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2
電源電池(単3×1本)
接続方式無線
分解能(dpi)1200
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac
センサーIR LED光学式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:62×40×99、レシーバー:15×6×19
保証期間6か月間
ボタン数3
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)5~85
使用可能目安1070日(アルカリ乾電池使用時)
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式USB Type-A
サイドボタン搭載でWEBの閲覧が快適・快速に!。高感度BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる。会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!。握りやすいエルゴノミクス形状で疲れにくい
付属品取扱説明書
質量(g)約95
ケーブル長(m)約1.5
接続方式有線
分解能(dpi)1000/1600
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3
センサーBlueLED光学式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×40×105(ケーブル除く)
インターフェースUSB Type-A
保証期間6か月間
ボタン数5
静かな場所でも気にならない静音設計, 自然な握り心地「エルゴノミック・フォルム」, 手の小さい人にお勧めのSサイズモデル, 高感度BlueLED, 電池不要の有線モデル, RoHS基準値準拠
付属品取扱説明書
質量(g)約63
ケーブル長(m)約1.5
センサータイプBlueLED光学式
接続方式有線
分解能(dpi)1000
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3(※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×34×85(ケーブル除く)
インターフェースUSB Type-A
保証期間6か月間
ボタン数3ボタン
動作湿度(%)5~90
ホイール数1
動作温度範囲(℃)5~40
読取方式ブルーLED
クールなメタル調マウスパッド 。快適なマウス滑り 。使用時にズレにくい滑り止め加工
適合レーザー式マウス、光学式マウス、ボール式マウス
材質再生PET
本体質量(g)約12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×180×0.5
グリーン購入法適合
低反発リストレストが手首を優しくサポート、汚れが目立たない生地、広いマウス操作面、使用時にズレにくい滑り止め加工、多様なマウスタイプに対応
材質表面生地、マウスパッド下部:ポリエステル リストレスト内部:低反発ポリウレタン
適合BlueLED式マウス・レーザー式マウス・光学式マウス・ボール式マウス※光学系マウスから出る光の交差によって一部対応できない場合もあります。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×約23×約230
質量(g)約210
保証期間初期不良のみ
付属品本体
静かな場所でも気にならない静音設計, 自然な握り心地「エルゴノミック・フォルム」, 高感度BlueLED, 電池不要の有線モデル, 幅広い人にお勧めのMサイズモデル, RoHS基準値準拠
付属品取扱説明書
質量(g)約83
ケーブル長(m)1.5
センサータイプBlueLED光学式
接続方式有線
分解能(dpi)1000
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3(※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×41×102(ケーブル除く)
インターフェースUSB Type-A
保証期間6か月間
ボタン数3ボタン
動作湿度(%)5~90
ホイール数1
動作温度範囲(℃)5~40
読取方式ブルーLED
高級ナイロン素材採用でリーズナブルな価格を実現 。多様なマウスタイプに対応 。お好みで選べる2色のカラー
適合ボール式マウス、光学式マウス、レーザー式マウス
材質ナイロン、ポリウレタン
質量(g)20
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×180×2.4
グリーン購入法適合
リストレストを好みの位置に設置可 。リストレスト付属で手首の負担を軽減 。各種方式のマウスに最適 。お好みで選べる5色のカラーバリエーション
適合レーザー式マウス、光学式マウス、ボール式マウス
セット内容マウスパッド1枚+リストレスト1枚
材質表面:ナイロン、裏面:ポリウレタン
質量(g)約250
グリーン購入法適合
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウスパッド:153×8×153、リストレスト:100×20×63
快適な作業環境を実現するデザイン設計キーボードポジションを中心に設置できるようL型形状。キーボードとマウスの距離が短くなるので、疲れにくくなる快適な作業環境を実現します。大判マウスパッドL型形状により大判サイズのマウスパッドW25×D26cmが使用できます。マウスを広範囲に使用するユーザーに最適な作業環境を実現します。表面は特殊印刷機構表面の特殊印刷機構により、高精度&スムーズなマウス操作を可能にします。手触りが滑らかで、手に負担を感じさせない抜群の操作性です。
適合ボール式マウス、光学式マウス、レーザー式マウス、BlueLED式マウス、TOGレーザー式マウス
材質EVA
本体質量(g)約118
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×260×2
関連キーワード