L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
集光タイプL700シリーズ
LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。
ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。
0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
消費電力(W)0.25
定格電圧(V)12
口金BA9S
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
拡散タイプL700Fシリーズ
拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました!ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。
注意
LEDは熱んい弱い為、ヘッドライト内など、高温になる箇所で使用すると短寿命になったりすぐに故障したりする事があります。
ウインカーには使用不可。
左右兼用式のウインカーパイロットに使用するには配線加工が必要な場合があります。
マイナスアース車専用。
タイプ拡散
消費電力(W)0.25
定格電圧(V)12
口金BA9S
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
集光タイプL700シリーズ
LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。
0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
用途マイナスアース車専用。
定格電圧(V)6
タイプ集光
消費電力(W)0.13
口金BA9S
LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
高さ(mm)38
タイプ24V専用シングル球
寸法(Φmm)19
消費電流(mA)約30
鉛筆のような形で握りやすい、スマートフォン・タブレット用の充電式アクティブタッチペンです。
指にフィットしやすく、使い慣れた鉛筆のように握れる六角形のボディーです。
スライド式のスイッチで簡単にオン/オフができます。
タッチペン本体に名前が書けるスペースがあり、紛失を防ぎます。
ペン先は約1.5mmと細いので、繊細な描き込みができます。
ペアリングは不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。
操作しない状態が5分間続くとオートスリープ機能が働き、電源の消し忘れを防ぎます。
タッチペン側面のマグネット面で、タブレットはもちろん、マグネットが付けられる面であれば冷蔵庫などにも吸着が可能です。
※マグネット面はELECOMロゴが印字されている側面です。それ以外の面はマグネットで吸着ができないのでご注意ください。
※タブレットに装着するケースによっては、タブレット本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。
LEDランプでバッテリーの残量が分かります。
約17時間の連続使用が可能です。
※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。
充電用ポートは、USB Type-C(TM)です。
充電用のUSBポートにはキャップが付いていて、ホコリの侵入を防ぎます。
USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。
※本製品にACアダプター(AC充電器等)は付属していないため、出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
ペン先はメーカー製品の「タッチペン交換用ペン先(充電式)」(P-TIPACST02)と交換が可能です。
※液晶保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。
付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル (USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.)
材質本体:アルミニウム、ペン先:ポリアセタール、電源スイッチ部:ABS樹脂、USB Type-C(TM)ポート差込キャップ:シリコン
全長(mm)約155
質量(g)約14
対応機種各種スマートフォン・タブレット
電池リチウムイオン電池
充電時間(時間)約1
直径(mm)約10
先端径(Φmm)約1.5
使用時間(時間)約17
商品タイプ本体
握りやすい三角軸のスマートフォン・タブレット用充電式アクティブタッチペンです。
三角の形状に沿って指を置くことでしっかりと握れ、力を無駄なく伝えられるボディーです。
スライド式のスイッチで簡単にオン/オフができ、タッチペン本体に名前が書けるスペースがあります。
USB Type-C(TM)ケーブルで充電ができ、約17時間の連続使用が可能です。
握りやすい三角軸のスマートフォン・タブレット用充電式アクティブタッチペンです。
三角の形状に沿って指を置くことでしっかりと握れ、力を無駄なく伝えられるボディーです。
スライド式のスイッチで簡単にオン/オフができます。
タッチペン本体に名前が書けるスペースがあり、紛失を防ぎます。
ペン先は約1.5mmと細いので、繊細な描き込みができます。
ペアリングは不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。
操作しない状態が5分間続くとオートスリープ機能が働き、電源の消し忘れを防ぎます。
タッチペン側面のマグネット面で、タブレットはもちろん、マグネットが付けられる面であれば冷蔵庫などにも吸着が可能です。
※マグネット面はELECOMロゴが印字されている側面です。それ以外の面はマグネットで吸着ができないのでご注意ください。
※タブレットに装着するケースによっては、タブレット本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。
LEDランプでバッテリーの残量が分かります。
約17時間の連続使用が可能です。
※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。
充電用ポートは、USB Type-C(TM)です。
充電用のUSBポートにはキャップが付いていて、ホコリの侵入を防ぎます。
USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。
※本製品にACアダプター(AC充電器等)は付属していないため、出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
ペン先はメーカー製品の「タッチペン交換用ペン先(充電式)」(P-TIPACST02)と交換が可能です。
※液晶保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。
付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル (USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.)
材質本体:アルミニウム、ペン先:ポリアセタール、電源スイッチ部:ABS樹脂、USB Type-C(TM)ポート差込キャップ:シリコン
全長(mm)約155
質量(g)約14
対応機種各種スマートフォン・タブレット
電池リチウムイオン電池
充電時間(時間)約1
直径(mm)約10
先端径(Φmm)約1.5
使用時間(時間)約17
商品タイプ本体
関連キーワード