13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 ミニキーボード パンタグラフ 薄型 コンパクト マルチOS対応 PS5 エレコム 動画あり
持ち運びに便利な最薄部6.5mm・重さ264gの薄型・軽量設計! ペアリングした最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えられるBluetooth(R)パンタグラフミニキーボード。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2 質量(g)264 電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本 適合規格Bluetooth3.0Class2 対応OSWindows 11/10/8.1、Android 5.0、macOS High Sierra(10.13)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286.5×121.5×20.4 通信方式GFSK方式 保証期間6カ月 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m 電波周波数(GHz)2.4 最大接続台数3台 ホットキー数13キー 使用期間アルカリ乾電池使用時の目安約1.1年 プロファイルHID
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びやすさとおしゃれなデザインで大人気のキーボードがリニューアル。MacやiPadなどで使われるcommandキーやMac特有のoptionキーも搭載しています。また、音楽の再生や音量の調節などを簡単に操作できるよう、キーボード上部にショートカットキーを配置
付属品製品本体、単四形乾電池×2(装着済み)、保証規定、保証書 キー配列84キー日本語レイアウト 使用電池単四乾電池×2本 電池寿命36か月 キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)1.5 キーピッチ(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth(R) Low Energy、Logi Bolt USBレシーバー(別売) 操作距離10m
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

持ち運びに便利な最薄部6.5mm・重さ264gの薄型・軽量設計! ペアリングした最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えられるBluetooth(R)パンタグラフミニキーボード。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2 質量(g)約264(電池を含まず) 電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本 適合規格Bluetooth 3.0 Class2 対応OSWindows 11/10/8.1、Android 5.0、macOS High Sierra(10.13)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式無線 対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286.5×121.5×20.4 通信方式GFSK方式 キー配列79キー(日本語配列)※iOSのかな入力には対応していません。 保証期間6カ月 電池寿命アルカリ乾電池使用時の目安 約1.1年 (メーカーテスト値) キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)2 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10(メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。) キーピッチ(mm)19 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式Bluetooth(R)無線方式 ホットキー数13キー 接続台数3 プロファイルHID(Human Interface Device)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びに便利な薄型・軽量設計!Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替えが可能!マルチペアリング機能により、1つのキーボードで最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えて使用できるBluetooth(R)パンタグラフミニキーボード”Slint(スリント)”です。
用途打ちやすさにこだわった、Bluetooth(R)軽量・薄型ミニキーボードです。 。軽やかに持ち運べる重量約290g、最薄部約7mmの軽量薄型設計。 。Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 。Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2シリーズ(別売品)) 。最大3台までのデバイスをペアリングできるマルチペアリングに対応しています。切り替え操作を行うことで、使用シーンに合わせてデバイスを瞬時に切り替えることができます。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 。キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ軽快な打ち心地の「パンタグラフ方式」を採用しています。 。薄さを保ちながら指馴染みを高めた、こだわりのキートップ形状と、安定感抜群の大型の角度調整スタンドにより、いつでもどこでも心地よいタイピングが可能です。 。キートップの印字にはスタイリッシュなオリジナルフォントを採用。かな表記を省き、ローマ字入力時に見やすくしています。 。独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替えます。 。キーボードの上段には、特定の機能を素早く実行できるマルチファンクションキーを搭載しています。 。専用キーを押すだけで、ブラウザでのホームの表示、メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整、スクリーンショットといった12種類の操作が可能です。 。コンパクトな本体設計ながら、19mmのキーピッチで快適な文字入力を実現しました。 。電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプが付いています。 。Bluetooth(R)5.0 Class2規格に適合しており、省電力を実現します。 。使いやすい日本語配列を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様●マルチファンクション機能:13キー●対応OS(Android):Android 13●対応OS(Windows):Windows 11/10●対応OS(iOS):iOS 17●対応OS(iPadOS):iPadOS 17●対応OS(macOS):macOS Ventura 13●接続先切替機能:対応(Bluetooth(R):3台) セット内容キーボード本体×1台、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2本 サイズミニ 質量(g)約290 ※電池含まず 電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本 接続方式Bluetooth(R)無線 対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows、macOS、 ChromeOS 、iOS、iPadOS、Android搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約291×約131×約17 通信方式GFSK方式 キー数83キー キー配列日本語配列 保証期間1年間 電池寿命最長約22カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。 キーストローク(mm)2 電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。 キーピッチ(mm)19 キーパンタグラフ BluetoothBluetooth 5.0 Class2 電波周波数2.4GHz帯 対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最薄部わずか5.7mm!裏面にはスタンドになる保護ケース付きで、ワンランク上の携帯性と打ちやすさを実現したBluetooth(R)ウルトラスリムキーボード”Slint(スリント)”です。Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替え可能。接続するだけでスムーズに利用できます。
用途携帯性と利便性を追求したBluetooth(R)ウルトラスリムキーボードです。 。最薄部わずか5.7mmの超薄型の本体設計により、スマートにキーボードを持ち運ぶことができます。 。上質感のあるソフトレザーを使用した保護ケースが付いています。持ち運び時には本体の保護ケースとして、使用時にはタブレット・スマートフォンのスタンドとして使用可能です。 。保護ケースはキーボード本体と磁石で吸着しており、脱着が可能です。 。スタンドは12.9インチまでのタブレット端末・スマートフォンで使用可能です。 。最新の対応機種はエレコムホームページでご確認ください。 。Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 。Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2シリーズ(別売品)) 。最大3台までのデバイスをペアリングできるマルチペアリングに対応しています。切り替え操作を行うことで、使用シーンに合わせてデバイスを瞬時に切り替えることができます。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 。キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ軽快な打ち心地の「パンタグラフ方式」を採用しています。 。裏側全面に滑り止め用のラバーを採用し、より安定したタイピングが可能です。 。キートップの印字にはスタイリッシュなオリジナルフォントを採用。かな表記を省き、ローマ字入力時に見やすくしています。 。独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替えます。 。キーボードの上段には、特定の機能を素早く実行できるマルチファンクションキーを搭載しています。 。専用キーを押すだけで、ブラウザでのホームの表示、メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整、スクリーンショットといった12種類の操作が可能です。 。コンパクトながらキーピッチを17.2mmと限界まで広げ、快適な文字入力を実現しました。 。繰り返し充電可能なリチウムイオン電池を搭載し、付属の充電用ケーブルで充電可能です。 。電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプが付いています。 。Bluetooth(R)5.0 Class2規格に適合しており、省電力を実現します。 。使いやすい日本語配列を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様●マルチファンクション機能:13キー●対応OS(Android):Android 13●対応OS(Windows):Windows 11/10●対応OS(iOS):iOS 17●対応OS(iPadOS):iPadOS 17●対応OS(macOS):macOS Ventura 13●接続先切替機能:対応(Bluetooth(R):3台) セット内容キーボード本体×1台、収納ケース×1個、充電用ケーブル[USB-A - USB Type-C(TM)](ケーブル長:0.3m)×1本 サイズミニ 質量(g)本体約270、ケース約220 電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式) 接続方式Bluetooth(R)無線 対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows、macOS、 ChromeOS 、iOS、iPadOS、Android搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約262×約156×約12 通信方式GFSK方式 キー数82キー キー配列日本語配列 保証期間1年間 電池寿命最長約12カ月 ※ご使用状況により異なる場合があります。 キーストローク(mm)2 電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。 キーピッチ(mm)17.2 キーパンタグラフ BluetoothBluetooth 5.0 Class2 電波周波数2.4GHz帯 対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
1個
8,690 税込9,559
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

G-PKB-002用 スイッチキット
キーストローク(mm)3.7 ブルー 付属品92個のメカニカルスイッチ、スイッチ・キーキャッププラー、クイックスタートガイド、保証規定、保証書 圧力押下圧:50g 接続方式有線 耐久性7000万回の打鍵 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷

DOIOKB16
・豊富なカラーバリエーションに高級感のある設計。現在8色展開であなたのデスクに合う一台は必ず出会える。CNC削り出されたアルミニウム合金製筐体にアルマイト処理を施されており、手触りも質感も申し分なし。・こだわりの内部構造。打鍵感の良さをより引き出すハイエンドメカニカルキーボードでよく採用されている[Gasckt構造]を搭載でさらに複層の吸音フォームをプレートの隙間に挟み込まれることによって、打鍵時の衝撃を吸収して反響音や不快音を解消。・初心者でも入門しやすい。キーやノブがかなり分かりやすく配置しており、初めての方も簡単に入門できる。さらにウェブドライバーVIA利用することで誰でも自分が最も使用しやすく設定できる。・高い互換性。Windows/Mac/Linuxはもちろん、AndroidやiOSまでにも対応。
材質キーキャップ:PBT サイズ(inch)OLEDスクリーン:0.91 表面処理アルマイト(陽極酸化処理) キー数16キー 材質(カバー)アルミ合金+アクリル キーストローク(mm)4 インターフェイスUSB Type-C
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デスクトップ上をスマートに使える!テンキーレスの高機能キーボード。2色成形キーキャップ採用。磨耗に強く、文字が消えない!文字がキーキャップ樹脂の一部になっている為、 長期間の使用による磨耗に対して、文字が薄れたり、消えてしまう心配がありません。ステップスカルプチャー採用。人間工学に基づき、キーに階段状の段差を持たせることで、全部のキーに指が届きやすく、タイピング時に指にかかる負担を軽減する構造を採用しています。底面にケーブルガイドを搭載し、両サイドと中央の3方向からケーブルを引き回すことができます。耐久性の高いFR-4(ガラスエポキシ)素材の二層基板採用。キースイッチに「CHERRY MXスイッチ」を搭載。
キー配列日本語JIS配列・91キー(カナ印字なし) LEDインジケータ:青 キーピッチ(mm)19 キーストローク(mm)4 インターフェースPS/2, USB(PS/2は専用変換コネクタ使用) 付属品USB → PS/2 変換アダプタ、USBケーブル(専用ケーブルバンド付属)、 Ctrl・CapsLockキー 交換用キーキャップ、Alt・Windowsキー 交換用キーキャップ、ユーザーマニュアル(ダウンロード)兼 保証書、キーキャップ引き抜き工具 材質キーキャップ:ABS樹脂 質量(g)960(ケーブル除く) 対応OSWindows 10/8.1/8/7 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×140×28~37(スタンド含まず) 保証期間1年 材質(基板)2層基板:FR-4(ガラスエポキシ)
1台
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のネジ止めデザインと違い、Crush80ではキャッチボール式のケースデザインを採用しており、僅か5秒で取り外せるケースで、キーボードのメンテナンスや改造がより簡単に。・心地良いタイピング。評判の高いKailh COCOA Switch搭載しており、さらに優れた内部構造(ガスケットマウント&複層の消音フォーム)と組み合わせることであなたに最高に心地良いタイピングを提供します。・こだわりのある作り。筐体の素材として、6063アルミニウム合金に高精度なCNC削り出し加工により高級感のある表面を演出します。・多彩なカラーバリエーション。Crush80Proでは最大10種類のカラーバリエーションを展開しており、きっとあなた好みの一台と出会えます。・色鮮やかなARGB。1600万色の豊富なライティングカラーを備えたCrush80は、バックライトだけでなく、正面のLOGO部分やキーボードの左右サイド側にライトバーデザインを施されており、あなたのデスクトップをより色鮮やかに光らせます。
その他【初期押下圧】40±5gf 付属品収納バッグ、Crush80キーボード本体、キャッチボール用ネジ、中枠用ネジ、日本語・英語マニュアル ケーブル、スイッチプラー、収納袋、交換用スイッチ×3、シリコンパッド×4、シリコン製ゴム足 ×2、アルミ合金製プレート、PET製底部スポンジシート、衝撃吸収シリコンパッド×2 材質6063アルミ合金【陽極酸化(Anodized)と電気泳動(Electrophoresed)】 タイプリニア スイッチKAILH ココアスイッチ・ルブ済み 本体質量(kg)2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×138×34 接続方法USB有線+2.4G無線+BT 加工CNC バッテリー容量(mAh)7500(最大1223時間) スプリング長(mm)22 インターフェイスType-C トラベル(mm)【作動トラベル】2.0 (±0.4)【総トラベル】3.6 (±0.04)
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

雨音と彷彿させる打鍵音に伴う極上なタイピング体験、シンプル且つ高級感のある見た目。・扱いやすいコンパクトサイズ。コンパクトで扱いやすいUS75%配列。作業に必要なキーを保留しながらデスクスペースを確保。・優れたタイピング。安定性が最も優れたアルミニウム合金製のケースに、5層の消音フォームに14粒の円筒形のゴムパーツでPCBを固定するGASKET構造採用するにより極上なタイピングを提供。・高級感のある本体。CNC削り出されたアルミニウム合金製ケースに陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装加工を施されていることにより、優れた手触りや質感を表現。・大容量バッテリー搭載。3500mAhの大容量バッテリー搭載で無線で最大450時間の長時間使用も可能。
その他【初期押下圧】45±5gf 付属品キーボード本体、ケーブル、2.4GHz USBレシーバー、専用透明カバー、キースイッチキャップ2in1プラー、替え用キースイッチ×3、取扱説明書 材質6063アルミ合金【陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装】 ストローク(mm)3.5 タイプリニア スイッチHMX紫スイッチ(Lite/Color)○ルブ済み 本体質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×135×35 接続方法USB有線+2.4G無線+BT 加工CNC 作動2.0mm(±0.6) バッテリー容量(mAh)3500(Lite/Corolモデル対応最大450時間) スプリング長(mm)22 インターフェイスType-C
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨音と彷彿させる打鍵音に伴う極上なタイピング体験、シンプル且つ高級感のある見た目。・扱いやすいコンパクトサイズ。コンパクトで扱いやすいUS75%配列。作業に必要なキーを保留しながらデスクスペースを確保。・優れたタイピング。安定性が最も優れたアルミニウム合金製のケースに、5層の消音フォームに14粒の円筒形のゴムパーツでPCBを固定するGASKET構造採用するにより極上なタイピングを提供。・高級感のある本体。CNC削り出されたアルミニウム合金製ケースに陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装加工を施されていることにより、優れた手触りや質感を表現。・大容量バッテリー搭載。3500mAhの大容量バッテリー搭載で無線で最大450時間の長時間使用も可能。
その他【初期押下圧】45±5gf 付属品キーボード本体、ケーブル、2.4GHz USBレシーバー、専用透明カバー、キースイッチキャップ2in1プラー、替え用キースイッチ×3、取扱説明書 材質6063アルミ合金【陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装】 ストローク(mm)3.6±0.04 タイプリニア スイッチKAILHココアスイッチ(Pro)○ルブ済み 本体質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×135×35 接続方法USB有線+2.4G無線+BT 加工CNC 作動2.0mm(±0.4) バッテリー容量(mAh)7000(Proモデル対応最大900時間) スプリング長(mm)22 インターフェイスType-C
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デスクに彩りと快適さをプラス。波のようなウェーブラインが個性的なリストレストです。2色のコントラストが美しいバイカラーデザインで、デスクを華やかに彩ります。手に優しくフィットするスポンジクッションは、長時間の作業でも手首の負担を軽減。ノートパソコンと合わせて使いやすいスタンダードサイズです。
用途波のようなウェーブラインが個性的なリストレストです。 。2色のコントラストが美しいバイカラーデザインで、デスクを華やかに彩ります。 。スポンジクッションが手に優しくフィットし、長時間の作業でも手首への負担を軽減します。 。ノートパソコンと合わせて使いやすいスタンダードサイズです。 。裏面はデスクの上でズレにくい素材を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 材質表面:ポリエステル、裏面:ラバー、内部:スポンジ・EVA 質量(g)約103 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×80×25
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリウレタン仕様のリストレストです。手首の負荷を吸収して分散。長時間のPC作業時の手首の疲れ対策に最適です。裏面にラバーが貼ってあり、滑り止めになります。
用途キーボードでの長時間の打ち込みに 材質表面:ポリウレタン/裏面:天然ラバー 寸法(mm)350×70×20 質量(g)180
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ