アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
フタ別売
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類ベタ目
化学物質安全性参考資料(1.2MB)
スタッキング可
アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
段数(可能積重ね)5
スペインの文具ブランドMILAN(ミラン)のラウンド型ランチボックス。「460 since 1918」コレクションから登場、1918年から続くMILANの消しゴムにインスパイアされたオリジナルカラーとシンプルなデザイン。直径10cm・高さ7cm・容量250mlのコンパクトなサイズ感ながら、日常使いに便利な機能が詰まったアイテムです。外側は手にしっかりフィットしやすいマット仕上げ、内側は汚れが落ちやすい光沢仕上げになっており、スクリュー式の蓋がしっかりと中身を密閉してくれるため、持ち運び時の漏れの心配もありません。素材には人体への影響が少ないBPAフリーのプラスチックを使用しており、安心して繰り返し使える仕様となっています(※電子レンジ・食洗機には対応していません)。カラーはネイビー、グリーン、ピンクの3色展開。
用途ちょっとしたお弁当やフルーツ、おやつの持ち運びにぴったりなサイズのランチボックスです。
自動開閉ゴミ箱 センサー ふた付き サニタリーボックスは、蓋がピタっと閉まるので臭いのもとを防ぐゴミ箱です。サニタリーボックスやおむつのゴミ箱に最適です。2つのセンサーモード ・赤外線センサー ・振動センサーで手をかざしたり、ごみ箱を蹴って開けるとができます。専用の袋ではなく、ご家庭のゴミ袋で使用できます。開いた後は自動で蓋が閉まります。
用途おむつや生ごみなど、ニオイをしっかり防ぎたい方、両手がふさがることが多い育児・介護中の方、トイレやキッチンなど、限られたスペースでも使いやすいゴミ箱をお求めの方に。
質量(kg)1
容量(L)14
寸法(cm)31.2×25.9×19.4
電池単3電池×2本(別売り)
JIST-11包装モジュールに適合する輸送効率の良いコンテナです。
両面にカード差しが付いています。
カードホルダーNO21が短面両側に付いています。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
適合カード差しNO.21付属
コンテナ種類ベタ目
止め具は錆びないプラスチック製です。本体側面の凸凹は強度を兼ね備え、ポリ袋止め付きです。
用途ゴミ箱
材質ポリプロピレン(PP)
本体側面の凸凹は強度を兼ね備え、ポリ袋止め付きです。
用途ゴミ箱
材質ポリプロピレン(PP)
容量(L)46
色ブルー
種別本体
質量(g)1720
適合品番セレクトペール NC-45 ブルー フタ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×530
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。
引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。
ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。
動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。
棚板には落下防止枠が付いています。
付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板
質量(kg)約30
色ブルー
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
天板寸法(mm)560×475
補助天板寸法(mm)360×350
引出し有効内寸法(mm)398×360×97
関連キーワード