内側、外側とも凹凸のない滑らかな表面です。食品保管に最適です。
材質PP
フタなし
シンプルで軽くて丈夫な使いやすいトレー。カラーで和・中・洋で使い分け可能
用途食事の配膳に
材質ポリプロピレン
サイズ(cm)26
対応食洗対応
耐熱温度(℃)130
耐熱温度(℃)130
間口W×奥行D×高さH(mm)333×333×21
底内寸法(幅W×奥行D)(mm)280×280
高さ(mm)18
短辺(mm)261
長辺(mm)344
電子レンジ×
食器洗浄機○
耐熱温度(℃)130
間口W×奥行D×高さH(mm)433×325×21
底内寸法(幅W×奥行D)(mm)385×275
天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。
天板下の収納には、パソコンのアダプターやコードなどが収納できます。
天板に付属キャップを付ければ、マウスでの作業スペースを広げることができます。
収納棚は取り外し可能なトレーですので、薬品がこぼれても手入れが容易です。
品番:<AO-SAHA・AO-ST-B・AO-ST-P・AO-SH-B・AO-SH-P・AO-SAHN>は天板の高さが5段階に調整可能な昇降機能付きです。
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。サイドフックです。積み重ね自由の便利な設計です。片開き開閉式です。
仕様南京錠取付可Φ4mm(別売)
材質スチール
材質(本体)スチール
タイプ中皿あり(取り外し可)
梱包数12個
材質(中皿トレー)ポリプロピレン(PP)
シリンダ錠(別売)取付可
外寸法・奥行(mm)222
両開きの為、大きい工具が大量に収納でき、取り出しも容易です。中皿トレーパーツ仕切りは取り外し移動できます。隅及び角が丸味のあるRになっています。使う人に優しい設計です。シリンダー錠取付け可能。
材質(本体)スチール
寸法Z(mm)260
材質(中皿トレー)ポリプロピレン(PP)
シリンダ錠(別売)取付可
塗装品質の高いメタリック調粉体 2重塗装仕上げです。引出型トレーを標準装備しています。
キャスターΦ75mm(ストッパー無し)
仕様ミニ
材質本体/スチール(粉体塗装)、トレー/PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×320×915
パイプ径(Φmm)22
キャスター径(Φmm)75
昇降機能付きなので、使用しやすい高さに調整できます。
高さは785mmまで下げる事ができるため、テーブル下への収納やPCデスクとしても使用できます。
付属品トレー×2
質量(kg)21
キャスター径(Φmm)100
天板有効寸法(mm)445×478
静音キャスターを使用しています。天板は転落防止用の枠付きです。引出し底面は清拭しやすく、前後どちらからでも引き出す事ができます。
材質本体/アルミニウム・アルマイト仕上げ、トレー/ステンレス(SUS430)、グリップ/PP(ポリプロピレン)
キャスターΦ100mmスチール製(対角ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)100
関連キーワード