丈夫でしかも吸水(油)性に優れ、厚手でしかも柔らかな、布のような機能を持つ、繊維が残らない、多目的使用が可能なペーパータオルです。
均一サイズ、均一品質なので、作業性に優れています。
吸水(油)性に優れているため、一枚で機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれをきれいに拭き取ることが出来ます。
タオルより手軽に使いやすい、濡らして絞って使えるし、破れにくいです。
紙なので、油汚れ、ペイント汚れの拭き取り後は使い捨てが出来て便利です。
用途仕事場(塗装・内装・設備工事業者・自動車整備機械修理業者等)におけるあらゆる周辺作業に。機械・工具類の掃除・メンテナンス作業に。
自動車・バイク等のクリーンアップ作業に。
色ブルー
危険物の類別非危険物
ヨーロッパ最新技術、パルプ+再生紙のハイブリッド製法。
パルプのしっかり感と再生紙の柔らかさを両立。
必要な大きさでカットできるロールタイプ。
コンパクトなロールで扱いも保管も容易かつ低コスト。
軽い紙なので廃棄物減量に効果的。
2枚重ねタイプ。
2枚重ねた厚みは約0.25mm
用途一般機械の油作業、自動車整備や調理場の拭き掃除などに
色青色
仕様1ロール枚数:750枚(ミシン目で1シートずつカットできます。)
種別2枚重ね
厚さ(mm)0.25前後
全長(m)255
シートサイズ(mm)235×340(1枚あたり)
芯径(mm)約70
ロール幅(mm)235
エンボス加工で汚れ・ほこりをしっかり拭き取れます。
パルプと竹繊維を配合した商品です。
パルプ100%よりも強度は落ちますが、お買い得な商品です。
材質パルプ、竹繊維
色茶色
仕様4枚重ね
厚さ(mm)一層あたり0.12
タイプ4つ折り・4枚重ね
加工エンボス
1枚の寸法(mm)330×350
ロール状。非常に高い吸収性。一般市場で入手できるスタンドで使用可能。糸屑が出ない。食品に対して安全。吸湿性が非常に高く破れにくい
用途適用領域。このクリーニングペーパーは、さまざまな分野(車両、金属加工、キッチン設備)の表面のクリーニングに適しています。オイルやグリースのなどの染みは、クリーニングペーパーで除去できます。高強度クロスのため、鋭利な先や角などの粗粒材料の表面もクリーニングできます。説明書。表面の拭き取りにはクリーニングペーパーをご使用ください。メーカーのクリーナーを使用すると、クロスのクリーニング効果が高くなります。
色青
シート幅(cm)38
ロール長さ(m)360
シート長さ(cm)36
タイプロール製品
内径(Φmm)73
外径(Φmm)290
材料古紙混合
プライ数2個
1個(1000枚)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
中紙がロールタイプなので、必要な大きさでカットできます。
毛羽立ちが少なく、破れにくいです。
用途油、溶剤、水、汚れなどの拭き取り作業に。
設備などの清掃、お手入れに。
色ブルー
仕様ポップアップタイプ、1ロールが750シート
トラスコ品番329-5184
材質バージンパルプ・再生紙
質量(kg)3.14/箱
長さ(m)255
シートサイズ(mm)235×340
ロール長さ(m)(中紙ロール巻)255
危険物の類別非危険物
1箱(750カット)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
急な雨や湿気の多い場所でもケースがウエスをドライに保ちます。
吸油性、吸水性に優れており、湿った状態でも高い耐久性を保持します。
布のように柔らかい肌触りの一方で、こすれに強く破れにくいです。
青色なので油汚れが目立ちにくいです。
用途自動車、機械設備などのメンテナンス作業に。油、水、塗料など拭き取り作業に。家庭内での油汚れ掃除に。
仕様ポップアップ
材質DRCペーパー
色ブルー
高さ(mm)255
長さ(m)61
シートサイズ(mm)250×300
危険物の類別非危険物
関連キーワード