タイプシングル
定格電圧(V)12
口金W2.2×5.2d
ガラス球形式T6.5
こんなお得な商品も!

パイプ式ファイル 両開き樹脂金具タイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
「捨てる」より「再使用」を考えたリサイクル型チューブファイルです。綴じ具が両開きで、どちらからでも書類の抜き差しができるので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に廃棄できます。頑丈な構造で棚にも問題なく立てかけることができ、紙の書類を傷めることなく保存できます。容量が大きいということは、その分ファイルを開閉する機会も多くなりがちですが、エコツインRは実用性を重視したつくりになっています。厚すぎず薄すぎず、ほどよいサイズなので持ち運びにも便利です。
用途一般文書、技術資料、社内規定などの整理に。左右の両開き式で大量書類もスムーズに保管。四角マークの色で分類可能。とじ具と表紙の分別廃棄可能。
サイズA4S
タイプタテ型
開閉両開き
とじ具は脱着可能で、表紙が傷めば別売の新しい表紙と交換が可能です。
左右両開き式で左右どちらからでも書類の抜き差しができるので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に破棄できます。
とじ具をはずした表紙は、保存文書用のファイルとして再利用できます。その際、タイトルの書き直しが不要です。
用途伝票・集計用紙などの横型書類の整理に。
左右の両開き式で大量書類もスムーズに保管。
四角マークの色で分類可能。とじ具と表紙の分別廃棄可能。
色青
付属品インデックス1枚・カラー仕切りカード(5山)×1組
タイプヨコ型
エコマーク認定認定
穴数2
穴間隔(mm)80
芯材古紙パルプ配合率100%
材質(表紙)PPフィルム貼り
エコマーク認定番号17 112 190
「捨てる」より「再使用」を考えたリサイクル型チューブファイルです。
綴じ具が両開きで、どちらからでも書類の抜き差しができるので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に廃棄できます。
用途一般文書、技術資料、社内規定などの整理に。
サイズB5S
色青
開閉両開き
仕様替背紙式
付属品インデックス×1枚、カラー仕切りカード(5山)×1組
タイプタテ型
種類チューブファイル両開き
エコマーク認定認定
穴数2
穴間隔(mm)80
芯材古紙パルプ配合率100%
外寸(幅W×高さH)(mm)215×267
材質(表紙)PPフィルム貼り
材質(とじ具)スチール
エコマーク認定番号17 112 190
チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。
稼動部にも使用出来ます。
タッチチューブを溶着しています。
色分けする事が出来ます
用途各種エア配管
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
色ライトブルー、黒、クリアブルー
トラスコ品番808-3498
質量(kg)0.29
材質(本体)ポリウレタン
長さ(m)5
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。
稼動部にも使用出来ます。
タッチチューブを溶着しています。
色分けする事が出来ます
用途各種エア配管
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
色ライトブルー、黒、クリアブルー
トラスコ品番808-3499
質量(kg)2.85
材質(本体)ポリウレタン
長さ(m)50
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
組立簡単・低価格のスタンダード診察台。
スパナ1本で簡単組立(13mmのスパナが必要)。
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
耐荷重(kg)100
全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。
MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。
充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。
MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。
熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
色茶色
グレード高強度・耐熱アップグレード
比重1.23(D-792)
伸び(%)15(D-638)
引張強度(MPa)96(D-638)
曲げ弾性率(MPa)4640(D-790)
ロックウェル硬度Rスケール:120(D-785)
呼び長さ(mm)500
アイゾット衝撃値(J/m)45(D-256)
曲げ強度(MPa)140(D-790)
材質【中材】スチールパイプ、ウレタン、ポケットコイル【生地】ポリエステル100%。
質量(kg)2.5
サイズオットマン
幅(cm)45
高さ(cm)30
奥行き(cm)45
脚高(cm)13.5
古着のような独特な風合い、仕様を再現し、ピグメント加工を施したTシャツ。サイズやシルエットにもこだわった存在感ある一枚。
材質甲、裏底:塩化ビニール、ポリエステル
色ブルー
サイズ(cm)26.5
1箱
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
関連キーワード