9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリル板 光 動画あり
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
1枚
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

簡単リフォーム。フィルムをはがして何度でもはがせる、木目調フロアタイル。床の上から貼るだけでお部屋をイメージチェンジできます。カッターで簡単にカットできます。キッチンや洗面所など水周りにも使えて、粘着が落ちても水で洗えば繰り返しご使用いただけます。
用途賃貸や新築の床への汚れや傷の防止にも。 材質表面:PVC、中材:PVC、裏面:ポリウレタン・アクリル樹脂 透明保護フィルム 厚さ(mm)0.3 寸法(幅W×長さL)(mm)914×152
1組(12枚)
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイワークスプランニングレディース防寒ニット手袋 裏フリース
スマホ対応!(親指と人差し指と中指)< 裏側フリースであったか♪
用途寒い日のお出かけに。。アウトドア・レジャーに。。。使用する機器や液晶保護フィルムのご使用により、タッチパネルの反応が悪い場合がございます。パネルの反応には個体差がありますのでご了承ください。本製品によってタッチパネルの反応が素手より良くなるわけではございません。 サイズ女性フリー 材質(本体)アクリル 入数(双)1 材質(内部)ポリエステル 機能防寒、タッチパネル対応
1双
899 税込989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイワークスプランニングレディース防寒ニット手袋
スマホ対応!(親指と人差し指) ニットであったか♪
用途寒い日のお出かけに。。アウトドア・レジャーに。。。使用する機器や液晶保護フィルムのご使用により、タッチパネルの反応が悪い場合がございます。パネルの反応には個体差がありますのでご了承ください。本製品によってタッチパネルの反応が素手より良くなるわけではございません。 サイズ女性フリー 材質(本体)アクリル 入数(双)1 機能防寒、タッチパネル対応
1双
699 税込769
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

居住者、配達業者の生活動線や、エントランスのポスト設置場所に合せ、投入口の向きが選択可能なスタイリッシュな横入前出の壁付型の郵便受(郵便ポスト)です。 防滴タイプ。樋を設け雨水の浸入を防止。万一雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造。独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
用途戸建住宅、集合住宅、マンション、ハイツ、アパート、共同旧宅、店舗、オフィス、商用施設など 仕様防滴タイプ 付属品樹脂プラグ 4個、SUSタッピンねじ呼び4.5×40 4本、ワッシャー 4個、止水用パッキン 4個、スノコ 1個、スペーサー 2個 材質本体・SUS304t=0.8mm/扉:SUS304t=0.8mm+PC樹脂/投入口:SUS304t=0.8mm 質量(kg)3.7 タイプ省スペースタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×400×148 仕上本体:アクリル焼付塗装/扉:ヘアーライン仕上、PVC+アクリルフィルム/アクリル焼付塗装 錠前静音大型ダイヤル錠(L) 投函タイプ横入れ前出し
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ペットのための 滑らない 防水 消臭 ラグマット
用途表面凹凸加工で滑りにくい。・ペットのケガ防止に。防水仕様で拭くだけお手入れ簡単。小さなお子様の食べこぼし防止にも。消臭機能付き。裏面ズレ防止シール付き。3つのサイズ展開。日本製 材質本製品:塩化ビニル樹脂・ズレ防止:粘着面/アクリル、芯 材/塩化ビニル樹脂微粘着面/アクリル樹脂、はく離紙/紙、保護フィルム/ポリエステル本製品:塩化ビニル樹脂
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペットのための 滑らない 防水 消臭 廊下敷き
用途表面凹凸加工で滑りにくい。・ペットのケガ防止に。防水仕様で拭くだけお手入れ簡単。小さなお子様の食べこぼし防止にも。消臭機能付き。裏面ズレ防止シール付き。3つのサイズ展開。日本製 材質本製品:塩化ビニル樹脂・ズレ防止:粘着面/アクリル、芯 材/塩化ビニル樹脂微粘着面/アクリル樹脂、はく離紙/紙、保護フィルム/ポリエステル本製品:塩化ビニル樹脂
1本
6,598 税込7,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マットに貼れるずれ防止シート 抗菌・防カビ加工 床暖房対応品
用途マットに貼るズレ防止シート 材質表面:塩化ビニル樹脂/裏面:オレフィンフィルム/粘着層:アクリル樹脂/はくり紙:紙 ベージュ
1枚
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マットやラグに貼れるオレフィン樹脂100%のズレ防止シートです。抗菌・防カビ仕様。表面強度が強く耐久性に優れています。床暖房にもご使用いただけます。
用途模様替え 保護 ズレ防止 汚れ防止 傷隠し 床暖房 材質粘着層:アクリル樹脂系 BE 材質(裏)オレフィンフィルム 材質(表面)オレフィン樹脂(ポリエチレン系) 剥離紙 特性抗菌防カビ・床暖房
1枚
709 税込780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)