130件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用 材質(本体)ポリスチレン 付属品取付ネジ1セット ボス径(Φmm)(PCボード取付用)外径:7、内径2.7 取付穴数対角上2 材質(シャーシ)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP13 扉開閉方式片開 材質(本体)ABS 材質(基板)木製 15mm 材質(扉)ABS樹脂 仕様屋内・屋外兼用形透明ドア付 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。 アース工事が不要です。 穴あけ等の加工が容易です。
材質ABS樹脂 材質(基板)木製 15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP33 扉開閉方式片開 材質(本体)ABS 材質(基板)木製 15mm 材質(扉)AS樹脂 仕様屋外防雨形透明ドア付屋根差込形 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特性防水・防塵 材質ABS ガスケット:アイボリー 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理カバースクリュー:無処理 保護等級IP54 締付トルク(N・m)カバー:0.6~0.8 材質(カバー)トップ:ABS樹脂(UL94HB) 材質(ガスケット)EPDM 材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB) 色(カバー)トップ:ホワイトアイボリー 対応ボディー色ホワイトアイボリー RoHS指令(10物質対応)対応
1台
698 税込768
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1面
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


耐衝撃に優れたプラボックス
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色 材質ボデー:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂 保護等級IP33D 構造スモークアクリルドア付 使用場所屋内外兼用、露出形 ドア片扉 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です。
ライトベージュ色(5Y7/1) 材質ABS樹脂 規格CA(CA200、CA-G04) 保護等級IP43 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板木製基板(15mm) ボックス板厚(mm)扉:1.8~4、ボデー:1.8~4.5
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動販売機等の電源用に最適なコンパクトサイズのボックスです。
ベージュ 材質(本体)PP(ヒンジピン)SUS 保護等級IPX3 仕様分岐ブレーカ×12ヶ用コンセント×1に設置可能。 バンド通し穴有(側面)
1個
799 税込879
当日出荷

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型 保護等級IPX3
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

河村電器産業プラボックス SPNO-T
耐衝撃に優れたプラボックス
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色 材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂 保護等級IP33D 構造スモークアクリルドア付 使用場所屋外用、露出形 ドア片扉 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐衝撃に優れたプラボックス
材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂 保護等級IP33D 構造ABSドア付 使用場所屋外用、露出形 ドア片扉 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
769 税込846
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く) 屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く) 木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
保護等級IPX3
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


日東工業MBS 化粧ボックス
エコ商品
ハイグレードな建物にもよくマッチするデザインです。 アパート、マンション、事務所、店舗、一般住宅等にも適しています。 封印が可能です。 雨線外では耐候型のWHMを選定してください。
板厚(mm)(ボックス)カバー:3~3.5、ボデー:3~4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

蓋を開けずにプラグが差し込めます。 防水コンセントですから雨にも安心! 基台にはバンド通し穴が設けてあります
ベージュ 材質(本体)ABS、(ビス等)SWRM、(パッキン)EPDM 付属品アース線付(IVより線2.0×200mm)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

河村電器産業プラボックス SPO
耐衝撃、耐湿性に優れたプラボックス
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似) 材質ボデー:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂、蝶番:ステンレス 保護等級IP13 構造ABSドア付 使用場所屋外用、露出形 ドア片扉 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイボリー色(5Y9/1) 材質スチロール系樹脂 板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3~4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

河村電器産業プラボックス SPN
耐衝撃に優れたプラボックス
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似) 材質ボデー:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂 保護等級IP33D 構造ABSドア付 使用場所屋内外兼用、露出形 ドア片扉 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

日東工業FRP樹脂製ボックス
エコ商品
小型~大型サイズまで豊富なバリエーションを取り揃えています。 屋根一体構造と上部2重パッキンで防水性能が向上しました。(片扉IP44→IP55) ワンアクションハンドルの採用で扉の開閉操作性が向上しました。 ハンドルの飛び出しが無いフラットな形状です。 内部温度が上昇しにくい明るい色彩です。 ボデー側面の凹凸を無くすことで機器取付スペースが拡大しました。 水抜きキャップを標準付属しています。 ポールへの取付けは、ポール用金具PMのご使用をお奨めします。 なお、取付けの際は、六角ボルトM8×35を別途ご用意ください。
仕様風雨等級:WP40H、低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工 材質FRP樹脂 タイプ高性能タイプ 規格CA(CA200、CA-G04) ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属) 保護等級IP55 塗装色クリーム(2.5Y9/1) 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 取付基板木製基板(15mm) ボックス板厚(mm)扉・ボデー:3~4
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

河村電器産業プラボックス SP
耐衝撃、耐湿性に優れたプラボックス
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似) 材質ボデー:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂、蝶番:ステンレス 保護等級IP13 構造ABSドア付 使用場所屋内外兼用、露出形 ドア片扉 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

持上式カバー(オープンロック機構)ですので、カバーを開いたまま機器の取付けや操作ができます。
ベージュ色(5Y.7.5/1.5) 材質ポリプロピレン樹脂 保護等級IPX3 カバー持上式 板厚(mm)カバー:2.5ボデー:3 設置場所屋内、屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板なし(ボデー直付)
1個
特価
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

日東工業FRP樹脂製 プルボックス
エコ商品
強度・耐久性・耐熱性に優れたFRP樹脂製ボックス! 屋外での電線の端末処理など幅広く利用できます。
仕様ねじ止め式カバー 材質FRP樹脂 板厚(mm)(カバー・ボディー)3 保護等級IP55 塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1) 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板なし
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防塵・防水性能はIP65で高気密です。 屋外での使用が可能です。 電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。 高強度・難燃性樹脂を採用しています。 鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。
ベージュ色(5Y7/1) 材質PC+ABS樹脂 保護等級IP65 板厚(mm)(ボックス)扉3~4 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

河村電器産業プラボックス SP-T
耐衝撃、耐湿性に優れたプラボックス
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似) 材質ボデー:ABS樹脂、ドア:透明アクリル樹脂、蝶番:ステンレス 保護等級IP13 構造透明アクリルドア付 使用場所屋内外兼用、露出形 ドア片扉 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

河村電器産業プラボックス SPO-T
耐衝撃、耐湿性に優れたプラボックス
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似) 材質ボデー:ABS樹脂、ドア:透明アクリル樹脂、蝶番:ステンレス 保護等級IP13 構造透明アクリルドア付 使用場所屋外用、露出形 ドア片扉 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワットメーター用ボックス
ライトベージュ(マンセル2Y7.6/1.2近似) 材質プラスチック 使用場所露出形
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ライトベージュ色(5Y7/1) 材質FRP樹脂 仕様カバー:ねじ止め式 規格IP55 板厚(mm)カバー:3、ボデー:3 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型 保護等級IPX3
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

三桂製作所端子ボックス
材質アルミニウム合金ダイカスト製 使用温度範囲(℃)-20~90 保護等級IP67
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
ライトベージュ色(5Y7/1) 穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面) 有効深さ(mm)59 仕様屋内用 材質PC+PBT樹脂 タイプΦ30穴加工 形式扉/ねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0 保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)