5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消防服などに使用されている難燃性のあるNOMEX(R)と耐切創性、耐熱性のあるケブラー(R)糸で作られた耐熱グローブです。 耐熱温度350℃対応(※接触レベル15秒以内)のグローブです。 高温材料の持ち運びやオーブンでの作業などに最適。 軍手などと2枚重ねできるよう大きめの作りになっておりますので、手の大きさに合わせて調整してお使いください。
キナリ サイズフリー 全長(cm)約26 耐熱温度(℃)350(接触温度15秒以内) 材質(表)NOMEX、ケブラー(R)(裏)綿、ポリエステル繊維 入数(双)1 機能耐切創 中指長(cm)約8.5 手の平幅(cm)約11 ゲージ数7
1双
1,698 税込1,868
当日出荷

消防士の手袋メーカーと考えた耐熱ミトン 消防士の手袋素材で作った調理ミトン。耐熱温度330℃で魚焼きグリルでの高温調理にも安心して使えます。 本品は消防士の手袋素材にも使われているアラミド(ケブラー(R)&ノーメックス(R)Wニット)を使用しています(手の平側のみ)。 ケブラー(R)&ノーメックス(R)Wニットとは‥ 【ケブラー(R):高強度、高弾性、耐切創性】 【ノーメックス(R):耐熱、難燃、防炎性】 いずれも極めて優れた性能を持つアラミド繊維(高機能繊維)で、この二つを混紡したもの。 米国デュポン社の登録商標です。
材質アラミド、ポリエステル、綿 耐熱温度(℃)約330
1個ほか
2,800 税込3,080
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

<表地>。YAMAHA独自の”洗える牛革 CYBERLEATHER”。洗えてメンテナンスが簡単なYAMAHA独自皮革CYBERLEATHERを採用。<裏地(甲側)>。リフレスマイル(ポリエステル100%)※抗菌防臭糸使用。速乾性に優れた抗菌防臭糸を採用したメッシュを使用し、レザー特有の臭いや使用に伴う臭いが気になりづらい。<縫製糸>。平側:ケブラー糸。甲側:ボンド糸。<甲側>。抗菌防臭(裏地)。<平側>。ケブラー糸を使用することで高い強度を備え、転倒時の裂け強度を補完・糸切れ防止。緩衝素材PUスポンジ内蔵のアテ革を装備し、転倒時の衝撃を緩和。<両手人差し指>。Y-CTE(導電糸刺繍)があり、グローブを付けたままスマホ操作が可能。<デザイン>。プレーンで飽きの来ないシンプルなデザイン。平側を黒色配色にすることで使用による汚れが目立ちにくい。5色の豊富なカラーバリエーションを用意し、車両や好み、あらゆるライディングシーンに合わせて選択頂くことが可能。手首のベルクロアジャスターメス側にモールドYAMAHAロゴがあり、使用するたびにYAMAHAブランドを感じることができます。
1着
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

<表地>。YAMAHA独自の”洗える牛革 CYBERLEATHER”。洗えてメンテナンスが簡単なYAMAHA独自皮革CYBERLEATHERを採用。<裏地(甲側)>。リフレスマイル(ポリエステル100%)※抗菌防臭糸使用。速乾性に優れた抗菌防臭糸を採用したメッシュを使用し、レザー特有の臭いや使用に伴う臭いが気になりづらい。<甲側>。パンチメッシュ加工し、通気性向上。抗菌防臭(裏地)。<平側>。ケブラー糸を使用することで高い強度を備え、転倒時の裂け強度を補完・糸切れ防止。緩衝素材PUスポンジ内蔵のアテ革を装備、転倒時の衝撃を緩和。<両手人差し指>。Y-CTE(導電糸刺繍)があり、グローブを付けたままスマホ操作が可能。<指股>。ダイレクトベンチレーションを採用。<デザイン>。プレーンで飽きの来ないシンプルなデザイン。平側を黒色配色にすることで使用による汚れが目立ちにくい。5色の豊富なカラーバリエーションを用意し、車両や好み、あらゆるライディングシーンに合わせて選択頂くことが可能。手首のベルクロアジャスターメス側にモールドYAMAHAロゴがあり、使用するたびにYAMAHAブランドを感じることができます。
使用糸(縫製)平側:ケブラー糸甲側:ボンド糸
1双
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

マックス遮熱手袋
PPS繊維「プロコン」は、優れた耐熱性、耐薬品性を有しており、強酸化剤を除くほとんどの酸・アルカリ・有機溶剤に耐えます。
用途炉前、ボイラー回りなどの遮熱性・耐熱性が必要な作業現場 入数(双)1 中指長(cm)9.5 材質(裏)綿100% 材質(表)ケブラー[[R下]]繊維 手のひらまわり(cm)29
1双
10,980 税込12,078
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)