デニム生地調デザインを合成皮革にプリントした安全靴。アッパーには撥水加工を施してあるので急な雨にも安心。履き心地の良さと蒸れにくいライニング素材を使用し、ハニカム状のインソールを採用し足元の不快感を軽減。履き口の厚手パッドがくるぶし周りを保護。脱ぎ履きしやすいマジックテープ仕様。
形状ミドルカット
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)合成ゴム
先芯鋼製先芯
機能撥水加工・耐滑
足幅3E
軽量タイプのセーフティシューズ 結んだ靴紐をゴムバンドでまとめることで解けにくい仕様。 軽量性・クッション性に優れた軽作業向けセーフティシューズ。
素材合成皮革+メッシュ+TPU
単層構造メッシュアッパーによる通気性とシリーズ屈指の軽量をそなえたセーフティシューズ
材質ポリエステル+合成皮革+TPU
ゴム製コードが柔軟で作業性が高く落下時の衝撃を吸収します。ワイヤー入りコードに比べ、落下時の衝撃を吸収し腰への負担を軽減します。コイル状のセーフティコードと違いコードが絡みにくいです。
用途0.5kg以下の工具類の落下、紛失防止に。
材質ナスカン:亜鉛/コード内部:天然ゴム/コード表面:ポリエステル
使用荷重(kg)0.5以下
コード径(Φmm)3
自然長(mm)約550
最大伸長(mm)約1000
摩擦と擦り切れに強い素材「CORDURA」を使用したDickiesプロテクティブスニーカー。JSAA A種適合品です。JSAA A種認定品。鋼鉄製先芯。シューホールからソールにかけてとかかと部分に摩耗と引き裂きに強い素材「CORDURA」を使用。EVAミッドソールとラバーアウトソールにより軽量と丈夫さを兼ね備えています。
用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
規格JSAA A種
標準質量(g/片足)413(26cm)
機能軽量
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
ゴム製コードが柔軟で作業性が高く落下時の衝撃を吸収し、ツイン仕様なので2本掛けが可能です。ワイヤー入りコードに比べ、落下時の衝撃を吸収し腰への負担を軽減します。コイル状のセーフティコードと違いコードが絡みにくいです。ツイン仕様で2本掛けが可能です。
用途1.0kg以下の工具類の落下、紛失防止に。
材質ナスカン:亜鉛/コード内部:天然ゴム/コード表面:ポリエステル
使用荷重(kg)1.0以下
コード径(Φmm)4
自然長(mm)約550
最大伸長(mm)約1000
ゴム製コードが柔軟で作業性が高く落下時の衝撃を吸収します。ワイヤー入りコードに比べ、落下時の衝撃を吸収し腰への負担を軽減します。コイル状のセーフティコードと違いコードが絡みにくいです。
用途1.0kg以下の工具類の落下、紛失防止に。
材質ナスカン:亜鉛/コード内部:天然ゴム/コード表面:ポリエステル
使用荷重(kg)1.0以下
コード径(Φmm)4
自然長(mm)約550
最大伸長(mm)約1000
材質SBRリサイクルゴムチップ
寸法(mm)500×500×26
質量(kg)4.9
対応商品PXJ-1
RoHS指令(10物質対応)対応
つま先に鋼先芯を使用したセーフティーカラーワークブーツです。サイズ展開はSサイズから4Lサイズまでの幅広く対応しております。
材質(先芯)鋼
靴タイプ長靴
靴底から釘やガラス片等の貫通を防ぐステンレス鋼板入りです。立体成型なので、足裏にフィットし足がずれにくいです。
色ベージュ
混率(%)表ポリエステル100、裏EVA(合成樹脂)、0.4mmステンレス板
RoHS指令(10物質対応)対応
浴室に入った瞬間のイヤな冷たさをなくした、家族にやさしいポカポカあったか”すのこ”です。水はけ効果に優れた、モザイクタイル柄の表面形状と水はけ効果に優れた、裏面形状で、超高速水はけを実現します。高性能すべりどめを裏面に8箇所採用。
材質本体:発砲ポリスチレン系樹脂、すべり止め:改質ABS系弾性樹脂
質量(g)590
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)850×600×36
握り部はソフトな感触の軟質樹脂を採用。握り部裏面には握りやすく、滑りにくくするための凹凸形状を施しています。
スッキリとした形状のデザインです。エルボは光沢のあるクリア塗装仕上げで、インテリア性にも配慮しています。
オフセットタイプ。出入り口用としてドア近くの握りやすい位置に手すりを取り付けられます。
握り径(Φmm)32
タイプセーフティタイプ
はずれて安全セーフティホック付き。
操作コードに標準装備されているセーフティホックは、一定の荷重がかかるとはずれる仕組みになっています。お子様やお年寄りが操作ーコードの輪に引っ掛かったり、身体に巻き付いたりするのを防ぎます。
羽根幅(mm)25
色アイボリー
シリーズカリーノ
しっかりとしたくるみ貼り表紙2穴ファイル。
ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。
交換式背見出し書類をしっかり抑える樹脂製紙押さえ。
分別廃棄ができる工夫をしたカシメ鋲使用。
D型リング金具だから書類がキレイに揃う。
サイズA4タテ
収納枚数500
材質表紙/PPくるみ貼り(中芯/ボール紙)・綴り具/スチール
タイプタテ型
種類2穴Dリングファイル
背幅(mm)69
穴数2
リング内径(Φmm)50
縦(mm)306
横(mm)268
グリーン購入法適合
どんな部屋にも合うカラーをご用意しました!
ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付
折れにくいしなやかスラットの採用
付属の金具でカーテンレールに簡単取付
付属の部品でお好きな位置に高さ調節
事故を未然に防ぐセーフティジョイント付
操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
タイプ遮熱コート
羽根幅(mm)25
シリーズティオリオ
内側ファスナーで大きく開いて脱ぎ履きしやすい。表面は撥水加工。トウガードでつま先を保護し、破れにくい。中底抗菌防臭加工。
材質(アッパー)綿帆布
材質(ソール)ラバー
ウィズ3E
標準質量(g)285
丈(cm)27
メッシュ素材で通気性抜群!。先芯耐荷重1トン。軽量!
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合成皮革、ナイロンメッシュ
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)350(26.0cm)
材質(先芯)鋼鉄(JIS規格S級相当)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
先芯鋼鉄製
足幅EEE
材質(底部)合成底
甲皮合成繊維
どんな部屋にも合うカラーをご用意しました!
ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付
折れにくいしなやかスラットの採用
付属の金具でカーテンレールに簡単取付
付属の部品でお好きな位置に高さ調節
事故を未然に防ぐセーフティジョイント付
操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズティオリオ
タイプ無地
足のアーチをリフトアップする「360°フィットベルト」を採用。血行促進し、むくみ・疲れを軽減します。
形状ローカット
質量(g)265
材質(アッパー)合皮+メッシュ
機能軽量
材質(底部)EVA+ゴム
材質(先芯)樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
防水、耐滑、耐寒、屈曲性に長けた万能シューズ
用途普通作業、軽作業、ガーデニング、雨の日
形状ローカット
材質(アッパー)合成ゴム
機能防水、耐滑、耐寒、屈曲
材質(裏地)ポリエステル
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカータイプ
80年代のコートシューズ風デザイン。リアルさを追求したヌバック調合皮使用。鋼製先芯入り。
材質(アッパー)合皮+メッシュ
材質(底部)ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
Lasting Bullのローライダー安全スニーカーです。 鋼製先芯・合成皮革・ゴム製プレスソールでベンチレーション機能付き。
形状ローカット
甲被タイプスリッポンタイプ
材質(アッパー)合成皮革
種類セーフティーシューズ
靴タイプスニーカー
標準質量(g/片足)460
材質(底部)モールド底
RoHS指令(10物質対応)対応
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂
色アイボリ
寸法A(Φmm)32
寸法B(Φmm)80
寸法H(mm)78
寸法H1(mm)60
仕様抗菌
どんな部屋にも合うカラーをご用意しました!
ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付
折れにくいしなやかスラットの採用
付属の金具でカーテンレールに簡単取付
付属の部品でお好きな位置に高さ調節
事故を未然に防ぐセーフティジョイント付
操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
操作方法プルコード式
タイプ遮光2級防炎
シリーズティオリオ
どんな部屋にも合うカラーをご用意しました!
ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付
折れにくいしなやかスラットの採用
付属の金具でカーテンレールに簡単取付
付属の部品でお好きな位置に高さ調節
事故を未然に防ぐセーフティジョイント付
操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズティオリオ
タイプ遮光2級
軽量とフィット感を追求したMP型 標準サイズ(最大64cm)。
標準サイズは10色の豊富なカラーバリエーション。帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
材質(ヘッドバンド)ポリエチレン
丈夫な耐久素材×セーフティフードが登場。 ムレを軽減するベンチレーションや袖メッシュ付き。
こんなお得な商品も!

ブラインド アルミ製
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
どんな部屋にも合うカラーをご用意しました!
ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付
折れにくいしなやかスラットの採用
付属の金具でカーテンレールに簡単取付
付属の部品でお好きな位置に高さ調節
事故を未然に防ぐセーフティジョイント付
操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズティオリオ
羽根幅(mm)25
摩耗にも強く、防水性にも長けているのに透湿もある全天候型ウェア。ヘルメット対応セーフティフード仕様つき。
材質ポリエステル100%(熱可塑性ポリウレタンラミネート)
耐水圧(mmH2O)15000
透湿度(g/m2)15000-24h
材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂
色アイボリ
寸法A(Φmm)32
寸法B(Φmm)80
寸法H(mm)78
寸法H1(mm)60
仕様抗菌
二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。
握り部には、凹凸(ディンプル)加工を施しセーフティ効果を高め、使用しやすい太さを選択できるようΦ34とΦ30を用意、使いやすさを追求しました。
用途動作用補助手すり
仕様室内用、抗菌剤配合
材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)、<芯材>ステンレス鋼管、【ブラケット・ブラケットカバー】樹脂成型品
タイプ水平使用OK
大好評ヘルメット「ヴェンティー」のマットカラー(つや消し塗装)シリーズ。つや消しデザートカラー。プロの満足度を追求したブランド GranGear(グランギア) と トーヨーセーフティ(東洋物産工業(株))とのコラボ商品。
色デザートカラー
質量(g)544
幅(cm)22
長さ(cm)29
高さ(cm)23
グリーン購入法適合
1個
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。
握り部には、凹凸(ディンプル)加工を施しセーフティ効果を高め、使用しやすい太さを選択できるようΦ34とΦ30を用意、使いやすさを追求しました。
用途動作用補助手すり
材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)、<芯材>ステンレス鋼管、【ブラケット・ブラケットカバー】樹脂成型品
タイプ左右共通
仕様室内用、抗菌剤配合
寸法B(mm)600
サイズ展開も豊富なスタンダードアルミブラインドです。光を取り入れながら、外からの視線を遮ることができます。カーテンレールにも取付可能。(金具付属しております)操作コードは外れて安心セーフティホック付なので小さなお子様でも安心です。昇降コード・操作棒は右操作です。
用途アルミブラインド ブラインド ブラインドカーテン カーテン 目隠し
色アイボリー
前後のスクリーンで光をコントロールし、光を入れたり外からの視線を遮ったり、自在にコントロールができます。外れても安全なセーフティジョイントがついているのでお子様にも安心です。カーテンレールにも取付できます。(金具付属しております)。昇降コードは右操作です。
用途ロールスクリーン 間仕切り 窓回り 目隠し カーテン 調光
ハニカム構造が窓と部屋の間に空気層を作る事により外気や外からの温度を跳ね返します。その為冷暖房効果アップしお部屋を快適に保ちます。操作コードは外れて安心セーフティホック付なのでお子様がいるお宅でも安心です。カーテンレールにも取付可能です。(金具付属しております)。操作コードは右操作です。
用途アルミブラインド ブラインド ブラインドカーテン カーテン 目隠し シェード ハニカム
背幅がスリムなのに収容量が20%アップ!ファイル棚にもコンパクトに収納できる。新しい形状のリング金具の採用で、従来のリングファイルよりファイル棚への収容量がアップ。表紙のセーフティストッパーから出ているリングは左右の高さが異なる為、ファイルを並べた時に隣のリングに当たらず、省スペースに収納できます。内径22mmのリングを高くすることで、収容量が20%アップ。※メーカー比
サイズA4(S型)
穴数2
タイプタテ型
収納枚数コピー用紙180枚
関連キーワード
1
2
次へ