23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライマスターグローブインサートを使用した防水/透湿仕様のロングカフモデル。
用途グローブ 材質表地:ナイロン 52% 合成皮革 26% 牛革 17% ラバー 5%/裏地:ポリエステル 100% SAND
1双
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水性やCEプロテクターなどのライディングに必要な機能を備えた、ツーリングにも街歩きにもぴったりなストリートスタイルのライディングジャケット。フードは襟元に収納でき、お好みに合わせてスタイルチェンジも楽しめます。プロテクター内蔵のアウターと保温力をもつインナージャケットの二重構造で、気温やシーンに合わせてそれぞれ単体や組み合わせた着用が可能です。胸部プロテクター(別売り)を装着するためのアタッチメントを装備。スナップボタンで胸部プロテクターの着脱が可能です。標準装備の肩・肘・背中の各プロテクターはCEレベル2プロテクター(別売)でアップグレード可能。収納式フード(襟)。CEレベル1ソフトタイププロテクター(肩・肘)。単体着用可能インナージャケット
用途ライディングジャケット 材質表地:ナイロン 100%/裏地:ポリエステル 100%/インナー:ナイロン 100%/中綿:ポリエステル 100%
1着
31,980 税込35,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ボルトレスで組立が非常に簡単です。 置くモノに合わせて段の変更が簡単です。
用途倉庫、工場などの工具や備品の収納に。 アイボリー 材質(本体)スチール タイプ単体 棚ピッチ(mm)25 均等耐荷重(kg/段)200
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ボルトレスで組立が非常に簡単です。 置くモノに合わせて段の変更が簡単です。
用途倉庫、工場などの工具や備品の収納に。 アイボリー 材質(本体)スチール タイプ単体 棚ピッチ(mm)25 均等耐荷重(kg/段)150
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

チューブの材質はTPE(熱可塑性エラストマー)です。
松吉医科器械コード23-6019-01 寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×400
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オーム電機(配線パーツ)防水中継ボックス耐油ベージュ
用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。 ベージュ 保護等級IP67 タイプ耐油性 定格電圧(V)AC/DC300 定格電流(A)15 端子ねじM3×8フリータンシねじ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーム電機(配線パーツ)防水中継ボックス耐侯ベージュ
用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。 ベージュ 保護等級IP67 タイプ耐候性 定格電圧(V)AC/DC300 定格電流(A)15 端子ねじM3×8フリータンシねじ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流行に左右されない定番のツータックチノ 柔らかな風合いのチノクロスを使ったツータック。流行に左右されないチノパンスタイルはどんなトップスにも合わせられます。 程よいゆとりのツータック 適度にゆとりを持たせた、カジュアルなツータックのシルエット。どんなトップスとも相性の良いアイテム。 作業性の良いストレートライン 太もも周りは、ゆったり仕上げ。裾に向かってストレートラインで、活動的なシルエット。 形態安定加工
種別チノツータックパンツ 素材綿100% 生地チノクロス
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

オーム電機(配線パーツ)防水中継ボックス 耐油・耐候
用途DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。 センサーアンプ等の防水・防塵に。 プリント基板、小型ユニットの収納に。 保護等級IP67
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

本製品は、Bluetooth5.0での接続に対応した、完全ワイヤレスイヤホンです。 連続音楽再生時間 最大8時間の長時間再生に対応しているので、長時間移動が必要な遠方への旅行や出張などに活躍します。 イヤホン本体に曲送り/戻し、音量調整、一時停止、通話開始/終了などの充実した機能を搭載し、利便性にも優れます。 オーディオコーデックAACに対応しており、より高音質で音楽をお楽しみいただけます。 耳にはめ込みやすい形状となっておりフィット感に優れています。 横幅65cm×縦40cmのコンパクトサイズとなっており、手軽に持ち歩きすることができます。
寸法(mm)充電ケース:31×40×65 質量(g)イヤホン:4.5、充電ケース:28 接続方式Bluetooth 対応機種スマートフォン、タブレット 保証期間購入後6か月 再生周波数帯域(Hz)20~20000 充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約2 連続再生時間最大8時間 バッテリー容量(mAh)380(本体最大3回分充電可) 防水保護等級IPX4 インピーダンス(Ω)16 BluetoothVer.5.0 音圧感度(dB)102 待機時間最大120時間 通信距離(m)~10 ドライバー径(Φmm)6 イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC、AAC 連続通話時間(時間)最大8
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フタがワンタッチ開閉の大型タイプです。
色(フタ)ベージュ 色(本体)ベージュ
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流行に左右されない定番のワンタックチノ 柔らかな風合いのチノクロスを使ったワンタック。流行に左右されないチノパンスタイルはどんなトップスにも合わせられます。 程よいゆとりのワンタック 適度にゆとりを持たせた、カジュアルなワンタックのシルエット。どんなトップスとも相性の良いアイテム。 作業性の良いストレートライン 太もも周りは、ゆったり仕上げ。裾に向かってストレートラインで、活動的なシルエット。 形態安定加工
生地チノクロス 素材綿100% 種別チノワンタックパンツ
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

日本および欧米のデザインアワード受賞多数、世界的に認知された優れたデザイン。スチール脚のハイタイプチェア。背には移動の際に便利な手かけがあります。座面が回転し、どの位置からでもアクセスが可能です。座張地/布:ポリエステル、レザー:ビニールレザー スチール脚背付ハイチェアタイプ:背・座シェル/ガラス繊維強化ポリプロピレン樹脂 スチール脚フレーム/スチールパイプ粉体塗装
1脚
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

幅(mm)420 材質/仕上●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D)●背板:オーク突板成型合板(5N)、ウォールナット突板成型合板(1N)●ステップ:スチール塗装仕上 質量(kg)7.6 高さ(mm)995 奥行(mm)535 材質(脚)ブナ無垢材ウレタン塗装仕上 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
59,980 税込65,978
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

幅(mm)420 材質/仕上●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D)●背板:オーク突板成型合板(5N)、ウォールナット突板成型合板(1N)●ステップ:スチール塗装仕上 質量(kg)7.6 高さ(mm)995 奥行(mm)535 材質(脚)ブナ無垢材ウレタン塗装仕上 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
59,980 税込65,978
23日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

便利な手掛け付のハーフ肘タイプです。 ハーフ肘は、車いすからの移乗や立ち上がりの際に楽な設計です。 スタッキングは4台まで可能です。
材質(背・座)成型合板、(張地)PVCレザー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×600×805
1セット(2脚)
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)420 材質/仕上●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D)●背板:オーク突板成型合板(5N)、ウォールナット突板成型合板(1N)●ステップ:スチール塗装仕上 質量(kg)7.4 高さ(mm)1000 奥行(mm)540 材質(脚)ブナ無垢材ウレタン塗装仕上 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
55,980 税込61,578
23日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

幅(mm)420 材質/仕上●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D)●背板:オーク突板成型合板(5N)、ウォールナット突板成型合板(1N)●ステップ:スチール塗装仕上 質量(kg)7.4 高さ(mm)1000 奥行(mm)540 材質(脚)ブナ無垢材ウレタン塗装仕上 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
55,980 税込61,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

質量(kg)全体:40.6、機能部:8.6、便器部:32 定格消費電力(W)435 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き) 機種GG2 定格電源AC100V(50/60Hz) 凍結防止寒冷地用 グリーン購入法適合
1セット
249,800 税込274,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)全体:約40.5、機能部:約8.5、便器部:約32 定格消費電力(W)345 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き) 機種GG1 定格電源AC100V(50/60Hz) 凍結防止寒冷地用 グリーン購入法適合
1セット
229,800 税込252,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)全体:41.9、機能部:9.9、便器部:32 定格消費電力(W)435 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き) 機種GG2-800 定格電源AC100V(50/60Hz) 凍結防止寒冷地用 グリーン購入法適合
1セット
259,800 税込285,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)全体:約41.8、機能部:約9.8、便器部:約32 定格消費電力(W)345 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き) 機種GG1-800 定格電源AC100V(50/60Hz) 凍結防止寒冷地用 グリーン購入法適合
1セット
229,800 税込252,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コーナーのデッドスペースを有効活用!ピタッとフィットする軽中量コーナーラック!
アイボリー タイプ単体 均等耐荷重(kg/段)150
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)