デスク上のスペースを有効活用できる机上ラック。
机上小物の整理に便利なミニサイズ。
プリンタテーブルの高さは2段階に調節できます。
質量(kg)2.6
本体質量(kg)2.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×230×185・235
ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。
コンセントなし
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)約15
形態組立品
組立時間10~20分
取扱説明書(0.51MB)
引出しなし
キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。コンセント付きで電源確保がストレスフリー。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)/フレーム:スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)15
組立時間10~20分
コンセントあり
取扱説明書(0.67MB)
引出しなし
お得さを追求したシンプルモデル
上棚は高さ2段階調節可能キャスター4個(うちストッパー付2個)
用途パソコンラック、PCデスク、PCラック、机として。
材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
幅(mm)(スライド)210
高さ(mm)1160・1220
奥行(mm)490
間口(mm)650
寸法(幅W×奥行D)(mm)(スライド)580×300
寸法(幅W×高さH)(mm)(上棚)650×270,(デスク下)580×600
耐荷重(kg)(上棚)5、(スライド棚)8
キャスターあり
天板耐荷重(kg)15
組立時間約30~40分
すきま(mm)70
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×400×390・450
モニタの上下の空間を有効利用できる卓上モニタ台です。
デスクサイドに置けばシェルフとしてもお使い頂けます。
デスクにしっかり固定出来るクランプ式です。
クランプは取外し可能で置くだけの設置もできます。
棚板は9段階で選ぶ事ができますので自分に合わせて高さの設定ができます。
棚板を低く設定してキーボードの収納場所を確保してデスクを広く使う事ができます。
棚板を高く設定してモニタ上のデッドスペースを有効利用できます。
棚板奥行はA4サイズのファイルも収納可能です。
仕様【必要工具】手袋
材質棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
寸法t(mm)(天板)16
寸法D(mm)(天板)250
寸法W(mm)(天板)560
梱包数1
形態ノックダウン組立式(お客様組立)
組立時間20分
六角レンチ(mm)4
組立人数1
デスク下に収まる高さでスッキリ収納。キャスター付きなので出し入れ簡単。A4のファイルボックスが収納可能。バック、リュック等をかけることができるフック付き。靴を置く収納スペースあり。上棚高さは3段階で調節可能。
用途デスク下収納、靴置き、書類棚、サイドワゴン、ラックとして。収納、荷物置き、足元の空間活用に。キャスター付き PCデスクラック オフィス 在宅 ワーク テレワーク コンパクト 省スペース
材質構造部材:フレーム/金属(スチール)・棚板/合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、表面加工:フレーム/エポキシ樹脂塗装
耐荷重(kg)棚板1枚あたり:10、フック:3、全体:26
キャスターあり
形態組立品
組立時間約20-30分
関連キーワード