19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズF 幅(cm)8.5 混率(%)ポリエステル100 全長(cm)144~145 素材ジャガード
1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボストン商会ネクタイ
エコ商品
ベージュ×ピンク サイズF(結び下32cm) 材質先染チェック/ポリエステル100% 色番72 グリーン購入法適合
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷

セブンユニフォーム男女兼用ネクタイ JX4665
混率(%)ジャカード[ポリエステル100%]
1枚
2,698 税込2,968
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ枕カバー
サテン生地を使用している枕カバーです。美しい光沢感でなめらかな肌触りです。折込式でファスナーがなく、お子さまにも安心です。洗濯可能です。(サテン生地とは、繻子織(しゅすおり)という織り方で織られた生地です。ホテルシーツやネクタイにも使用されています。)
混率(%)綿100 目付(g/m2)115
1枚
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アイリスオーヤマ洗えるボックスシーツ
サテン生地を使用しているボックスシーツです。美しい光沢感でなめらかな肌触りです。全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。着脱が簡単に行えます。(サテン生地とは、繻子織(しゅすおり)という織り方で織られた生地です。ホテルシーツやネクタイにも使用されています。)
混率(%)綿100 目付(g/m2)115 マチ(mm)300
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アイリスオーヤマ洗える掛け布団カバー
サテン生地を使用している掛け布団カバーです。美しい光沢感でなめらかな肌触りです。ファスナーは長辺の片側が端まで開くので、掛けふとんが出し入れしやすくなっています。ズレ防止のひも付きです。(サテン生地とは、繻子織(しゅすおり)という織り方で織られた生地です。ホテルシーツやネクタイにも使用されています。)
混率(%)綿100 目付(g/m2)115
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

モジュラケーブルを延長・分配する為のアダプタです。モジュラダブルコネクタ。 端子配線はNTT仕様に準拠しています。 6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。 6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意下さい(2芯モジュラケーブルを除く) 対応機種:各種モデム・TEL・FAX・モデム内蔵パソコンなど(2つ同時に使用することは出来ません。)
コネクタ形状モジュラジャック(6極4芯) - モジュラジャック(6極4芯)×2 ベージュ 規格NTT仕様に準拠 対応機種2芯・4芯モジュラケーブル・各種モデム・電話・FAX・モデム内蔵パソコンなど(2つ同時使用不可)
1個
619 税込681
当日出荷

速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上
ベージュ ケーブルタイプ固定標準 材質(シース)耐熱性PVC 定格温度(℃)80 定格電圧(V)30 伝送距離(m)15 適合部位固定部 使用温度範囲(℃)-10~80
1本(5m)ほか
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
775 税込853
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上
ケーブル長(m)3 ベージュ ケーブルタイプ固定細径 材質(シース)耐熱性PVC 定格温度(℃)80 定格電圧(V)30 伝送距離(m)5 適合部位固定部 使用温度範囲(℃)-10~80
1本(3m)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様カギ、スライド式ハンガーパイプ、鏡、ネクタイ掛け付 幅(mm)600 材質/仕上●天板・前板・脚・扉:オーク突板ウレタン塗装仕上●本体・幕板:強化紙化粧板ウレタン塗装仕上 質量(kg)41 高さ(mm)1800 奥行(mm)450 色(天板)アッシュドパインL グリーン購入法適合 色(脚部)ホワイト サービス分類組立・設置・取付
1台
289,800 税込318,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様カギ、スライド式ハンガーパイプ、鏡、ネクタイ掛け付 幅(mm)600 材質/仕上●天板・前板:オーク突板ウレタン塗装仕上●引手:木製 質量(kg)41 高さ(mm)1800 材質(本体)強化紙化粧板ウレタン塗装仕上 奥行(mm)450 グリーン購入法適合 材質(幕板)ポリエステル化粧板 サービス分類組立・設置・取付
1台
229,800 税込252,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーシーカシマCAREAN 長袖シャツ
種類、デザインが充実したキャリーンのシャツコレクション。上品なトーンの色合いに、落ち着いたデザインと十分な機能性を備えた、幅広いニーズに応える一枚。地球にやさしいリサイクル素材を使用。ノーネクタイでもきちんとした装いを感じる前立ての配色テープ使いがポイント。
混率(%)再生ポリエステル65/綿35 機能形態安定 生地エコウインドーペーン
1枚
9,990 税込10,989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カーシーカシマCAREAN 半袖シャツ
種類、デザインが充実したキャリーンのシャツコレクション。上品なトーンの色合いに、落ち着いたデザインと十分な機能性を備えた、幅広いニーズに応える一枚。地球にやさしいリサイクル素材を使用。ノーネクタイでもきちんとした装いを感じる前立ての配色テープ使いがポイント。
混率(%)再生ポリエステル65/綿35 機能形態安定 生地エコウインドーペーン
1枚
8,990 税込9,889
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS C8435 ブランクタイプ 高耐候性 耐衝撃性HI キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。 蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性、コネクタ用異径アダプター(1個)付き 材質PVC ベージュ サイズ(mm)Φ106×56 アズワン品番65-2252-92 コネクタネジサイズG1(28)
1個
720 税込792
翌日出荷

JIS C8435 ブランクタイプ 高耐候性 耐衝撃性HI キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。 蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性 材質PVC ベージュ サイズ(mm)Φ92.5×43 アズワン品番65-2252-91 コネクタネジサイズG3/4(14・16・22)
1個
480 税込528
翌日出荷

JK-172 Adventure Mesh Jacket。アドベンチャースタイルにベストマッチのテキスタイルとメッシュのコンビネーションジャケット。ロングツーリング時にも便利なポケットを多数装備したツーリング仕様。・サイズ展開 : WM・WL・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・5XLB※(5XLB…Blackのみ)。・色展開 : Black・Light Grey・Sand。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・夜間視認性を高める反射パネル : 腕・ポケット・背中。・胸部プロテクター : コミネオリジナル胸部プロテクター( ソフトタイプ )。・肩プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター。・肘プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター。・脊椎プロテクター : EVAパッド。・タイプBのコネクションジッパー装備のジャケット。対応パンツと接続することでずり上がり、ずり下がりを防止。・偽造防止4Dラベル。素材 : 【表地】ポリエステル 【裏地】ポリエステル。プロテクター : 肩・肘・脊椎・胸(ネック・サイド:オプション)
用途・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・胸プロテクター標準装備。・タイプBコネクションジッパー(接続するジャケットとパンツは同サイズをお選びください)。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・CE規格 EN1621-1 レベル2
1着
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

iFace Type-C to Type-Cケーブルから、Reflectionケースで人気のベージュとペールブルー、ベーシックなブラックとホワイトが新登場。コネクタ付近に厚みのあるiFaceケースでも差し込みOKな設計。自分カラーで毎日のチャージタイムをHAPPYに。
用途・選べる差口(ストレート・L字)。・豊富なカラーバリエーション。・L字の差し口は充電中でもゲームや動画視聴がしやすい。・iFaceスマホケースを着用したまま使用可能な設計。・急速充電対応(最大電流3A)。・デスク周りでの使用はもちろん、持ち運びにも便利なケーブル長約1.2m。・柔らかいシリコン素材にコーティングを施し、さらりとした手触りで埃などがつきにくい。・iFaceのシンボルマーク入り。・巻き癖が付きにくく、絡みにくい。・屈曲耐久テスト2万回クリア。・ケーブルタイ付属 質量(g)ストレート本体:約26、L字本体:約27 コネクタ形状USB Type-C/USB Type-C 主材質TPU、シリコン ケーブル長(cm)(ストレート本体/L字本体)120 ケーブル種類シリコン 適合用途充電
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

iFace Type-C to Type-Cケーブルから、Reflectionケースで人気のベージュとペールブルー、ベーシックなブラックとホワイトが新登場。コネクタ付近に厚みのあるiFaceケースでも差し込みOKな設計。自分カラーで毎日のチャージタイムをHAPPYに。
用途・選べる差口(ストレート・L字)。・豊富なカラーバリエーション。・L字の差し口は充電中でもゲームや動画視聴がしやすい。・iFaceスマホケースを着用したまま使用可能な設計。・急速充電対応(最大電流3A)。・デスク周りでの使用はもちろん、持ち運びにも便利なケーブル長約1.2m。・柔らかいシリコン素材にコーティングを施し、さらりとした手触りで埃などがつきにくい。・iFaceのシンボルマーク入り。・巻き癖が付きにくく、絡みにくい。・屈曲耐久テスト2万回クリア。・ケーブルタイ付属 質量(g)ストレート本体:約26、L字本体:約27 コネクタ形状USB Type-C/USB Type-C 主材質TPU、シリコン ケーブル長(cm)(ストレート本体/L字本体)120 ケーブル種類シリコン 適合用途充電
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)