思わず自慢したくなるようなトレンドカラーを手元に。幅広いスマートフォン・タブレットに対応した、&meシリーズのアクティブタッチペンです。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくく、スマートフォン・タブレットでの細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。幅広いスマートフォン・タブレットに対応したアクティブタッチペンです。 。※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。 。思わず自慢したくなるようなトレンドカラーで、メモや絵を描くときに視界に入る可愛い色味がポイントです。 。USB Type-C(TM)ケーブルで充電が可能で、約10時間の連続使用が可能です。 。※ご使用状況によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。 。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。 。約2.3mmの細さでスマートフォン・タブレットでの細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。 。ペンの一部の面が磁石なので、そのままタブレットや机に付けられます。 。※鉄などマグネットが付く素材に限ります。 。※タブレットに装着するケースによっては、タブレット本体の磁石部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。 。タッチペンの側面にあるマグネット面がフラットになっています。タブレットなどにぴったりと吸着しやすく、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。 。従来品では反応しづらかったガラスフィルムの上からでもストレスなく滑らかな操作が可能です。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 。タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。 。※画面保護フィルムをご使用の際は、タッチペンの跡が残る恐れがあります。 。※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 。交換用のペン先を1個付属しています。 。ペン先が劣化した際には、別売のペン先(P-TIPACST04)と交換できて快適な操作感を維持できます。 ※カラーはホワイトのみ 。5分間操作しない状態が続くとオートスリープ機能が働き、電源がオフになるので電池が長持ちします。 。※オートスリープは振動感知式です。タッチペンのスイッチをオンにした状態でポケットやカバンに入れた際に振動を感知してオートスリープが動作しない場合があります。 。面倒なペアリングなどは不要で、電源をオンにするだけで使用できます。 。充電中は赤色で点滅、電池が少なくなると青色で点滅してお知らせします。 。本製品にACアダプター(AC充電器など)は付属していません。本製品をご利用いただくには出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品USB Type-C(TM)ケーブル、交換用ペン先
材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム
全長(mm)約165
直径(Φmm)約9
質量(g)約15
備考※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
対応機種各種スマートフォン・タブレット ※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。
機能パームリジェクション:×、傾き検知:×
使用時間約10時間 ※ご使用状況によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。
充電時間約1時間 ※使用状況や環境により変化します。
電池リチウムイオン電池
保証期間1年間
充電方式ワイヤレス充電:×
先端径(Φmm)約2.3
商品タイプ本体
筆圧レベル感知:×
首までしっかりガードできる!UVカット率96%以上。撥水加工。折りたたんでコンパクトに持ち運びできます。首裏の日よけはツバの内側に収納できます。後ろに調節ひも付き。長めの首ひも付き。両側に蒸れを軽減するベンチレーション付き。洗濯OK(※手洗い)
用途日除け/紫外線対策/帽子/ハット/アウトドア/キャンプ/ガーデニング/レジャー/
色ベージュ
長さ(cm)【つば】7
混率(%)【生地】ポリエステル100%【樹脂部分】ポリアセタール
寸法(cm)【首日よけ】20×31
適合頭囲(cm)~57
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
制電対応なので電気設備などの作業に最適。バックルを前後に倒してウエストサイズを調節する簡単調整バックルタイプ。ベルト幅38mm。ベルトの長さ120cm。ウエスト100cmまで対応可能。ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途電気設備関係。土木・建築業。運送・倉庫業。造園業。農林業。他作業全般。DIY。アウトドア
サイズ120
製品質量(g)115
適応寸法(cm)ウエスト:100まで
素材ベルト素材:ナイロン(制電糸入り)、バックル素材:ポリアセタール
軽作業や日常使用に
用途水を弾く撥水軽量素材を使用
適合サイズ(mm)【ベルト】50
ゴム紐・紐・テープのノウハウから生まれた生活便利グッズです。風で帽子が飛んでいかない様にしっかり留めておくクリップです。アイデア次第で色々な用途に使用できます。
用途ハイキング・フィッシング・サイクリング時の帽子留め。
材質ポリウレタン/キュプラ/ナイロン/丸パッチン:ポリアセタール/レバー:ポリカーボネイト/カム:ポリアセタール
最高級樹脂にシリコンを配合。ソフトで滑らかなクシ通りを実現。髪や頭皮をいためない歯先形状。
全長(mm)195
材質ポリアセタール
耐熱温度(℃)110
全長(mm)210
材質ポリアセタール
耐熱温度(℃)120
幅(mm)84
本製品は色々な長さに調整できるスマートフォン用のショルダーストラップです。調整パーツで長さを約105cm~155cmに調整できます。短くしてネックストラップ、長くしてショルダーストラップとして使用できます。サイドリリースバックルでストラップ部品を外し、接続することによってハンドストラップとして使用できます。カラビナなどを取り付けられる三角バックルが付いています。アクセサリー等を取り付けられて便利です。
用途スマートフォンををショルダーバックのように持ち歩くことができます。
セット内容ショルダーストラップ×1
材質ポリエステル、亜鉛合金、ポリアセタール
質量(g)70
耐荷重(kg)約10
径(mm)ナスカン:3
ベルト幅(cm)約2.5
大きな氷も入れやすい口径。衝撃やキズから底を守るシリコーンカバー付き
用途ワンタッチでオープン出来て、すぐにダイレクトで飲むことが出来ます。
材質内びん:ステンレス鋼/胴部:ステンレス鋼(ポリエステル樹脂粉体塗装)/ふた・飲み口ハンドル:ポリプロピレン/ボタン:ポリアセタール/シリコーンカバーパッキン:シリコーンゴム
色グレージュ
区分新品
最高級樹脂にシリコンを配合。ソフトで滑らかなクシ通りを実現。髪や頭皮をいためない歯先形状。
全長(mm)185
材質ポリアセタール
耐熱温度(℃)110
最高級樹脂にシリコンを配合。ソフトで滑らかなクシ通りを実現。髪や頭皮をいためない歯先形状。
全長(mm)191
材質ポリアセタール
耐熱温度(℃)110
最高級樹脂にシリコンを配合。ソフトで滑らかなクシ通りを実現。髪や頭皮をいためない歯先形状。
全長(mm)192
材質ポリアセタール
耐熱温度(℃)110
最高級樹脂にシリコンを配合。ソフトで滑らかなクシ通りを実現。髪や頭皮をいためない歯先形状。
全長(mm)190
材質ポリアセタール
耐熱温度(℃)110
最高級樹脂にシリコンを配合。ソフトで滑らかなクシ通りを実現。髪や頭皮をいためない歯先形状。
全長(mm)220
材質ポリアセタール
耐熱温度(℃)110
幅(mm)96
大きな氷も入れやすい口径。衝撃やキズから底を守るシリコーンカバー付き
用途ワンタッチでオープン出来て、すぐにダイレクトで飲むことが出来ます。
材質内びん:ステンレス鋼/胴部:ステンレス鋼(ポリエステル樹脂粉体塗装)/ふた・飲み口ハンドル:ポリプロピレン/ボタン:ポリアセタール/シリコーンカバーパッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)(約)75×87×272
色グレージュ
区分新品
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
ペットボトル500ml~ステンレスボトル1.5L程度を持ち運べます。ショルダーベルトも長さ調節でき、子どもから大人まで使用できます。横ベルト3本の本数・位置は自由自在にボトルに合わせて移動可能。
仕様使用可能なボトルサイズ:外径58~100mm×高さ150~300mm程度
材質ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール
寸法(mm)約ベルト幅25×長さ800~1,300(使用するボトルの外径などにより異なります。)
関連キーワード