12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリオレフィンフォーム特有の臭いがなくクリーンです。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷に優れています。 加工性に優れ、整理シートに最適です。 水を吸いません。 化学発泡剤を用いない世界初の超臨界窒素ガス発泡方式で製造しています。 低VOC(揮発性有機化合物)素材である。 低汚染性(相手物への汚染が極めて少ない)。
用途通い箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ポリエチレン(PEライトZ) 使用温度範囲(℃)-20~70 長さ公差(mm)±1.7 幅公差(mm)±1.7 密度(kg/m3)45
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両面粘着テープが底面に予め付けてあり、テープ貼り不要!釘固定できない箇所に最適です。台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC モールテープ/アクリル糊、ポリエチレンフォーム 耐荷重N(kgf)1960(200)
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【結露防止耐圧ブレードホース】耐圧ホースに断熱材を被覆済み。結露しにくく、漏電事故や床面の濡れでのケガを未然に防止、結露による清掃も不要。 【作業時間短縮】断熱材のホースへの被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ブレードホース】従来のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能。 【配管識別可能】断熱材はアイボリーとグレーの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途冷却水給排水用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸 【断熱材】PEフォーム 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、折れつぶれ防止、結露防止、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水) 法規制RoHS2修正規制適合 断熱材PEフォーム RoHS指令(10物質対応)対応 特性断熱保温性 関連資料(0.88MB) 耐薬品データ(0.4MB)
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

シンプル・スリム形状なのでそのまま持っても、カバンに入れても使いやすい、フラップ式のインナーケース。 カバンに入れやすいフラットな形状。 マグネットを使用しないホック式の留め具。 内側には衝撃をやわらげるクッション入の起毛生地を使用。 表面はしっかりとした、ハリのある撥水加工のポリエステル生地。水や汚れに強く、安心して使えます。
対応インチサイズ約13.5インチまで 特性撥水 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×15(フラップ部厚み除く)×260 質量(g)約200 パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×20×230 材質ポリエステル、ポリエチレンフォーム
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイボリー 材質(継手)軟質PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1) 耐熱温度(℃)-40~80 保温材厚(mm)6
1セット(40個)ほか
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

縦に重ねてスッキリ収納、使用時は広げて効率アップ。ありそうでなかった働き方改革収納。重箱の様に重ねた状態から、使う時に広げるイメージです。持ち運びに便利な各段ロック機構付。マット磁器ライクな表面仕上げ。ペンも付箋もスッキリ収納。よく使う1本が見つかる、効率アップのペンスタンド。
材質ABS(本体・仕切り)、ポリエチレンフォーム(ペン立て底の緩衝材) 質量(g)約200 寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×151 構成ペン立て×1、浅カップ×1、仕切り×1、底カップ×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・吸湿・消臭・防ダニ・抗菌防臭すのこ型吸湿マット。引っ張ると、すのこ状に変身するユニークなマット。縦横何枚でもつなげられます。・湿気の通り道をつくるすのこ。湿気を吸収する除湿マット。これ1枚で解決!。・東洋紡の高機能繊維を使用した高機能の3層構造。・湿気センサー付き。・ジョイントにくっつけるだけで簡単組み立て!伸縮自在で使用時には2倍の長さになります。・布団やカーペットの下、押し入れなどに。ダニや湿気の対策に。・軽量で、使わない時はコンパクトに収納OK。
材質表面(ブラウン):ポリエステル・合成繊維(アクリレート)、裏面(ベージュ):ポリエステル・ポリプロピレン、芯材:ポリエチレンフォーム 質量(kg)1.4(6パーツ全体) 表面ブラウン/裏面ベージュ 特性抗菌加工、消臭加工、防臭加工、吸湿加工 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)連結時:96×191×1.4(1パーツ:幅50×長さ48~65)
1組
8,898 税込9,788
5日以内出荷

断熱ドレンホースどうしを接続して分岐する場合に使用します。 また、ドレンホース(ジャバラタイプ)との接続にも使用できます。
アイボリー 材質(継手)PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)に準ずる 耐熱温度(℃)-40~80 保温材厚(mm)6
1セット(30個)ほか
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

断熱ドレンホースをドレンパイプや市販のVP管・VE管等の塩ビ管と接続します。
アイボリー 材質(継手)PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)に準ずる 耐熱温度(℃)-40~80 保温材厚(mm)6
1セット(30個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)3.5 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
18,980 税込20,878
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リクライニング付きでゆったり座れるローチェア
用途使用後はコンパクトに収納できる 材質金属/鋼、ポリエステル、ポリエチレン、ウレタンフォーム 寸法(mm)(約)520×670×655 ベージュ 区分新品
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

通路が確保しやすい奥行630mmのコンパクトサイズです。簡単にベッドになります。
用途作業員さんの休憩室及び様々なロビー 材質本体/木枠 ウレタンフォーム レザー張り、脚部/木枠 ウレタンフォーム レザー張り、脚端/50.8Φ 黒(PE) 幅(mm)1800 質量(kg)25 タイプ背付 種類ベンチ 奥行(mm)630 座高(mm)400
1台
83,980 税込92,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)