3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マクセルモバイルバッテリー 10000mAh
エコ商品
薄型大容量、低電流対応のモバイルバッテリー。 スマートフォン2台を同時に充電、本体とスマートフォンを同時に充電可能。 USB-A、Micro-B、Type-C コネクターに対応。 「オートパワーオフ」機能搭載。 パススルー機能搭載。 USB Type-C入出力対応。 電池容量 10,000mAh。
付属品充電用ケーブル(USB-AーType-C) 厚さ(mm)16.5 寸法(幅W×高さH)(mm)63×143 本体質量(g)約230 入力端子Type-C バッテリー容量(mAh)10000 出力端子Type-C、USB-A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10000mAhの大容量をコンパクトに持ち運べるから、お出かけの際も安心。USB Power Delivery 最大出力20Wで使える、&meシリーズのモバイルバッテリーです。思わず目を引くトレンドカラーを取り入れたボディと、毎日持ち歩けるサイズがポイントです。
仕様くり返し使用回数:500回、電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品 付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.1m) 質量(g)約190 コネクタ形状電源入力側:USB Type-C(TM)ポート、電源出力側:USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1 定格入力電圧(V)5/9 定格出力電流(A)合計最大3、USB Type-Cポート:3/2.22、USB-Aポート:2.4 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格容量電池:3.7V 10000mAh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×約26.5×約81.5 充電時間約2時間30分 ※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合 定格入力電流(A)3/2 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 定格出力電圧(V)USB Type-Cポート:5/9、USB-A:5 USBポート数1個口 充電端子Type-C 給電端子USB、Type-C
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6wayで使える薄型ハンディファン。薄型なのでポケットにも鞄にも入るサイズ感。ミラーのサイズ:約6.5×5.5cm。誤作動防止:長押しON/OFF
用途熱中症対策、外出時のおともに。小型扇風機 ネックファン ミラー 鏡 大容量 薄型 2500mAh モバイルバッテリー 卓上 軽量 かわいい 静音 セット内容本体、充電用ケーブル(Type-C)、ストラップ、ストラップパーツ×2、取扱説明書兼保証書(USB-ACアダプタは付属しておりません) 材質ABS、ポリプロピレン、ガラス 質量(g)155 充電時間約3-4時間(充電環境により異なります) 保証期間6か月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×2.5×15.9 風量調整5段階(4段階+リズム風) 内蔵電池リチウムイオンポリマー (2500mAh) 定格入力DC5V 1A
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)