8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
材質66ナイロン アイボリー 種類耐候・耐熱 使用温度(℃)-40~+110 UL規格-
1袋(100本)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ローヘッドタイ 耐熱性 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)ローヘッドタイ 耐熱性
エコ商品
結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ
仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下 全長×幅W(mm)80.3×2.2 結束径(Φmm)1.5~16.0 ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000本)
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エヌティー激厚0.6
作業を安定させるブレない0.6mm厚刃。オートロックタイプ。
サンドベージュ タイプオートロック 規格L形 刃厚(mm)0.6
1個
719 税込791
6日以内出荷

折りたたみ型ファットバイク。乗り降りしやすい低床ロングフレーム。現場や工場内をタイヤ幅70mmの極太ブロックタイヤで安定走行。常時点灯大型砲弾ライト装備。ライトの破損防止を兼ねた大型フロントパイプキャリア。車体を安定して立てる両立スタンド。大型サドル仕様で外装6段変速することで快適走行。
仕様シートポスト径:鉄Φ28.6×500mm 材質フレーム:鉄、ハンドル・ステム:鉄、パイプキャリア:鉄、ブレーキレバー:アルミ、リム:アルミ 幅(mm)585 質量(kg)22 高さ(mm)1040 奥行(mm)1740 ハンドル高さ(mm)980~1020 タイヤサイズ20×2.80 サドルの高さ(mm)780~950 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×950×960 変速段数6段変速
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縦可動式の跳ね上げ手すりです。 安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 白ブラケットと黒ブラケットからご選択いただけます。 操作が簡単なアンチロックタイプです。
用途トイレ回り手摺 材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上 タイプ大便器用 握り径(Φmm)34
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS C8435 ブランクタイプ 高耐候性 耐衝撃性HI キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。 蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性、コネクタ用異径アダプター(1個)付き 材質PVC ベージュ サイズ(mm)Φ106×56 アズワン品番65-2252-92 コネクタネジサイズG1(28)
1個
720 税込792
翌日出荷

JIS C8435 ブランクタイプ 高耐候性 耐衝撃性HI キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。 蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性 材質PVC ベージュ サイズ(mm)Φ92.5×43 アズワン品番65-2252-91 コネクタネジサイズG3/4(14・16・22)
1個
480 税込528
翌日出荷