14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレス テレビ用お手元スピーカー YAMAZEN(山善) 動画あり
テレビの音声が手元で聞ける。 3つの大きなボタンで簡単操作。 騒がしい台所や水まわりでもよく聞こえる。 生活防水IPX4。 連続使用時間約20時間。 コードレスで持ち運びに便利。 コンセントいらずで簡単接続。
用途キッチンでお料理中にテレビの音が聞こえない場面や、テレビの音が聞こえにくい、寝ている家族を起こしたくないといった時に。 コードレス/丸型/手元/スピーカー/ポータブル/耳元/テレビスピーカー/簡単操作 付属品ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書付) 最大出力(W)5 電源(AC V)100-240 50/60Hz 充電時間約5時間10分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)送信機:7×2.1×1.1 スピーカーユニット52mm 直径×高さ(cm)スピーカー:8×9.5 電源容量(mA)内蔵リチウムイオン電池:2000
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どこでも音楽を楽しめるBluetooth® 5.0搭載したポータブル ワイヤレス スピーカーです。 手のひらサイズで持ち運びしやすく、インドアでもアウトドアでもワイヤレス接続で音楽を楽しむ事が出来ます。 また、2台接続で臨場感のあるステレオモードにも対応。 マイク搭載で快適にハンズフリー通話が可能、オンライン会議の利用などにも便利です。
質量(g)165 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×63×75 充電時間(時間)約2 スピーカー3W RoHS指令(10物質対応)対応 再生時間(時間)約2(音量100%時)、約4(音量50%時)
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Emberton IIはMarshallだけが実現できるコンパクトながらもヘヴィーで力強いサウンドを兼ね備えたポータブルスピーカーです。ユニークなマルチディレクショナル(全方位)サウンドを採用。すべての方向で厚みのある絶対的な360サウンドを体験してください。最大約30時間の連続再生で、Marshallの優れたサウンドを何時間も楽しむことができます。
仕様●パワー・アンプ:38WクラスDアンプx2●マルチポイント接続:対応●ワイヤレスレンジ:約10m 付属品USB Type-C to C 充電ケーブル(約82cm) 質量(g)約670 形式パッシブラジエーター型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68x160x76.9 感度90 db SPL 通信方式Bluetooth 5.3 LE 再生周波数帯域(Hz)65-20000 充電時間(時間)フル:約2(20分の充電で約6の連続再生) 連続再生時間約32時間 防水保護等級IP67 対応コーデックSBC,AAC,LC3
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Acton IIIは、Homelineシリーズの中で一番コンパクトなサイズのBluetoothスピーカーです。前モデルよりもさらに広いサウンドステージを持ち、没入感のあるホームオーディオ体験のために再設計されたサウンドを提供します。ホームスピーカーに期待される、部屋を満たすマーシャルのシグネチャーサウンドを余すところなくお届けします。
仕様●パワー・アンプ:ウーファー用30W D級アンプx1、ツィーター用15W D級アンプx2●ワイヤレスレンジ:約10m●最大音圧レベル:95dB@1m 付属品電源ケーブル 質量(kg)約2.85 形式アクティブスピーカー/バスレフ型 入力電圧(V)100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260x170x150 通信方式Bluetooth(R)5.2 入力端子3.5mmステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)45~20000 対応コーデックSBC
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Homeline IIIシリーズの中で最大の大きさを誇るWoburn IIIは新しい 3 ウェイドライバーシステムを搭載。より深い没入感体験ができるよう再設計され、前シリーズよりも音の流れが更に広くなり、どんな空間も圧倒的なマーシャルのシグネチャーサウンドで満たしてくれます。
仕様●パワー・アンプ:ウーファー用 90W D級アンプx1、ミッド用 15W D級アンプx2、ツィーター用 15W D級アンプx2●ワイヤレスレンジ:約10m●最大音圧レベル:100.5 dB@1m 付属品電源ケーブル 質量(kg)約7.45 形式アクティブスピーカー/バスレフ型 入力電圧(V)100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400x317x203 通信方式Bluetooth(R)5.2 入力端子3.5mmステレオミニプラグ/RCA入力/HDMI端子 再生周波数帯域(Hz)35~20000 対応コーデックSBC
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Willen IIは小型ながらも、パワフルなマーシャル・シグネチャーサウンドを奏でます。 従来モデルよりわずかに大きなフレームを採用しており、低音と全体的な音響性能を最大限に高めています。改良されたドライバーにより、あらゆる周波数の音がクリアに響き、どの音量でもバランスの取れたサウンドを楽しめます。小型ながらも万能な Willen II は、頑丈なデザインと IP67 の防塵・防水機能を備えており、最大約 17 時間の音楽再生が可能です。ビーチやアウトドアパーティーなど、どんなシーンでも安心して持ち運べます。
仕様●パワー・アンプ:38WクラスDアンプ●マルチポイント接続:対応●ワイヤレスレンジ:約10m 付属品USB Type-C to C 充電ケーブル(約82cm) 質量(g)約360 形式パッシブラジエーター型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105 x 105 x 43.4 感度88 dB SPL @ 1m 通信方式Bluetooth 5.3 LE 再生周波数帯域(Hz)75-20000 充電時間(時間)フル:約2.5(20分の充電で約5.5の連続再生) 連続再生時間約17時間 防水保護等級IP67 対応コーデックSBC,AAC,LC3
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Homeline lllシリーズでミドルサイズにあたるStanmore IIIは、広がりのあるマーシャルサウンドを再現し、音楽に完全に没頭することができます。より深い没入感体験ができるよう再設計され、前シリーズよりも音の流れが更に広くなっています。
仕様●パワー・アンプ:ウーファー用50W D級アンプx1、ツイーター用15W D級アンプx2●ワイヤレスレンジ:約10m●最大音圧レベル:97dB@1m 付属品電源ケーブル 質量(kg)約4.25 形式アクティブスピーカー/バスレフ型 入力電圧(V)100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350x203x188 通信方式Bluetooth(R)5.2 入力端子3.5mmステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)45~20000 対応コーデックSBC
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

好きな色で音楽と動画を楽しもう
質量(g)イヤフォン:3×2 インピーダンス32 Ω 再生周波数帯域(Hz)20~20000 音圧レベル(dB)103±2 充電時間(時間)イヤホン:2/ケース:2 連続再生時間(ボリューム50%)4時間 バッテリー容量(mAh)イヤフォン:25×2/ケース:200 充電可能回数ケース:3回 連続待機時間180時間 BluetoothVer5.0 ドライバーユニット(Φmm)13 最大入力(mW)スピーカー:5 通信距離(m)10(使用環境により異なります) 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HEP、HID、AVCTP、AVDTP、SPP
1台
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イヤカフ型の「耳をふさがない」ワイヤレスイヤホン。車の接近、駅のアナウンス、周りの会話など、耳をふさがないので日常を妨げません。イヤカフ型なので耳の穴を圧迫せず、着けていることを忘れてしまう快適さ。通話用マイク付きなので通話やWEB会議にもおすすめ。独自構造とソニーの音響技術を活用した指向性のスピーカーで、一般的なオープンイヤー型イヤホンで使われる骨伝導技術を上回る音質/小型化/音漏れ抑制/を実現。
寸法(mm)21×27.9×14.1 質量(g)片耳約4.4 バッテリーリチウムイオン電池 保証期間1年 連続再生時間最大約6時間(充電ケースとの併用で最大24時間使用可能) 充電方式【急速】対応(5分の充電で約1時間再生) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX5(※充電ケースはIPX4) BluetoothBluetooth標準規格 Ver5.3 マルチポイント対応
1個
15,455 税込17,001
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アウトドアに最適!自然の音や会話も一緒に楽しめるオープンイヤー型ウェアラブルスピーカー。 デバイス同士でシェアができるので周りを気にせず複数人の仲間と音楽を楽しむことができます。 大型ダイナミックドライバーと独自のバスレフ構造で迫力の音響体験を実現しました。
仕様●A2DPの対応コンテンツ保護:○:SCMS-T●A2DPの対応コーデック:SBC、AAC●ヘッドホン型式:オープン型●マイク型式:エレクトレットコンデンサーマイク型●再生周波数帯域(A2DP):20-20,000Hz●対応Bluetoothプロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP●最大登録可能台数:8台●最大通信距離:約10m ※障害物なきこと●連続再生最大時間:約15時間/サイレントライブモードホスト時約5時間●連続待受最大時間:最大約80時間 付属品USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))、収納袋、カラビナ、クイックスタート サンドベージュ 質量(g)約40 出力Bluetooth Power Class2 電源充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V)DC5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×約140×約52 通信方式Bluetooth標準規格 version5.2 充電時間約3時間 保証期間1年間 ドライバーユニット(Φmm)16.2 フルレンジダイナミックドライバー 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 周波数帯域(GHz)2.4
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

美しさそのままに、もっと安心を。「iFace Reflection MagSynq」にGalaxy S25 Ultra専用ケースが新登場です。専用アクセサリーとの組み合わせで、あらゆる生活スタイルにフィット。こだわりの強化ガラス素材とTPUの一体成型により、美しさと持ちやすさを実現。・クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能。・ガラス飛散防止加工で、万が一の破損も安心。・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群。・背面は強化ガラス、表面硬度9Hで傷が付きにくい。・強化ガラス複合材とTPUで、端末をしっかり保護。・画面とカメラを守る、縁高設計。・シンメトリーな設計で背面のガタつきを防ぐ。・ケースをつけたままワイヤレス充電、アクセサリーに対応。 ※別売りのMagSynqウォレット、MagSynqモバイルバッテリーはカメラレンズ部分に干渉し落下する恐れがあるため併用できません。・シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる。 ※スピーカー穴が特殊なため、Hang and ダブルリングホルダーまたは2点吊りタイプのストラップホルダーはお使いいただけません
仕様ストラップ使用:可/ワイヤレス充電:可 材質ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPU、マグネット 質量(g)44.8 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約18×89×13
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美しさそのままに、もっと安心を。透明度が高い強化ガラスに、柔軟さがプラスされました。ポリカーボネートとの合成素材を使用することで、着脱しやすくなっています。クリアで美しいReflectionケースを長くお楽しみください。・Galaxy S25 UltraはケースをつけたままSペンの取り出し、収納が可能。・クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能。・ガラス飛散防止加工で、万が一の破損も安心。・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群。・背面は表面硬度9Hで傷が付きにくい。・強化ガラス複合材とTPUで、端末をしっかり保護。・画面とカメラを守る、縁高設計。・シンメトリーな設計で背面のガタつきを防ぐ。・ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタン。・シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる。・選べる2カ所のストラップホール。※スピーカー穴が特殊なため、Hang and ダブルリングホルダーまたは2点吊りタイプのストラップホルダーはお使いいただけません。
仕様ストラップ使用:可/ワイヤレス充電:可 材質ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPU
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美しさそのままに、もっと安心を。透明度が高い強化ガラスに、柔軟さがプラスされました。ポリカーボネートとの合成素材を使用することで、着脱しやすくなっています。クリアで美しいReflectionケースを長くお楽しみください。・Galaxy S25 UltraはケースをつけたままSペンの取り出し、収納が可能。・クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能。・ガラス飛散防止加工で、万が一の破損も安心。・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群。・背面は表面硬度9Hで傷が付きにくい。・強化ガラス複合材とTPUで、端末をしっかり保護。・画面とカメラを守る、縁高設計。・シンメトリーな設計で背面のガタつきを防ぐ。・ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタン。・シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる。・選べる2カ所のストラップホール。※スピーカー穴が特殊なため、Hang and ダブルリングホルダーまたは2点吊りタイプのストラップホルダーはお使いいただけません。
仕様ストラップ使用:可/ワイヤレス充電:可 材質ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPU
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・AC充電器とモバイルバッテリーが1つに。・最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート。・本体の充電はコンセントに挿すだけ。・手軽に使える容量5000mAh。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品
付属品取扱説明書(保証書付) 質量(g)約 160 使用温度(℃)[充電時]0~35、[放電時]0~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×32×80 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ、ワイヤレスイヤホン、ワイヤレススピーカー 定格出力USB Type-C[PD]5V/3A、7V/2.86A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD-PPS]5V-11V/2A バッテリーリチウムイオン電池 3.65V/5000mAh 18.25Wh 充電時間空の状態から満充電まで約 2時間 出力容量5V/3100mAh、7V/2100mAh、9V/1600mAh、12V/1190mAh 保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(電圧/電流)保護、温度保護 定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.6A 使用可能回数約 1000回
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)