11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質樹脂、アルミ、スチール、木目プリント 質量(kg)0.45 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×380×325 最大消費電力(W)6 色温度(K)6000 エネルギー消費効率(Lm/W)85 光束(Lm)510 Ra82 アームフレキシブル 電球の種類LED 調光の可否
1台
5,398 税込5,938
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お気に入りのボトルで自分だけのオリジナル照明に!。ボトルに被せるだけの簡単取付。上下で点灯し、各3段階の調光が可能。
付属品電源コード(USB-A-USB Type-C)、取扱説明書(保証書付) 質量(g)300 電源リチウムイオン電池:DC3.7V 2200mAh 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×106 充電時間(時間)約4 光束(Lm)120~150 連続点灯時間(時間)約4~17
1個
3,988 税込4,387
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お求め易いLow Priceトレイ。 給食用・サービス用、なんでもOKのトレー。
材質ポリプロピレン樹脂 耐熱温度(℃)120
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

サンワダイレクト机上ラック
液晶モニタの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニタを見やすくすることが出来ます。 モニタ下にスペースを作る事で机上の収納力を上げて効率よく作業が出来ます。 手前にUSBハブを付けているのでUSB機器の抜差しが楽に出来ます。 机上ラック脚部底面はシリコンゴムが付いていて滑り止め、傷防止効果があります。 付属品のケーブルタイをご使用いただく事でUSBハブのケーブルが邪魔にならないように配線できます。
仕様天板サイズ_W:560mm 天板サイズ_t:12mm 天板サイズ_D:240mm 個口数:1個口 ケーブル長:1.4m 付属品ケーブルタイ×2 材質天板:木製(MDF)+PVC貼りフレーム:アルミニウム 質量(kg)約1.86 間口(mm)560 耐荷重(kg)5 フレーム色ガンメタリック インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換) 組立方法組立出荷 供給電流(mA)400(全ポート合計) コンセントあり 通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) アジャスターなし 引出しなし
1台
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスクワークの快適さを追求した、多機能クリップ式ファンが登場!コンパクトサイズながら、クリップ、壁掛け、卓上、手持ちと4通りの使い方ができる優れもの。デスクの場所を取らずに設置でき、休憩中に持ち運んで涼んだり、壁に掛けて広範囲に風を送ったりと、どんなシーンにもフィットします。さらに、2段階のライト機能も搭載しているので、手元を照らしたい時や、少し明かりが欲しい時にも活躍。USBケーブル付属で充電も簡単。あなたのワークスペースを、もっと快適に、もっとおしゃれに彩ります。
用途デスクワークをもっと快適に!4WAYで使える多機能ファンで、あなたの「困った」を解決します。 付属品USBケーブル、バックルクリップ、壁掛け用両面テープ付ブラケット 電力(W)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×75×175 機能サイドボタン:2段階ライト 入力/出力5V-2A バッテリー容量(mAh)7500
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明らかな個性が光るクリップランプ。無骨で無機質なデザインながら、どこか懐かしさを感じさせるディテールにオリジナルのカラー展開。柱や棚に挟んで取り付けることで、個性と明かりをもたらすクリップ式ランプです。使用時にソケット根元のスイッチをON/OFFに切り替えるだけなので、キッチンやガレージ、デスク周りの作業にも最適。クリップのホールド力が強く、角度も調整可能。ストレスなく設置できます。必要な時に必要な場所で使える。空間作りのスパイスに。
用途キッチンやガレージ、デスク周りなどの室内専用 材質アルミニウム(粉体塗装)、スチール(亜鉛メッキ)、PVC コード長さ(mm)1800 電源電圧(V)100 使用電球LED電球専用(口金E26 25W相当まで)※電球は付属しません。
1個
4,900 税込5,390
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スタンドランプ
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26) 材質セード:布張り 質量(kg)4.5 高さ(mm)1457 材質(本体)鋼(ホワイトブロンズメッキ) 消費電力(W)7.2 スイッチフット:点灯→消 コード長さ(m)2.5 幅(Φmm)382 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)12 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 電球の種類高演色 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スタンドランプ
ヴィンテージ感溢れる機械式レバーセードは表面を刷毛や布などでふき取ったワイピング仕上げです
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 質量(kg)2.1 高さ(mm)417-612 材質(本体) 消費電力(W)4.4 スイッチ点灯→消 コード長さ(m)1.5 幅(Φmm)240-457 材質(カバー)ダイカスト(銀イブシ) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 電球の種類高演色LED 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スタンドランプ
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26) 材質セード:布張り 質量(kg)4.5 高さ(mm)1457 材質(本体)鋼(ホワイトブロンズメッキ) 消費電力(W)8.4 スイッチフット:点灯→消 コード長さ(m)2.5 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)382 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)77.1 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)648 調光率(%)連続100-5・調色 電球の種類高演色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファミリー・ライフ充電式薄型送風扇
どこにでも持ち運べる充電動式自動首振り扇風機。厚さ約7.5cmの薄型&軽量設計で屋外や家の狭いスペースでも活躍!。小型ながらパワフルな風量でしっかり送風!。風量無段階調整。自動首振り約90度、横置きもOK。いざという時にも役立つ機能を搭載:スマホ2台を同時充電可能。LEDライト付き、3段階の明るさ調整とSOSモード搭載。停電時・災害時・熱中症。大容量バッテリー約8000mAh。最大約37時間使用可能。1年間保証書付き
セット内容本体、USBケーブル(約1m)、ACアダプター、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)(約)1,120 消費電力(W)最大18 電源AC100V(50/60Hz)・DC5V/2A 首振角度(°)自動:約90 LEDランプ調光:3段階+SOSライト、動作時間:約80時間(弱)・約20時間(強) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)23.7×7.5×28.5 風量調整無段階調整 送風設定ブラシレスDCモーター 充電時間(時間)約5 動作時間約37時間(弱)・約4時間(強) 端子入カ・充電:USB-C 安全機能自動電源OFF機能 USB【送電】出力端子:USB-C×1、USB-A×1
1台
9,980 税込10,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャンブロカムトレー(FRP)
長持ちするために作られています。アルミニウム枠の補強。トレーの端に組み込まれていて、強度と堅固さがさらに高められているため、ひび、こわれ、そりをふせいでいます。積み重ね突起は8箇所あり、トレー同士の密着を防止し、バランスよく積み重ねられるとともに、トレーを取りやすくしています。積み重ね突起により、積み重ねられた各トレーの間のわずかな空間を空気がスムーズに流れ、湿気を防ぐので乾燥が早く衛生的です。(ドライスタック効果)。洗浄機対応
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)