モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2
保護等級IP44
扉開閉方式片開
設置場所屋外
塗装粉体塗装
材質(基板)木製
RoHS指令(10物質対応)対応
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級IP44
扉開閉方式片開
設置場所屋外
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
フタを取り外せてお手入れラクラク。持ち運びに便利なショルダーベルト付き。収納目安:50ml缶×9本/500mlペットボトル×6本(立てて入ります)
用途ムーミン 日本製 クーラーボックス 小型 ペットボトルが立てて6本入る ショルダーベルト付き。MM-OD11-001 。保冷 キャラクター 軽量 コンパクト アウトドア キャンプ スポーツ
材質ふた・本体・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン、ふたパッキン:発砲ポリエチレン、断熱材:発砲スチロール
質量(kg)0.99
色ベージュ
容量(L)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×22×27、内寸:20.6(底部)×13.5(底部)×19
収納可能質量(kg)3.5
1台
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
パーソナルユースに適した小型タイプ。ふたを取り外せてお手入れも楽々、持ち運びにも便利なショルダーバッグ付。収納目安:350ml缶は8本、500mlペットボトルは4本(斜めにして収納)
質量(g)790
容量(L)5.6
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約275×192×223(ベルト含まず)
保冷効力(℃)19以下(JIS)
収納可能質量(kg)(約)最大3
金属製 小型パーツストッカー。スタッキングが可能です。
材質スチール
幅(mm)100
高さ(mm)75
奥行(mm)160
現場作業に最適なパーソナルユースに適した小型タイプのクーラーボックス。ふたを取り外せてお手入れも楽々。持ち運びに便利なショルダーベルト付。収納目安:350ml缶(縦置き)6本、500ml~600mlペットボトル(横置き)4本。
材質【ふた・本体・ハンドル・ベルト】ポリプロピレン【ふたパッキン】発泡ポリエチレン【断熱材】発泡スチロール
色ベージュ
質量(g)850
容量(L)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ハンドル含まず)290×220×205
保冷効力(℃)19以下(JIS)
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適
用途生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー。洗浄が簡単に出来、衛生的です。
材質PP
有効内寸(mm)531×345×80
外寸(mm)574×388×105
内寸(mm)534×348×90
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])17150[1750]
小型制御盤・操作盤に最適なキャビネット
保護等級IP3X
材質鉄板製
構造笹形ハンドル
使用ハンドルB-60(笹型ハンドル)
使用場所屋内用、露出形
ドア片扉
キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2
取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
小型制御盤・操作盤に最適なキャビネット
保護等級IP44
材質鉄板製
色ベージュ(マンセル5Y7/1)
構造パッチン錠・水切・防水・パッキン付
使用ハンドルC-12-2-1(パッチン錠小)
使用場所屋内外兼用、露出形
ドア片扉
キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6
取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適
用途生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー。洗浄が簡単に出来、衛生的です。
材質PP
有効内寸(mm)532×346×51
外寸(mm)574×388×75
内寸(mm)534×348×61
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適
用途生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー。洗浄が簡単に出来、衛生的です。
材質PP
有効内寸(mm)531×345×80
外寸(mm)574×388×105
内寸(mm)534×348×90
フタなし
小型~大型サイズまで豊富なバリエーションを取り揃えています。
屋根一体構造と上部2重パッキンで防水性能が向上しました。(片扉IP44→IP55)
ワンアクションハンドルの採用で扉の開閉操作性が向上しました。
ハンドルの飛び出しが無いフラットな形状です。
内部温度が上昇しにくい明るい色彩です。
ボデー側面の凹凸を無くすことで機器取付スペースが拡大しました。
水抜きキャップを標準付属しています。
ポールへの取付けは、ポール用金具PMのご使用をお奨めします。
なお、取付けの際は、六角ボルトM8×35を別途ご用意ください。
仕様風雨等級:WP40H、低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工
材質FRP樹脂
タイプ高性能タイプ
規格CA(CA200、CA-G04)
ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)
保護等級IP55
塗装色クリーム(2.5Y9/1)
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
取付基板木製基板(15mm)
ボックス板厚(mm)扉・ボデー:3~4
専用保冷剤をフタの内側に取り付けられるから、庫内スペースをムダなく使える!。衝撃に強いポリエチレン製(本体外側・フタ)。断熱材に保冷力の高い発泡ウレタンを使用。持ち運びに便利なハンドル付き
用途保冷剤付き クーラーボックス クーラーBOX 保冷ボックス 小型 軽量 4.8リットル キャンプ アウトドア レジャー
セット内容本体、専用保冷剤
質量(kg)1.15(専用保冷剤含む)
材質(本体)ポリエチレン(本体外側、フタ)、ポリプロピレン(本体内側、ハンドル)
容量(L)4.8
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】300×280×187(ハンドル含む)、【庫内】243×155×147
断熱材発泡ウレタン
収納の目安350ml缶6本/500mLペットボトル4本(形状により異なる)
限られたスペースを有効に利用できる横長の小型キャビネットです。
リモートⅠ/Oや端子台など、デバイスレベル機器の収納に適しています。
ハンドルはドライバーで開閉可能な小型ハンドルを採用しています。
扉は下開きで、扉を支えるステー付です。
仕様屋内用
材質本体:鉄
質量(kg)6.6
色本体:ライトベージュ(5Y7/1)
タイプCH形ボックス・横長タイプ
規格IP4X
有効深さ(mm)103
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(鉄製基板)1.6
キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.2
扉形式片扉(下開き)
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
オープンフィールドネットワーク向けの小型キャビネット!
限られたスペースを有効に利用できる、横長の小型キャビネットです。
リモートⅠ/Oや端子台など、デバイスレベル機器の収納に最適です。
ハンドルはドライバーで開閉可能な、小型ハンドルを採用しています。
色ライトベージュ
仕様防塵パッキン付
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドル小型ハンドル
保護等級IP4X
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)
扉開閉方式片開(下開き)
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
小型・軽量のプラスチック製ボックスです。
カバーは外れ防止機構付(ねじ式)です。
ブレーカ・IECレール取付用のボス付きです。
入出線用グロメット(Φ10×2)付です。
色ライトベージュ色
材質ABS樹脂
保護等級IP43
寸法(縦×横×深さ)(mm)150×90×80
カバー持上式
質量(kg)0.17
板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2
取付ピッチ(mm)(ブレーカ)62(IECレール)90
設置場所屋内・屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板なし(ボデー直付)
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
防塵・防水性能はIP65で高気密です。
屋外での使用が可能です。
電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。
高強度・難燃性樹脂を採用しています。
鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。
色ベージュ色(5Y7/1)
材質PC+ABS樹脂
保護等級IP65
板厚(mm)(ボックス)扉3~4
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
用途DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。
センサーアンプ等の防水・防塵に。
プリント基板、小型ユニットの収納に。
保護等級IP67
扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。
防塵・防水性能はIP65で高気密です。
色ボデー:ライトベージュ色(5Y7/1)扉:ライトスモーク色
材質ボデー:PC+ABS樹脂、扉:ポリカーボネート樹脂
保護等級IP65
板厚(mm)(ボックス)扉3~4
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
丸形防水ルーバー(WLP)と換気扇付丸形防水ルーバー(WLP-K)を組合せたシリーズです。
IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能です。
色ライトベージュ色(5Y7/1)
材質PC+ABS樹脂
保護等級IP55
板厚(mm)(キャビネット)扉、ボデー:3~4
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
取付基板木製基板(15mm)
有効深さ(mm)65
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質鉄
保護等級IP54
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー:1.2ボデー:1.2
扉形式カバー・ねじ止め
デスクサイドにちょうどよいマグネット付ゴミ箱
ラウンド型でマグネット付の小型ゴミ箱。デスクサイドでは書類入れとしてもご利用いただけます。
質量(g)700
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×300×90
容量(L)5.1
シリコンプロテクター付きの小型汎用プラスチックケースです。カバーは弾力がありますので滑りにくく、落下などの衝撃から機器を保護します。
サニタリー・ドレッサー周りに最適な小型のスイング式屑入 容量:3L
材質ポリプロピレン
色ベージュ
高さ(mm)229
質量(g)312
縦(mm)220
横(mm)113
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-20
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
サビに強い中・小型の屋外用ダストストッカー。ハイテンション亜鉛メッキ鋼板で硬度が高く、さびに強い。地面との接地部は高さ調節可能なアジャスター付き。
ゴミ袋をそのまま引っ掛けるツメ付きなので別でゴミ箱を用意する必要がありません。天板裏には袋や雑巾などを収納するスペース付き。フタの開け閉めしやすい取っ手付き。
用途屋外用ゴミ箱、屋外ストッカー、ダストストッカー、ゴミステーションとして。猫・犬・カラス・動物除けごみばことしても。
材質構造部材:スチール(ハイテンション亜鉛メッキ鋼板)、表面加工:粉体塗装(ポリエステル樹脂)
質量(kg)20
色アイボリー
容量(L)45(×3袋)
組立時間約30-40分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)85×49×70
取扱説明書(1.29MB)
フタの種類かぶせ式
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
サラダだけ、おかずだけなどの持ち運びに適した、小型サイズのお弁当箱。一体型パッキン+4点ロック式のフタでしっかり閉まり、汁モレを防ぐ。フタを外して電子レンジ加熱OK。冷凍OK。家庭用の食洗機に対応。Ag+抗菌加工済み。※エア弁を除く
材質フタ/ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー 本体・弁本体/ポリプロピレン 弁/シリコーンゴム
色サンドベージュ
容量(mL)280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.6×5.8×10.6
1個
¥479
税込¥527
5日以内出荷
関連キーワード