耐熱・超高強力カパラ系アラミド繊維テクノーラ(R)を使用しており、耐久性にすぐれています。
発塵性はクラス100の水準です。
クリーンルーム用です。
厚さ(mm)5
耐熱温度(℃)(素材)500
RoHS指令(10物質対応)対応
アテ有無なし
★本品は耐切創性素材を使用していますが、刃物やガラス、金属のバリなどに対して絶対に切れない、破れない。というものではありません。綿やナイロンなどの素材と比較して、切創抵抗値が高く切れにくく、切創事故防止の目的でつくられている商品です。
用途・ガーデニングに。・カッター工作・DIY・アウトドアに。・災害時の備えに
仕様TDM試験 ISO(基準):13997
規格(欧州規格)EN388:2016
入数(双)1
機能耐切創性
耐切創性レベル:D
耐突刺し性に優れるポリエステルシートを積層することで掌側全面、親指を保護します。甲側にはストレッチ性のある素材を使用し、作業性を高めています。
材質(甲)ポリエステルニット
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 天然ゴムコート
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
引き裂き、引っ掻きに強く、柔らかさを保ちます。強力スベリ止め加工で優れたグリップ性。編手の手の平部に天然ゴムをコーティングしていますので丈夫で、また通気性にも優れてムレにくい手袋です。
用途運搬。荷役作業。段ボールなどの荷物・荷物等の取り扱い。建築、土木、農業、酪農、林業、園芸など。
長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃がでません。
耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。
インナー手袋としてご使用ください。
耐熱温度(℃)(素材)200
材質テクノーラ(R)100%(パラ系アラミド繊維)
厚さ(mm)約1mm
色生成
入数(双)1
機能耐熱・耐切創
手の平幅(cm)12
ゲージ数13
クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
消防士の手袋メーカーと考えた耐熱ミトン
消防士の手袋素材で作った調理ミトン。耐熱温度330℃で魚焼きグリルでの高温調理にも安心して使えます。
本品は消防士の手袋素材にも使われているアラミド(ケブラー(R)&ノーメックス(R)Wニット)を使用しています(手の平側のみ)。
ケブラー(R)&ノーメックス(R)Wニットとは‥
【ケブラー(R):高強度、高弾性、耐切創性】
【ノーメックス(R):耐熱、難燃、防炎性】
いずれも極めて優れた性能を持つアラミド繊維(高機能繊維)で、この二つを混紡したもの。
米国デュポン社の登録商標です。
材質アラミド、ポリエステル、綿
耐熱温度(℃)約330
PBO繊維「ザイロン[[R上]]」とメタ系アラミド繊維を交編した高機能なニットを使用しており、耐熱・耐切創性に優れています。
用途ニトリル手袋など、使用時のインナー手袋として。
色アイボリー
仕様15ゲージ編
材質キュプラ70%、ポリエステル30%
入数(双)10
2018年トラスコ掲載ページ6 0582
サイコロシリーズ厚手のNo.2
ご家庭でのDIYにオススメの作業用手袋です。
機械工業の職人さんに愛用していただいています。
肉厚な生地で手を保護しながらも、作業の邪魔にならない程よい厚さです。
ブランドネームタグはひっかけて保管する為のループとして使用できます。
装飾はイラスト入りの帯巻仕様ですのでご自宅使いはもちろん、プレゼントにもオススメの手袋です。
用途ご家庭でのDIYや、機械工業作業などに向いています。
機能厚手
1双
¥599
税込¥659
4日以内出荷
消防服などに使用されている難燃性のあるNOMEX(R)と耐切創性、耐熱性のあるケブラー(R)糸で作られた耐熱グローブです。
耐熱温度350℃対応(※接触レベル15秒以内)のグローブです。
高温材料の持ち運びやオーブンでの作業などに最適。
軍手などと2枚重ねできるよう大きめの作りになっておりますので、手の大きさに合わせて調整してお使いください。
色キナリ
サイズフリー
全長(cm)約26
耐熱温度(℃)350(接触温度15秒以内)
材質(表)NOMEX、ケブラー(R)(裏)綿、ポリエステル繊維
入数(双)1
機能耐切創
中指長(cm)約8.5
手の平幅(cm)約11
ゲージ数7
1双
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
耐刃性と耐熱性、耐薬品性(じ亜塩素酸ソーダ等)に優れたベクトランを素材に使用した手袋に、油性シリコン製のパワークラッチが親指と人差し指の間に施され強力なグリップ力を実現しています。
用途じ亜塩素酸ソーダ等で消毒しても劣化しない為、食品加工現場などでしっかり物を持つ場合などに最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
7ゲージ、2本編み仕様の商品で、ふんわり、厚手に感じられる商品になります。人の手の形に合わせた小指の位置を下げた仕様で、ジャストフィットし、使いやすさにこだわった商品です。手の汚れる作業、手の保護が必要な作業など一般作業用に最適です。
用途一般作業用として
材質ポリエステル、綿、その他
色キナリ
糸本数(本)2
ゲージ数7
素材ポリエステル、綿、その他
質量(g/ダース)600(Lサイズ)
快適な装着感があり、良好な断熱性もあります。切創を効果的に防止します。
用途鋳造。プラスチック加工。金属加工業界。鉄鋼業界。
色ベージュ
サイズ3L
全長(cm)40
耐熱温度(℃)250
トラスコ品番819-9411
材質手袋:テリー織コットン、コーティングなし
厚さ(mm)1.4~2.0
質量(g)390
規格EN388(1241)、EN407(X2XXXX)
入数(双)1
機能断熱
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)27.9
耐摩耗性1
耐切創性2
耐突刺し性1
耐引裂き性4
各種認証EN407認証品
1双
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード