4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水気の多いところに最適な抗菌剤入りのジョイントマットです。カッターで簡単に施工もできます。
用途ジョイントスノコ、抗菌スノコ、プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、ベランダなど 質量(g)約495 寸法(mm)300×300 商品タイプ本体
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂製のロール巻きスノコです。高耐久で表面はソフトな感触で素足にやさしいです。
用途水回りや直に触れたくない床面のスノコとして。プールや水がかかる加工ラインの水はけ用マットとして。プールやベランダ、テラス、浴室、脱衣所などに。 材質樹脂 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)900×4000×12
1巻
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製の平型カットタイプのスノコです。高耐久で表面はソフトな感触で素足にやさしいです。
用途水回りや直に触れたくない床面のスノコとして。水がかかる場所や通気性が悪い場所に敷くスノコとして。プールやベランダ、テラス、浴室、脱衣場などに。 材質樹脂 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)450×750×12
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

居住者、配達業者の生活動線や、エントランスのポスト設置場所に合せ、投入口の向きが選択可能なスタイリッシュな横入前出の壁付型の郵便受(郵便ポスト)です。 防滴タイプ。樋を設け雨水の浸入を防止。万一雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造。独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
用途戸建住宅、集合住宅、マンション、ハイツ、アパート、共同旧宅、店舗、オフィス、商用施設など 仕様防滴タイプ 付属品樹脂プラグ 4個、SUSタッピンねじ呼び4.5×40 4本、ワッシャー 4個、止水用パッキン 4個、スノコ 1個、スペーサー 2個 材質本体・SUS304t=0.8mm/扉:SUS304t=0.8mm+PC樹脂/投入口:SUS304t=0.8mm 質量(kg)3.7 タイプ省スペースタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×400×148 仕上本体:アクリル焼付塗装/扉:ヘアーライン仕上、PVC+アクリルフィルム/アクリル焼付塗装 錠前静音大型ダイヤル錠(L) 投函タイプ横入れ前出し
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)