350件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般電気特性があり、機械加工性に優れる。
用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材 材質紙フェノール樹脂 形状切板 自然色 タイプ切板 規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合 耐電圧貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)沿層高温油中:破壊なし(9kV OK) JIS規格PL-PEM 比重1.31~1.35 規格(型)ANSI:XX 絶縁抵抗(MΩ)常態:5×103~106煮沸後:3×10~5×102 曲げ強さ(MPa)LW:120~200CW:110~180 外観加熱後:異常なし(130℃、2h) ロックウェル硬度Mスケール:110±10 アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.21~0.40 ヘキ開強さ(KN)3.9~6.4 耐アセトン性異常なし(30分間煮沸) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.55MB)
1枚
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

中程度の電気特性があり、機械的強度・加工性に優れている。
用途耐衝撃性を要求される電気機械部品・治具材 材質布フェノール樹脂 形状切板 自然色 タイプ切板 規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合 耐電圧貫層油中:破壊なし(11MV/m OK) JIS規格PL-FLE 比重1.32~1.36 規格(型)ANSI:(LE) 絶縁抵抗(MΩ)常態:103~105煮沸後:5×10~103 曲げ強さ(MPa)LW:118~167CW:98~147 外観加熱後:異常なし(140℃、2h) ロックウェル硬度Mスケール:115±10 アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.50~1.00 ヘキ開強さ(KN)6.9~10.8 耐アセトン性異常なし(30分間煮沸) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.16MB)
1枚
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質ABS樹脂 材質/処理ABS樹脂/- 形状丸型
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
ベージュ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
73 税込80
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PEEK 【オーダー】PEEK(ピーク) ノーブランド カスタマイズ可
基本グレードで、FDAに適合し、PEEK樹脂の中ではもっとも高い伸びと強靭性を示します。
用途半導体・液晶産業用の各種部品 メッキ工程用の各種部品 理化学機器用部品 食品加工機械の各種部品 ベージュ 不透明 厚さ(mm)5,10,16,20,25,30,40,50 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 仕様絶縁破壊強度:73KV/mm(23℃、湿度50%) 圧縮強さ(MPa)23/43(測定条件 1%/2%:5mm/min、10N) 密度(g/cm3)1.31 吸水率(%)0.02/0.03(測定条件 24時間/96時間:23℃) 切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm 曲げ強度(MPa)175(測定条件 2mm/min、10N) サービス分類オーダー・加工
1枚
10,667 税込11,734
7日以内出荷

従来の框ドア用アルミ合板とは異なり、芯材に発泡ポリエチレン樹脂(黒色)を使用し、面材のアルミの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現。 加工性に優れ切断や穴あけ加工も容易にできます。 サッシドア アルミ型材に合わせた12種類をラインナップ。
厚さ(mm)3
1箱(6枚)ほか
48,980 税込53,878
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【結露防止耐圧ブレードホース】耐圧ホースに断熱材を被覆済み。結露しにくく、漏電事故や床面の濡れでのケガを未然に防止、結露による清掃も不要。 【作業時間短縮】断熱材のホースへの被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ブレードホース】従来のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能。 【配管識別可能】断熱材はアイボリーとグレーの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途冷却水給排水用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸 【断熱材】PEフォーム 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、折れつぶれ防止、結露防止、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水) 法規制RoHS2修正規制適合 断熱材PEフォーム RoHS指令(10物質対応)対応 特性断熱保温性 関連資料(0.88MB) 耐薬品データ(0.4MB)
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

お手持ちのスマートフォンで一眼レフカメラのフィルターワークを手軽に楽しめる、ハードスマホケースです。 。PL(偏光)フィルターやND(減光)フィルターなどのレンズフィルターを装着して、色彩のバランスや光量を調節し、細部までこだわったカメラ撮影ができます。 。アルミ製のアタッチメントは、着脱しやすいローレット加工です。ワイヤレス充電やおサイフケータイなどを使用するときは、簡単に取り外しができます。 。SHARP評価検証済みの製品です。 。薄く、軽く、傷に強い。端末を傷や汚れから守る、ポリカーボネート製のスリムなハードケースです。 。背面にはカメラフィルターやアタッチメントの収納に便利なポーチ付きです。 。ケースが画面の縁まで回り込む設計により、画面をしっかりと保護します。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。本製品を合皮などの樹脂材製品に接触させると、色移りする場合があります。 。カメラレンズフィルターは52mm径の製品をご使用ください。 。カメラレンズフィルターによっては、52mm径でも装着できない場合があります。 。カメラレンズフィルター装着時は、光が映り込むためLEDフラッシュをご使用できません。 。カメラレンズフィルター装着時に、ポートレートカメラモードが正常に作動しない場合は、取り外してご使用ください。 。アタッチメント装着時は、ワイヤレス充電機能・リバースチャージのご使用や、NFC サービス・おサイフケータイ対応サービスをご利用できません。撮影時以外はアタッチメントを取り外してください。 。本製品は、動く充電器ROBOQULには対応していません。充電するときは取り外してご使用ください。 。カメラレンズフィルター装着時は、意図しない色合いの撮影画像になる場合があります。 。表面にコーティング処理をしたカメラレンズフィルターは、ピントが合いにくい場合があります。 。広角撮影時に、アタッチメントおよびカメラレンズフィルターのフレームが映り込む場合は取り外してご使用ください。 。本製品にカメラレンズフィルターとストラップは付属していません。
セット内容ケース本体×1、アタッチメント×1、ポーチ×1 材質【ケース本体】ポリカーボネート、合成皮革、亜鉛合金、アタッチメント:アルミ合金 タイプケース型 対応機種AQUOS sense8(SH-54D/SHG11) 特性軽量
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。
用途トイレ回り手摺 仕様室内用、抗菌剤配合 材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上 タイプ和便器用 寸法L(mm)H600×W500 握り径(Φmm)34
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。
用途トイレ回り手摺 仕様室内用、抗菌剤配合 材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上 タイプ多用途用 握り径(Φmm)34
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。
用途トイレ回り手摺 材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上 タイプ多用途用 寸法L(mm)L700×W700 握り径(Φmm)34
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 壁指示タイプです。
用途トイレ回り手摺 仕様室内用、抗菌剤配合 材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上 タイプ洗面器用 寸法L(mm)550 握り径(Φmm)34
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 床指示タイプです。
用途トイレ回り手摺 仕様室内用、抗菌剤配合 材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上 タイプ洗面器用 握り径(Φmm)34
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 壁+床指示(バー付き)タイプです。
用途トイレ回り手摺 仕様室内用、抗菌剤配合 材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上 タイプ小便器用 寸法L(mm)L550×W600 握り径(Φmm)34
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 壁+床指示(バー付き)タイプです。
用途トイレ回り手摺 仕様室内用、抗菌剤配合 材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上 タイプ洗面器用 寸法L(mm)760 握り径(Φmm)34
1台
77,980 税込85,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

縦可動式の跳ね上げ手すりです。 安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 白ブラケットと黒ブラケットからご選択いただけます。 90°、45°、0°でロックがかかり固定できます。
用途トイレ回り手摺 材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上 タイプ大便器用 寸法L(mm)700 握り径(Φmm)34
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

背中を支えるサラッとさわやか、メッシュ張りのキャスター付きチェア。座面はメッシュ・PVC(合皮)から選べます。 腰のフィットを高めるランバーサポートクッション付き。 座面はガス圧昇降、レバー1つで操作可能。
用途PCチェア、オフィスチェア、OAチェア、ワークチェアとして。キャスター付き 回転 高さ調節メッシュチェア ロッキングチェア デスクチェア ゲーミングチェア パソコンチェア 椅子 イス チェア テレワーク おしゃれ 組立時間約30-40分 座面高(cm)41-53 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)43×42
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

縦可動式の跳ね上げ手すりです。 安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 白ブラケットと黒ブラケットからご選択いただけます。 操作が簡単なアンチロックタイプです。
用途トイレ回り手摺 材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上 タイプ大便器用 握り径(Φmm)34
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シンプルな2人掛けソファベッド。背もたれは3段階リクライニングを調整することが出来ます。耐荷重はベッド時は(約)100kg、ソファ時は(約)150kgあります。座面の奥行は49cmとゆとりを持ったサイズ感になっています。ベッド時:幅99cm×奥行181cm×高30cm
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファとして。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)181×75×73(30)、梱包:181×99×25
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フェルメノン 吸音パネル45C 8060 ドリックス 動画あり
100%ポリエステル製の繊維を高圧縮加工により高密度の板状に成型した硬質吸音フェルトボードが、フェルメノン。 壁面装飾パネルは、面倒な工事が不要で簡単に取付可能です。 インテリアとして空間を演出しながらお部屋の騒音をおさえる吸音パネル。人が不快に感じる2000Hz前後の中音域~高音域に対する吸音効果が高いです。 【安心・安全】 フェルトボードは接着剤を使用せず生産しており、ホルムアルデヒドを放出しない低ホルム商品です。貼りあわせの商品に使用する接着剤もF☆☆☆☆基準で、お子様のいる生活環境でも安心です。石油製品にみられる開梱後のきつい匂いなどもありません。 【染色堅牢度】 専門の試験結果で、耐光試験「4級以上」、摩擦試験「4-5級(乾・湿)」という評価を得ており、高い千食堅牢度をもっています。日光や使用中の摩擦による色落ちの心配がありません。 【防炎性】 繊維密度の高いフェルトボードは難燃性が高く、総務省令防炎試験方法の防火基準を満たし、日本防炎協会の防炎試験に適合する防炎物品です。 【強度・耐磨耗性】 ポリエステルは繊維としての強度が強く、耐久性に優れた素材です。耐磨耗試験での結果は寸法変化率は約1.2%で外観の変化がほとんど見られず、表面強度がある事が立証されています。 【加工性】 カッターなどの刃物で簡単に加工できますので、室内の壁・柱など必要なサイズに合わせ加工することが出来ます。 【メンテナンス性】 ゴミ・ホコリは掃除機で吸い取れます。気になる汚れは中性洗剤で洗って干せば、また使えます。匂いが付着した場合は、ポリエステル製なので市販のスプレー式消臭剤が使えます。折れやシワ、凹みなどが発生した場合は、該当箇所にアイロンのスチームを当てて頂くと復元します。
厚さ(mm)9
1枚ほか
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

余分な部品や工具を必要とせず、簡単に組み立て、組み替えができます。 ジョイントポールを使用しなくても、パネル同士で直線やL型、T型などの連結ができます。(パネル同士でL型、T型の連結をすると一方の有効内寸がパネルの厚み分(35mm)短くなります) オプションのジョイントポールを使っての連結も可能です。(ジョイントポールを使うと有効内寸は変わりません) パネルの分別・解体が可能です。また、PP樹脂やアルミ材を使用しているのでリサイクル性にも優れています。 古紙100%再生パルプ製芯材を採用しています。芯材をペーパーコアとすることで、従来のスチールパネルの約4割の重量を実現しています。 樹脂部品にはオレフィン系の樹脂を採用した、環境にやさしい脱塩ビ製品です。
材質ボード/再生ペーパーコア(表面/布張り)、フレーム/アルミ、オレフィン系樹脂 厚さ(mm)35 脚の種類アジャスター付
1台
25,980 税込28,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)パイプ会議イス
背もたれ付きのベーシックな折りたたみ椅子。JIS基準に準拠した自社基準で第三者試験機関にて強度確認したしっかり構造、目安の静止荷重は80kg。持ち運びしやすい持ち手付き。背もたれ、座面はウレタンクッションが入って、底付き感を緩和。張地には抗菌生地を採用。会議テーブルにもピッタリの座面高。
用途折りたたみ椅子、折りたたみイス、会議チェア、集会用チェア、積み重ねチェア、スタッキングチェア、パイプイス、パイプ椅子、パイプチェアとしてイベント、展示会などに最適。 材質本体:スチール(粉体塗装)、張地:合成皮革(塩化ビニル樹脂)、中材:ウレタンフォーム 質量(kg)3.7 耐荷重(kg)静止:80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5×47.5×79.5 折りたたみ寸法(cm)厚さ6×奥行45×高さ95 座面高(cm)43 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)37×37
1脚ほか
3,990 税込4,389
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フェルメノン 吸音パネル45C 4040 ドリックス 動画あり
100%ポリエステル製の繊維を高圧縮加工により高密度の板状に成型した硬質吸音フェルトボードが、フェルメノン。 壁面装飾パネルは、面倒な工事が不要で簡単に取付可能です。 インテリアとして空間を演出しながらお部屋の騒音をおさえる吸音パネル。 人が不快に感じる2000Hz前後の中音域~高音域に対する吸音効果が高いです。 【安心・安全】フェルトボードは接着剤を使用せず生産しており、ホルムアルデヒドを放出しない低ホルム商品です。 貼りあわせの商品に使用する接着剤もF☆☆☆☆基準で、お子様のいる生活環境でも安心です。 石油製品にみられる開梱後のきつい匂いなどもありません。 【染色堅牢度】専門の試験結果で、耐光試験「4級以上」、摩擦試験「4-5級(乾・湿)」という評価を得ており、高い千食堅牢度をもっています。 日光や使用中の摩擦による色落ちの心配がありません。 【防炎性】繊維密度の高いフェルトボードは難燃性が高く、総務省令防炎試験方法の防火基準を満たし、日本防炎協会の防炎試験に適合する防炎物品です。 【強度・耐磨耗性】ポリエステルは繊維としての強度が強く、耐久性に優れた素材です。 耐磨耗試験での結果は寸法変化率は約1.2%で外観の変化がほとんど見られず、表面強度がある事が立証されています。 【加工性】カッターなどの刃物で簡単に加工できますので、室内の壁・柱など必要なサイズに合わせ加工することが出来ます。 40cm角で200gと非常に軽く、女性でも簡単に取り付けできます。 【メンテナンス性】ゴミ・ホコリは掃除機で吸い取れます。 気になる汚れは中性洗剤で洗って干せば、また使えます。 匂いが付着した場合は、ポリエステル製なので市販のスプレー式消臭剤が使えます。 折れやシワ、凹みなどが発生した場合は、該当箇所にアイロンのスチームを当てて頂くと復元します。
用途会議室、ホテルの客室、繁華街近くの部屋、楽器練習室、工場、機械室、飛行場近くの部屋、交通量の多い道路近くの部屋など 厚さ(mm)9
1枚ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クッション性、防音効果抜群のノンスリップシート。床や畳にやさしい「EVA樹脂コーティング」で滑り止め効果抜群!粘着剤不使用で糊残りの心配なし。ハサミでカットできるので使う範囲に合わせて大きさを変えられる。ホットカーペット・床暖房にも対応しているから使いやす。断熱効果があり底冷えの冷気を防ぐ。
用途カーペット、ホットカーペット、マットの滑り止めに。断熱、防音にも。 ベージュ 材質EVAコーティング発泡ポリエチレン
1枚
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合。表裏の特殊TPE(熱可塑性ゴム)樹脂には滑り止め効果があり、密着性に優れ安全です。 連結方法が自由なコンパクトサイズです。
用途ロッカールーム、トランクルーム、プールサイド等の水廻り。 寸法(mm)300×300×40 仕様防炎認可番号 E.O.940510 材質基部/PP(ポリプロピレン)抗菌剤配合、表裏軟質部/特殊TPE(熱可塑性ゴム)樹脂 質量(g)1枚約580g (1m2あたり約6.7kg)
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

aika(アイカ)カスクオーバル
地球にやさしいリサイクル材を使用した鉢。エコシリーズ(Eco Sereis)はリサイクルされた樹脂を再利用して製作した環境に優しい商品です。経済的にも優しい。リサイクル材の特徴である奥深い落ち着いたダークな色が商品の「渋さ」を演出。木の香りが漂いそうなフォルム。スノコ付で取り外し可能!水はけに差があります。法人、学校、病院、教材など幅広くご利用いただけます。
用途園芸用鉢。 材質ポリプロピレン ライトベージュ 容量(L)8 寸法(cm)45×22×19H
1個
539 税込593
6日以内出荷

関家具(yuu/CRASH/クラッシュ)ハーパーチェア
yuu 「遊び」をテーマに、個性的で遊び心を忘れない大人のモダンインテリアを目指しています。カラフルでエッジのきいた製品を提案し、様々なテイストにミックスしながらコンテンポラリーな空間を表現していきます。ハーパーチェア・・・レザーを編み込んだ座面とスチールフレームで構成されたモダンなチェアです。程良くしなるレザーの質感と座り心地がくせになります。リサイクルレザーは、革の端材などをほぐして樹脂で固めて再生成した天然皮革の雰囲気が味わえつつ、素材も無駄にしないエコロジー素材です。
材質張材・リサイクルレザー キャスターなし 肘掛なし 座高(mm)460 スタッキング3脚まで可能
1脚
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 握り部には、凹凸(ディンプル)加工を施しセーフティ効果を高め、使用しやすい太さを選択できるようΦ34とΦ30を用意、使いやすさを追求しました。
用途動作用補助手すり 仕様室内用、抗菌剤配合 材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)、<芯材>ステンレス鋼管、【ブラケット・ブラケットカバー】樹脂成型品 タイプ水平使用OK
1本
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

座面がゆるやかにカーブしており快適な座り心地。高身長の方でもお使いいただけるワイドな座面。一人掛けのソファとしても最適な低めの座面。 座面の高さ調節可能(39-45cm) ロッキング機能付き(固定不可) 直径50mmのキャスター付き(ストッパーなし)
用途オフィスチェア、ソファチェア、リラックスチェアとして。デスクチェア ワイド アームレス 高さ調節可能 キャスター付き 一人暮らし 新生活 おしゃれ 材質座部・背部:合板、連結部・脚部:スチール(エポキシ樹脂塗装)、張り材:合成皮革、クッション材:ウレタンウォーム 質量(kg)14 荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68.5×71.5×77.5-83.5 組立時間約30-40分
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)オフィスチェアー
エコ商品
ゆるやかかつダイナミックなアーチ形状の背もたれとひとり一人に快適な座り心地をサポートする座面機能で得られる一体感。あなたのからだに寄り添い、軽快にかつ力強くサポートします。
仕様ロッキング強弱調節可能、ロッキング固定可能(任意位置) 材質背フレーム:PA樹脂成型品、張材:(背)弾性ポリエステルメッシュ材・(座)ポリエステル布、クッション:座モールドウレタン、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:直径60mmナイロン双輪キャスター キャスターあり 座高(mm)410~500 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)640×580~630×945~1035
1脚
44,980 税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

暗い場所での作業も安全。反射材付で存在をアピール。
混率(%)ポリエステル90・綿10 仕様樹脂ボタン、反射材(後ろポケット) 種別ツータックパンツ 材質裏綿ツイル 股下(cm)79
1本
3,290 税込3,619
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)あぐら座椅子
あぐらをかくのに楽なシンプルデザインの座いす。背もたれ付きで快適な座り心地。組立て不要の完成品。背もたれ折りたたみ式
用途リビング、和室、こたつ、テレビ前に。読書、在宅勤務、テレワーク用にも。胡坐椅子/あぐら椅子/あぐらチェア/ローソファ/いす/イス/椅子/チェア/チェア/チェアー/いす/椅子/イス/パーソナルチェア/リラックス 材質座部:合板、脚部:天然木(ウレタン樹脂塗装)、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム 質量(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×47×44 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×36×29
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既存の手すりにカバーをすることで簡単に抗ウイルス・抗菌化できます。 金属手すり特有の冷たさを軽減します。(木製の手すりにも使用可) インテリアの改修工事と併せて、手すり握り部のリニューアルにもお使い頂けます。 一般・公共施設、幼稚園、住宅などの手すりに最適です。 両面テープ施工では、接着剤と比べて、接着強度と接着の耐久性は落ちますが、簡易的に取り付けが可能です。(樹脂製手すりへの両面テープ取付けはできません。) 屋内専用です。水回り不可。(使われ方、頻度を十分考慮の上、接着剤又は両面テープ施工方法をお選びください。) 直線のみ使用できます。(曲線部、折り部には使用できません。) 接着120ml(別売)で約7.5m(上下カバー)塗布できます。 両面テープは別売りです。 端部キャップ(別売り)およびカバーを繋ぐジョイントカバー(別売り)があります。
材質表層:抗ウイルス・抗菌入り軟質樹脂/基材:硬質樹脂 長さ(m)2.5
1組
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

暗い場所での作業も安全。反射材付で存在をアピール。
混率(%)ポリエステル90・綿10 仕様樹脂ボタン、反射材(後ろポケット) 種別ツータックカーゴパンツ 材質裏綿ツイル 股下(cm)79
1本
3,890 税込4,279
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

アイリスオーヤマムーンチェアコンパクト
からだ全体を包み込み、ゆったりくつろげる丸形デザインのムーンチェアです。座面はゆったり座れるようワイド設計でやわらかなクッション材入りで座り心地にこだわりました。組立簡単、持ち運びもしやすい収納袋付きです。コンパクトにたためる収束収納タイプです。
材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、収納袋:ポリエステル 質量(g)5700 耐荷重(kg)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×850×830 収納時寸法(mm)約390×300×930 座面高(cm)約38
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背もたれが3段階リクライニングできる3人掛けソファです。背もたれをフラットにしてベッドにもできます。お部屋に温かみをプラスするファブリック生地です。2種類付属されている脚を付け替えることで、高さを変更できます。使い勝手の良いクッションが2個付いています。アームレストや腰のサポート、枕などとしてお使いいただけます。座面下の高さも十分にあり、お掃除もラクに行えます。お客様組み立てとなります。工具不要です。組立式なので梱包サイズはコンパクトで、軽自動車でも持ち帰り可能なサイズです。
材質【構造部材】本体:合板、長脚・短脚:ポリプロピレン、連結脚:天然木・金属(鋳鉄)、【表面加工】連結脚:ウレタン樹脂塗装、エポキシ樹脂塗装、【張り材】ポリエステル、【クッション材】ウレタンフォーム、鋼製ばね、ゴムバンド(ウェービングテープ) 寸法(mm)付属クッション(約):300×300、座クッション(約):1860×465×180、背クッション(約):1860×380×120 高さ(mm)アームレストまで:490(ロータイプ時:330)、座面下(約):200(ロータイプ時:40) 質量(g)38400 段数リクライニング:背もたれ3段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×750×670 脚長さ(mm)約200(ロータイプ時:40) 座面高さ(mm)約380(ロータイプ時:200) 座面厚(mm)約180
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


立ち上がりやすい高さに設計された優しい座椅子。アーム幅5cmのがっしり木製アームで立ち座りをサポート。倒れにくく、ぐらつきにくい安定構造。座部、背部ともにキルティング加工のふかふかクッション。背もたれを折ることによりコンパクト収納可能。組み立て不要の完成品でのお届け
用途リビング、和室、こたつ、テレビ前に。読書、在宅勤務、テレワーク用にも。胡坐椅子/あぐら椅子/あぐらチェア/ローソファ/いす/イス/椅子/チェア/チェア/チェアー/いす/椅子/イス/パーソナルチェア/リラックス 材質座部・背部:金属(スチール)、脚部:天然木(ウレタン樹脂塗装)、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム 質量(kg)6.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52.5×48.5-66×60-74.5 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)52.5×48.5×38.5 リクライニング6段階 座面高(cm)22/26/30(3段階調節可能)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一人暮らしやワンルームのカップルの方にオススメのコンパクトカウチソファ!。座面には確かな弾力とフィット感を実現できるポケットコイルを採用。お部屋やシーンに合わせて並べ方を変えるだけでいろんなスタイルを楽しめます。同色同素材のクッション2個付き。木目調の丈夫な樹脂脚、脚裏フェルト付き。背もたれクッションを外せばさらに広々 お部屋のスタイルに合わせて簡単に組み替えができるので、様々なシーンで大活躍です!座面にはポケットコイルが搭載されており弾力のある座り心地です。
材質生地:デニム調生地(ポリエステル100%)、中材:ウレタンフォーム、構造部材:スチールパイプ、ポケットコイルスプリング、樹脂脚 質量(kg)24/set 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:93.5×74×48.5、オットマン:50.5×74×29
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フェルメノン 吸音パネル45C 6030 ドリックス 動画あり
100%ポリエステル製の繊維を高圧縮加工により高密度の板状に成型した硬質吸音フェルトボードが、フェルメノン。 壁面装飾パネルは、面倒な工事が不要で簡単に取付可能です。 インテリアとして空間を演出しながらお部屋の騒音をおさえる吸音パネル。人が不快に感じる2000Hz前後の中音域~高音域に対する吸音効果が高いです。 【安心・安全】 フェルトボードは接着剤を使用せず生産しており、ホルムアルデヒドを放出しない低ホルム商品です。貼りあわせの商品に使用する接着剤もF☆☆☆☆基準で、お子様のいる生活環境でも安心です。石油製品にみられる開梱後のきつい匂いなどもありません。 【染色堅牢度】 専門の試験結果で、耐光試験「4級以上」、摩擦試験「4-5級(乾・湿)」という評価を得ており、高い千食堅牢度をもっています。日光や使用中の摩擦による色落ちの心配がありません。 【防炎性】 繊維密度の高いフェルトボードは難燃性が高く、総務省令防炎試験方法の防火基準を満たし、日本防炎協会の防炎試験に適合する防炎物品です。 【強度・耐磨耗性】 ポリエステルは繊維としての強度が強く、耐久性に優れた素材です。耐磨耗試験での結果は寸法変化率は約1.2%で外観の変化がほとんど見られず、表面強度がある事が立証されています。 【加工性】 カッターなどの刃物で簡単に加工できますので、室内の壁・柱など必要なサイズに合わせ加工することが出来ます。40cm角で200gと非常に軽く、女性でも簡単に取り付けできます。 【メンテナンス性】 ゴミ・ホコリは掃除機で吸い取れます。気になる汚れは中性洗剤で洗って干せば、また使えます。匂いが付着した場合は、ポリエステル製なので市販のスプレー式消臭剤が使えます。折れやシワ、凹みなどが発生した場合は、該当箇所にアイロンのスチームを当てて頂くと復元します。
厚さ(mm)9
1枚ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)