熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。
洗濯してもほとんど収縮せず、難燃効果も変わりません。
耐熱温度(℃)(素材)400
中指長(cm)9
材質メタ系アラミド繊維
入数(双)1
機能耐熱、難燃
長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃がでません。
耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。
インナー手袋としてご使用ください。
耐熱温度(℃)(素材)200
材質テクノーラ(R)100%(パラ系アラミド繊維)
厚さ(mm)約1mm
色生成
入数(双)1
機能耐熱・耐切創
手の平幅(cm)12
ゲージ数13
クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
耐熱性、耐薬品性に優れたPPS繊維「プロコン 」を使用した耐熱手袋です。立体縫製で自然な指の曲がりを実現しています。
用途クリーンルーム・精密機械工業。
サイズフリー
材質甲:合成皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、平:指定外繊維(PPS繊維プロコン[[(R)]])100%、平の中:ウールフェルト、裏:ポリエステル100%
厚さ(mm)約3.5(手のひら)
入数(双)1
機能耐熱・耐薬品
中指長(cm)8.5
耐熱温度(℃)(素材)200/52秒
手のひらまわり(cm)27
クラスISO Ciass5(Fed/STDクラス100)相当クリーンパック
アラミド繊維と生体溶解性セラミック繊維、ガラス繊維との複合素材を使用した耐高熱・耐炎・耐スパッタ用保護具です。
用途鍛造、ガラス、鉄鋼工場などの高温作業。炉前、ボイラーなどの熱源回りの作業。
色生成
サイズフリー
全長(cm)35
トラスコ品番856-7496
材質表:アラミド20%、生体溶解性セラミック繊維60%、ガラス繊維20%、中:耐炎繊維100%フェルト、裏:綿
厚さ(mm)3.6
質量(g)465
入数(双)1
中指長(cm)7
耐熱温度(℃)(素材瞬間)800
手のひらまわり(cm)31
瞬間耐熱温度(℃)800
2018年トラスコ掲載ページ6 0836
1双
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
耐刃性と耐熱性、耐薬品性(じ亜塩素酸ソーダ等)に優れたベクトランを素材に使用した手袋に、油性シリコン製のパワークラッチが親指と人差し指の間に施され強力なグリップ力を実現しています。
用途じ亜塩素酸ソーダ等で消毒しても劣化しない為、食品加工現場などでしっかり物を持つ場合などに最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
一般的な耐熱手袋と比べ、非常にしなやかに5本指で作業ができる手袋です。
仕様耐熱加工面:手のひら+手の甲●リブ長さ:ミドル(手首と肘の間程度)●素材:シリカ●耐燃性手袋ではございません。火など燃える手袋が発火する恐れがあるものには接触しないでください。
色アイボリー
サイズM
入数(双)1
機能耐熱
全長(cm)35
耐熱温度(℃)~1000(推奨)
アズワン品番67-7285-09
1双
¥32,400
税込¥35,640
48日以内出荷
関連キーワード