2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
形状丸型 材質ABS樹脂 主材質ABS樹脂 仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Homeline IIIシリーズの中で最大の大きさを誇るWoburn IIIは新しい 3 ウェイドライバーシステムを搭載。より深い没入感体験ができるよう再設計され、前シリーズよりも音の流れが更に広くなり、どんな空間も圧倒的なマーシャルのシグネチャーサウンドで満たしてくれます。
仕様●パワー・アンプ:ウーファー用 90W D級アンプx1、ミッド用 15W D級アンプx2、ツィーター用 15W D級アンプx2●ワイヤレスレンジ:約10m●最大音圧レベル:100.5 dB@1m 付属品電源ケーブル 質量(kg)約7.45 形式アクティブスピーカー/バスレフ型 入力電圧(V)100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400x317x203 通信方式Bluetooth(R)5.2 入力端子3.5mmステレオミニプラグ/RCA入力/HDMI端子 再生周波数帯域(Hz)35~20000 対応コーデックSBC
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)