2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリック音が気にならない静音スイッチを採用, 高感度BlueLED搭載, 手の小さい方や女性でも使いやすいコンパクトサイズ, RoHS基準値準拠
付属品取扱説明書/保証書 質量(g)約63 ケーブル長(m)約1.5 センサータイプBlueLED光学式 接続方式有線 分解能(dpi)1000 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)3(※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×36×94(ケーブル除く) インターフェースUSB Type-A 保証期間6か月間 ボタン数3ボタン 動作湿度(%)10~85 ホイール数1 動作温度範囲(℃)5~40 読取方式ブルーLED
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)USB2.0延長ケーブル(A to A)
エコ商品
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル。480Mbpsの高速伝送対応。無鉛はんだ使用
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス 最大電流(A)0.5 対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) グリーン購入法適合 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)4.5 変換タイプオス-メス
1台
599 税込659
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)