13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)カラーバンド
配線に取り付けて、10色のカラーによる色分け、識別が可能です。 取り付けは簡単なワンタッチ構造で、取り外し、再利用が可能です。 後付け、取り付け後の位置調整が可能です。周辺の配線に影響を与えないスリムな形状です。
用途配線の識別、色分け。 材質ポリプロピレン 幅(mm)7.62 質量(g)9 使用温度範囲(℃)-10~60 使用場所屋内 適合ケーブル(Φmm)4.78~7.87
1袋(25個)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Y字型スタンドを備えた超薄型軽量設計/横向き・縦向きに対応/タイピング、映画鑑賞、外出先での作業など、さまざまな場面で活躍/ワイヤレス充電対応のApple Pencilホルダー内臓/なめらかなレザーレットの質感
材質PU+PC 質量(g)285.5(本体)/393(パッケージ込) 端末iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代)
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Y 字型スタンドを備えた超薄型軽量設計/横向き・縦向きに対応/タイピング、映画鑑賞、外出先での作業など、さまざまな場面で活躍/ワイヤレス充電対応のApple Pencilホルダー付き/なめらかなレザーレットの質感
材質PU+PC 質量(g)26.8(本体)/38(パッケージ込) パッケージサイズ(mm)W193×H255×D13(本体)/W202×H292×D18(パッケージ込) 対応iPad Air 11inch M2 (2024/第6世代)/iPad Air 10.9inch (2022/第5世代)/iPad Air 10.9inch (2020/第4世代)
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,490 税込3,839
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


軽量 約350g。髪にやさしいAUTOモード搭載。3段階の温風温度と3段階の風量が選べるので、シーンに合わせて自由に使える。プラズマイオンで静電気を抑制してまとまりアップ。
セット内容ノズル、取扱説明書(保証書付) 消費電力(W)1200 本体質量(g)約350(電源コード含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×195×200(ノズル/コードブッシュ含まず) 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ) 電源コード(m)約1.7 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100V 50/60Hz
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量 約380g。髪にやさしいケアモード搭載。冷風切替スイッチ付きで風を選べる。マイナスイオンで静電気を抑制してまとまりアップ。
セット内容ノズル(本体にセット済)、取扱説明書(保証書付) 消費電力(W)1200 本体質量(g)約380(電源コード含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×156×219(ノズル/コードブッシュ含まず) 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ) 風量(m3/min)1.8 電源コード(m)約1.7 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100V 50/60Hz
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量 約380g。髪にやさしいケアモード搭載。冷風切替スイッチ付きで風を選べる。プラズマイオンで静電気を抑制してまとまりアップ。
セット内容ノズル(本体にセット済)、取扱説明書(保証書付) 消費電力(W)1200 本体質量(g)約380(電源コード含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×156×219(ノズル/コードブッシュ含まず) 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ) 風量(m3/min)2.2 電源コード(m)約1.7 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100V 50/60Hz
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB充電でコードのわずらわしさなく外出先でも手軽に使える。立ち上がり時間約10秒。髪質やスタイリングに合わせて選べる温度4段階設定。すべりのよいセラミックコーティング、上下に動くフレキシブルフィットプレートで髪にやさしくスタイリング。
セット内容USBケーブル(USB-A-Type-C)、ポーチ、取扱説明書(保証書付) 電源充電式 本体質量(g)約205 プレート寸法(mm)70×18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×213(プレートロック時) 設定温度(℃)80/140/170/200 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧×電流(VA)【Type-C 】DC5V/2A
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級感のあるPUレザーと側面のメタルが印象的なデザイン 高級感のあるレザーを使用 高級感あるレザーは肌触りが良くスタイリッシュ。すっきりとしたデザインを演出。 高級感あるパッケージ 高級感がありプレゼントにも最適なパッケージ。 端末をしっかり保護する精密設計 破損しやすい角からの衝撃を しっかり保護 柔軟性が高く着脱しやすいTPU素材
1個
299 税込329
5日以内出荷

繊細なディテールと洗練された仕上げのデュアルトーンデザインが特徴のスリムなPUレザーケース/アルミニウム製のカメラレンズベゼルとサイドボタンで強化し、激しい衝撃から保護/内側には傷を防ぎ、衝撃吸収層として機能させる、滑らかで高品質のマイクロファイバーを使用/磁気ワイヤレス充電対応/最大2.5mからの落下に耐える
材質PU+アルミニウム キャラメル/アイボリー タイプケース型 本体寸法(mm)W80×H163×D12 本体質量(kg)46 対応機種iPhone 16 Pro 特性MagSafe対応
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

繊細なディテールと洗練された仕上げのデュアルトーンデザインが特徴のスリムなPUレザーケース/アルミニウム製のカメラレンズベゼルとサイドボタンで強化し、激しい衝撃から保護/内側には傷を防ぎ、衝撃吸収層として機能させる、滑らかで高品質のマイクロファイバーを使用/磁気ワイヤレス充電対応/最大2.5mからの落下に耐える
材質PU+アルミニウム キャラメル/アイボリー タイプケース型 本体寸法(mm)W83×H168×D15 本体質量(kg)56 対応機種iPhone 16 Pro Max 特性MagSafe対応
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷