高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T~1000BASE-TX対応)
Cat.6対応
中心介在に十字型紐を採用
ReelexII梱包形式を採用
残量がひと目でわかるレングスマーク入り
環境に優しい鉛フリーPVCを使用
周波数帯域250MHz帯域まで安定した電気特性
寸法(mm)0.5
質量(kg)12/箱
規格Cat.6
ケーブル長(m)300
対数(P)4
仕上外径(Φmm)6
対応アプリケーション10BASE-T~1000BASE-TX
条長(m)300
カテゴリー6対応LANケーブル(ストレートタイプ)、フラットケーブルの高速10ギガビットモデル。
規格カテゴリー6(10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / 1000BASE-TX 対応)
コネクタ形状RJ45
ケーブルより線、ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)対応
Cat.5e対応
ReelexⅡ梱包形式を採用
残量がひと目でわかるレングスマーク入り
環境に優しい鉛フリーPVCを使用
用途高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T~1000BASE-TX対応)
対数(P)4
導体公称断面積(mm2)0.5
仕上外径(Φmm)5.1
カテゴリー6対応スーパースリムLANケーブル(ストレートタイプ)、高速10ギガビットモデル。
規格カテゴリー6 (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / 1000BASE-TX対応)
コネクタ形状RJ45
ケーブルより線、ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)対応
ANSI/TIA-568-C.2-2009 規格値を満足する高性能UTPケーブルです。
荷造りは、ReelexⅡを採用(レングスマーク付き)
中心介在として十字型紐を採用
250MHz帯域まで安定した電気特性
エコケーブル(EM-TPCC 6)も各色在庫有り
環境に優しい鉛フリーPVCを採用
ケーブル長(m)300
規格CAT6
構造単線
ケーブル外径(Φmm)6
シールドUTPケーブル
概算質量(kg/km)12
線心数4P
伝送帯域(MHz)250
導体サイズ(AWG[mm2])24
●ガードマンⅡシリーズ LAN ケーブル専用タイプです。●LAN用UTPケーブル(0.5×4P)に最適の構造です。●ケーブル飛び出し防止形状。●美観に優れたフラットタイプ。
用途●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製の床用配線カバー。
規格CAT6
質量(kg)概算36/km
ケーブル長(m)300
構造単線
ケーブル外径(Φmm)6
シールドUTPケーブル
線心数4P
伝送帯域(MHz)250
導体サイズ(AWG[mm2])24
撚線導体を用いているため可とう性に優れている
環境に優しい鉛フリーPVCを採用
規格CAT5e
ケーブル長(m)200
許容電流(A)0.8
構造より線
絶縁体ポリエチレン
ケーブル外径(Φmm)5.4
概算質量(kg/km)30
絶縁体外径(mm)5.4
線心数4P
対応アプリケーション10BASEーT 100BASEーTX 1000BASEーT
導体サイズ(AWG[mm2])24
ReelexⅡ梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用
用途超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブル
対数(P)4
構造単線
ケーブル外径(Φmm)5.1
シールドUTPケーブル
導体サイズ(mm)0.5
対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
TIA/EIA-568-B.2参考の100ΩUTPケーブルです。10BASE-T~1000BASE-Tまでの伝送特性を持ちます。110ブロック方式の絶縁体識別により、配線作業が容易に行えます。レングスマーク入りですので、条長管理が容易です。
用途1000BASE-T対応のLAN用ケーブル。
全長(m)300
外径(Φmm)5
芯数8
絶縁体厚さ(mm)0.5
九州産のい草を使用した玄関マットです。一本一本が太く、表皮が厚く繊維がキメ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています。また使用していくうちに綺麗な黄金色に変化していきます。い草には空気の清浄化作用、湿度の調節作用があり、汚れにくいといった特徴があります。青森ヒバ加工を施しています(抗菌、防臭効果)裏には適度なクッション性があり、滑りにくい国産のウレタンを貼っています
材質表地/い草(九州産)
丈夫な帆布を使用した脚絆です。面ファスナー開閉式(全開)で着脱しやすい。作業ズボン裾の巻き込み防止や、足首周辺の保護に。
用途ズボンの裾の巻き込み防止、足首への異物混入やヤケドやケガの防止に
材質帆布
色アイボリー
サイズフリー
タイプマジック式
丈(cm)約28.5
アズワン品番65-0597-93
足首周り(cm)約41
ふくらはぎ周り(cm)約38
1組
¥849
税込¥934
6日以内出荷
九州産のい草を使用した上がり框(かまち)です。一本一本が太く、表皮が厚く繊維がキメ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています。また使用していくうちに綺麗な黄金色に変化していきます。い草には空気の清浄化作用、湿度の調節作用があり、汚れにくいといった特徴があります。青森ヒバ加工を施しています(抗菌、防臭効果)裏にはウレタンを貼っていますので適度なクッション性があります
材質表地/い草(九州産)
カバーリングコーナーローソファ【Lantana-ランタナ-】(カバーリング コーナー ロー 単品)こたつやローテーブルにピッタリなコーナーローソファ!。お部屋が広く感じられるフロアソファ。3つのパーツを自由自在にレイアウト。カバーは着脱洗濯可能。永く使いたくなる日本製の確かな品質。座面が低いからお子様がいても安心。
用途3つのパーツを自由に組み替え可能で、パーツ毎を固定する接続パーツ付き!取り外して洗えるカーバーリングソファ!1P、2Pの背もたれを倒せば、横になるのにちょうどいい角度に!
材質ソファ【中材】ウレタンフォーム(モールド成型)、表地:ポリエステル100%、カバー:ポリエステル100%
質量(kg)約3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約49×74×35(座面高:7.5)
カバーリングコーナーローソファセット【Lantana-ランタナ-】(カバーリング コーナー ロー 2セット)こたつやローテーブルにピッタリなコーナーローソファの2セット!。お部屋が広く感じられるフロアソファ。6つのパーツを自由自在にレイアウト。選べる9色!カバーは脱着 選択可能。永く使いたくなる日本製の確かな品質。座面が低いとお子様がいても安心
用途取り外して洗えるカーバーリングソファ!1P、2Pの背もたれを倒せば、横になるのにちょうどいい角度に!
材質ソファ【中材】ウレタンフォーム(モールド成型) 表地:ポリエステル100% カバー:ポリエステル100%
質量(kg)約6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約98×74×35(座面高:7.5)
カバーリングコーナーローソファカバー【Lantana-ランタナ-】(カバーリング コーナー ロー ソファーカバー)こたつやローテーブルにピッタリなコーナーローソファ単品用カバー!。カバーリングコーナーローソファ【Lantana-ランタナ-】専用のカバーです。※ソファ本体は別売りとなります。カバーは着脱洗濯可能。着脱簡単なファスナー使用。エコ梱包でお届け!。1台
用途取り外してお家で洗えるウォッシャブル!
材質ポリエステル100%
質量(kg)約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外寸:1人掛け:約50×75×35(座面高:7.5)、2人掛け:約100×75×35(座面高:7.5)、コーナー:約75×75×35(座面高:7.5)
現代のライフスタイルに合う、洗練されたモダンなデザインの廊下敷きです。国産(九州産)のい草を使用しています。一本一本が太く、表皮が厚く繊維がキメ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています。い草には空気の自然浄化作用、湿度の調節作用などがあります。また汚れにくく、使用するうちに黄金色に変化し味が出ます。い草に青森ヒバ加工を施しています(抗菌、防臭効果)裏にはフローリングを傷つけにくいよう不織布を貼っています
材質表地/い草(九州産)
フックもしくはマグネットで設置が可能なロールスクリーン
用途スチールラックやマグネット使用可能な場所の目隠しとして使えるロールスクリーン
幅(mm)450、600、750、900、1200
色Herringbone、Begie、Green、Blue、Chocolate、Dark grey
高さ(mm)1800
材質(スクリーン)ポリエステル100%
製品幅(mm)450、600、750、900、1200
関連資料説明書1(0.51MB) 説明書2(0.58MB) 説明書3(0.45MB) 色柄見本(0.88MB)
サービス分類オーダー・加工
スペイン MILAN(ミラン)の「【1918 シリーズ】トートバッグ」です。ヨーロッパでも大人気の1918シリーズ。1918年からスペインの自社工場で今も製造されているMILAN消しゴムからインスピレーションを得た【1918シリーズ】。おもて生地:太い補強糸を一定間隔でクロスパッチ状に織り上げる特殊な技法を用いた布地を使用。破れにくく耐久性に優れたトートバッグです。持ち手も長く肩掛け可。お買い物や普段使いに。ユニセックスデザインです。選べるカラーは【全4色】ネイビーブルー・ベージュ・グリーン・ピンク。カジュアルなシーンからビジネスシーンまで、幅広い場面で活躍します。
用途お買い物や普段使いに。ユニセックスデザインです。
厚さ(mm)15
縦(mm)405
横(mm)375
300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
ケーブルスタンダード
コネクタ×
シールドUTPケーブル
外カバー付き(2+4ページ)
単線ケーブル。エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)に対応
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
200m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG23単線導体、CAT6A対応、10GBASE-T(IEEE802.3an)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6A/ JIS X 5150カテゴリ6A(クラスEA)準拠
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
柔らかなフォルムにクシュっとアクセントの効いた立体感のあるトートバッグです。ミニサイズのクランプリー。立体感があり丸みのあるフォルムなので小さくても存在感があります。ファッションのワンポイントに最適です。
色Sand Beige
質量(g)約230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×17×11
素材表地:合成皮革 裏地:ポリエステル 持ち手:合成皮革 留め具:マグネットホック
ポケット外側1箇所、内側1箇所
1個
¥4,198
税込¥4,618
9日以内出荷
300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
100m巻 LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
100m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
単線シールド付きケーブル。(ノイズ対策品)
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
CC-Link IE フィールドネットワーク対応の産業用thernetケーブル
適合規格UL 444(CM)、UL 758(AWM Style 20276)、CSA C22.2 NO.214(CM)、CSA C22.2 NO.210(AWM)
ケーブル長(m)100
材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物
定格温度(℃)75
RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリーCat5e
Reelex Ⅱ 梱包形式を採用しています。レングスマーク付きです。
規格CAT5e
ケーブル長(m)300
許容電流(A)0.8
構造単線
絶縁体ポリエチレン
ケーブル外径(Φmm)5.1
概算質量(kg/km)28
絶縁体外径(mm)5.1
線心数4P
導体サイズ(mm)0.5
対応アプリケーション10BASEーT 100BASEーTX 1000BASEーT
撚線ケーブル。エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)に対応
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
こんなお得な商品も!

PVCモール テープ付
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1
仕様底面テープ付
材質樹脂
幅(mm)665
材質/仕上●背・座:皮革張り(LA)または布地張り(C)●肘:発泡ウレタン樹脂●ニーチルト ●ロッキングストッパー ●ロッキング強弱調節 ●ガス上下調節
質量(kg)21.5
高さ(mm)1150
奥行(mm)650
色(天板)アッシュドパインL
材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上カーペット床用ナイロン双輪キャスター付
グリーン購入法適合
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥179,800
税込¥197,780
20日以内出荷
●ガードマンⅡとの接続に使用します。 適合:ガードマンⅡR2号 ガードマンⅡラン2号●取付け用ねじ穴(Φ3皿)が2穴あります。
用途●ガードマン2R2号またはガードマン2ラン2号の接続に。
材質ASA
幅(mm)665
材質/仕上●背・座:皮革張り(LA)または布地張り(C)●肘:発泡ウレタン樹脂●ニーチルト ●ロッキングストッパー ●ロッキング強弱調節 ●ガス上下調節
質量(kg)19.5
高さ(mm)945
奥行(mm)645
色(天板)アッシュドパインL
材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上カーペット床用ナイロン双輪キャスター付
グリーン購入法適合
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥159,800
税込¥175,780
20日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ