メーカー名:ジーロット。メーカー品番:JR0014/M。JillRide2 InnerShield Jet(ジルライド2 インナーシールドジェット)女性ライダーやキッズ向けにジーロットがリリースするインナーシールド付きのジェットヘルメット。帽体はポリカーボネイト+特殊プラスチックを採用した強化プラスチック製。2型からは内装をブラウンに設定し、より肌触りが優しい材質を採用。センターパッド、チークパッドは脱着可能。シールドにはホワイトフレームを採用し、パイロットタイプのオシャレなインナーシールド内蔵ジェットに仕上げました。規格表示:SG規格。タイプ:ジェット。色[カラー]:マットアイボリー。サイズ:Mサイズ(55~56cm)。重量[グラム]:1050。材質[素材]:PC-PBT。スピーカー:インカム対応スピーカーホール。その他機能:内装脱着可能。幅:256。高さ:254。奥行(引き):298。型番:JR0014。着丈:ベンチレーション機能有り。シリーズ:JillRide2 InnerShieldJet(ジルライド2 インナーシールドジェット)。あご紐タイプ:ワンタッチバックル式
材質PC-PBT
幅(mm)256
色マットアイボリー
サイズMサイズ(55~56cm)
高さ(mm)254
質量(g)1050
備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能
タイプジェット
奥行(mm)298
規格SG規格
型番JR0014
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
メーカー名:ジーロット。メーカー品番:JR0014/XS。JillRide2 InnerShield Jet(ジルライド2 インナーシールドジェット)女性ライダーやキッズ向けにジーロットがリリースするインナーシールド付きのジェットヘルメット。帽体はポリカーボネイト+特殊プラスチックを採用した強化プラスチック製。2型からは内装をブラウンに設定し、より肌触りが優しい材質を採用。センターパッド、チークパッドは脱着可能。シールドにはホワイトフレームを採用し、パイロットタイプのオシャレなインナーシールド内蔵ジェットに仕上げました。規格表示:SG規格。タイプ:ジェット。色[カラー]:マットアイボリー。サイズ:XSサイズ(51~52cm)。重量[グラム]:1050。材質[素材]:PC-PBT。スピーカー:インカム対応スピーカーホール。その他機能:内装脱着可能。幅:256。高さ:254。奥行(引き):298。型番:JR0014。着丈:ベンチレーション機能有り。シリーズ:JillRide2 InnerShieldJet(ジルライド2 インナーシールドジェット)。あご紐タイプ:ワンタッチバックル式
材質PC-PBT
幅(mm)256
色マットアイボリー
サイズXSサイズ(51~52cm)
高さ(mm)254
質量(g)1050
備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能
タイプジェット
奥行(mm)298
規格SG規格
型番JR0014
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
メーカー名:ジーロット。メーカー品番:JR0014/S。JillRide2 InnerShield Jet(ジルライド2 インナーシールドジェット)女性ライダーやキッズ向けにジーロットがリリースするインナーシールド付きのジェットヘルメット。帽体はポリカーボネイト+特殊プラスチックを採用した強化プラスチック製。2型からは内装をブラウンに設定し、より肌触りが優しい材質を採用。センターパッド、チークパッドは脱着可能。シールドにはホワイトフレームを採用し、パイロットタイプのオシャレなインナーシールド内蔵ジェットに仕上げました。規格表示:SG規格。タイプ:ジェット。色[カラー]:マットアイボリー。サイズ:Sサイズ(53~54cm)。重量[グラム]:1050。材質[素材]:PC-PBT。スピーカー:インカム対応スピーカーホール。その他機能:内装脱着可能。幅:256。高さ:254。奥行(引き):298。型番:JR0014。着丈:ベンチレーション機能有り。シリーズ:JillRide2 InnerShieldJet(ジルライド2 インナーシールドジェット)。あご紐タイプ:ワンタッチバックル式
材質PC-PBT
幅(mm)256
色マットアイボリー
サイズSサイズ(53~54cm)
高さ(mm)254
質量(g)1050
備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能
タイプジェット
奥行(mm)298
規格SG規格
型番JR0014
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

中継端子ボックス
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
BOXと端子台を一体構造とし、小形軽量の為、センサー・ソレノイド等の配線の中継用に最適です。
保護等級IP65(IEC規格)構造で、機械・コンベヤライン等に直接、取り付けができます。また取り付けの際、二段、三段と重ねることが出来ます。
従来の制作中継BOXに比べ製作・組立・配線の大幅な省力化・省スペース化を実現します。
ケーブル仕上り外径Φ3.5~Φ9.0と幅広く使用出来ます。
用途センサー等の入力用、ソレノイド・モーター等の出力用の中継BOXとして。
機械装置の組立、分解を考えた配線システムの中継用に最適。
適合電線(mm2)(最大)1.25
定格電圧(V)AC/DC250
定格電流(A)15
材質BOX端子本体/ナイロン6、フタ/PBT(ガラス入り)
色5Y7/1
使用温度範囲(℃)-25~60
端子ねじM3×8L
保護等級IP65(IEC529)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
締付トルク(N・m)1.2
耐電圧(V/min)AC2000
高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。
高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。
難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
色ライトベージュ色(5Y7/1)
穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)
有効深さ(mm)59
仕様屋内用
材質PC+PBT樹脂
タイプΦ30穴加工
形式扉/ねじ止め式(樹脂製)
板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0
保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)
有効深さ(mm)57
色ライトベージュ色(5Y7/1)
間口(mm)80
高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。
高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。
難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
有効深さ(mm)59
仕様屋内用
材質PC+PBT樹脂
色ライトベージュ色(5Y7/1)
タイプ穴加工なし
形式扉/ねじ止め式(樹脂製)
板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0
保護等級IP66/67F
高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。
高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。
難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
色ライトベージュ色(5Y7/1)
材質PC+PBT樹脂
有効深さ(mm)59
保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)
仕様屋内用
タイプΦ22穴加工
穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)/22
形式扉/ねじ止め式(樹脂製)
板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0
肌あたりが良い先極細繊維と、豊かな泡立ちを実現するストロー状の特殊断面形状繊維の2種類の特殊ファイバーを使ったハイブリッドタイプのボディブラシです。水と空気の通り道としてスキマを作ることにより素早く水切れと乾燥させ、雑菌の繁殖やニオイの発生を抑制します。ハンドルのカーブとヘッドの角度が、届きにくい背中にピッタリとフィットし楽に洗えます。グリップには木粉を70%配合した木樹脂を採用し表面にある無数の凸凹が石鹸すべりを軽減する効果を発揮します。木樹脂は化石資源由来のプラスチックに比べ製造段階でCO2の排出量を約40%も削減しています。繊維と素材に関する知見を惜しみなく製品デザイン・設計・仕様に投入し、古くから家庭用品の産地として知られる和歌山県海南市で生産を行います。熟練の職人がひとつひとつ丁寧に製品を仕上げている「こだわりの日本製」です。
用途人の身体洗浄用
材質(タフトブラシ)PBT、(植毛ブラシ)アクリル、(本体)スチロール樹脂、(グリップ部)木粉70%配合樹脂
全長(mm)約400
質量(g)約193
種類ブラシ
ヘッド径(Φmm)(ブラシヘッド部)約65
用途DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。
センサーアンプ等の防水・防塵に。
プリント基板、小型ユニットの収納に。
保護等級IP67
材質ケース/カバー:PBT、ケースパッキン:エラストマー、キャップ:ー、ゴムブッシュ:ー、リング:ー、カバー固定ねじ:SUS、カバー固定ナット:黄銅、端子ねじ:鉄、ターミナル板:黄銅
色ベージュ
使用温度範囲(℃)-25~80
保護等級IP67
適合ケーブル外径(Φmm)34.2以下
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガー)
相対湿度(%RH)45~85
自転車屋さんのポンチョnoble D-3PO-PG
材質生地/ポリエステル(ポンジ)、裏/TPUラミネート、透明/PVC、クリップ/PBT樹脂
着丈(cm)約87
裾幅(cm)約168
前丈(cm)約126
関連キーワード