83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いたい長さに合わせて4段階で伸縮できる、便利なリールタイプのType-Cケーブルです。コンパクトかつ軽量で省スペースで充電できます。
用途充電用ケーブルとして ケーブル長(m)約1.0 コネクタ形状USB Type-C(オス) - Type-C(オス) ケーブル種類巻取り式 寸法(Φcm)6
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらかくなめらかな手触りで、どこへでも持ち歩きたくなる。普段使いにぴったりのカラーが嬉しい、&meシリーズのUSB Type-C(TM)ケーブルです。折り癖がつきにくく、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。 USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを高速充電!USB Type-Cポートを搭載した機器同士の接続ができます。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 。シリコン素材を採用した、やわらかくなめらかな手触りが特長です。 。絡みにくく、取り回しがしやすいです。折り癖が付きにくく、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。 。バッグやポーチの中でもかわいい、普段使いにぴったりのカラーです。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。 。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。ゴミの少ない簡易パッケージです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)約1※コネクター含まず コネクタ形状形状1:USB Type-C(TM)プラグ、形状2:USB Type-Cプラグ 対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-Cポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよびUSB Type-Cポートを搭載しているスマートフォン・タブレットなど 保証期間1年間 モードALTモード対応:× 環境環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、簡易パッケージ メッキプラグメッキ仕様:金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)約4.3 対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値 パッケージ形態:袋+ステッカー ワット数対応:最大60W USBUSB Power Delivery対応:○
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルキータッチで柔らかい触り心地のUSB C - USB Cケーブルです。柔らかいのに絡まりにくく、持ち運びの際にビジネスバッグの中で絡んでしまう心配がありません。また断線にも非常に強く、30000回の屈曲試験にクリアしました。コネクタ部分も小さく、邪魔にならないためとても扱いやすくなっています。カラーは流行りの北欧カラーなので複数本用意して気分で持ち歩いても良いかもしれません。
ケーブル種類やわらか 適合用途充電用/データ転送用 コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 対応機種USBハブ、外付けHDD/SSD、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種 通信速度最大480Mbps 規格USB2.0規格準拠 保証期間2年間
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトで軽いので、外回りの営業職の人や外勤の方、現場仕事の方がカバンやバッグに入れておくのに最適です。10000mAhなのでスマホを3.2回充電可能です。カラフルでオシャレなデザインなので女性の方にもおススメです。USB Type-AとUSB Type-Cポートが付いており、急速充電も可能です。またUSB-A端子は低電流モードに対応しており、Bluetoothイヤホン等のような充電電流が小さいデバイスでも充電可能です。USB-Cポートは本体の充電と給電両方でお使いいただけます。
仕様PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。 付属品取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (約30cm) 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、ポータブルゲーム機、電子タバコ、Bluetoothスピーカー バッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.7V 10000mAh 37Wh 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64.5×22.2×102.5 保証期間18ヶ月 保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護 充電時間(時間)(モバイルバッテリーへの充電)3A充電の場合:約3.5 動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35 USBポート数3 使用可能回数約400回 充電端子USB Type-C 給電端子USB Type-C、USB Type-A
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。・ニュアンスカラーがガジェット周辺のアクセントに。・3万回以上の折り曲げ試験をクリア。・USB PD60W充電/データ転送対応。・温度センサー(PTC)搭載。・シリコンケーブルバンド付属
付属品シリコンケーブルバンド/取扱説明書(保証書付) 質量(g)約 36 規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1518 対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種 出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応 転送速度(Mbps)最大480 ケーブルタイプType-C
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Android端末などのUSB Type-Cコネクタに直接接続して快適に音楽や通話を楽しめる USB Type-C ステレオイヤホンです。イヤホン部はインナーイヤー型を採用し、簡単に着脱でき、密着する違和感や長時間での疲労感を感じにくいのが特長です。大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生でき、音の臨場感と空間を感じることが出来ます。アダプタ内部にも特長があり音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時に信号の劣化が少なく、高音質のまま音楽を楽しむことができます。ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンを搭載。
幅(mm)1200 ベージュ 質量(g)12
1台
2,398 税込2,638
7日以内出荷

L字コネクター採用の超ショートケーブル。小さくても抜き挿ししやすいL字コネクター。2万回以上の折り曲げ試験をクリア。USB PD60W充電/データ転送対応
質量(g)約 6 長さ(cm)9 コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約23.5×6.5×99 対応機種スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、モバイルバッテリー、パソコンなど 出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0 規格準拠 変換タイプオス-オス
1個
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に使えるノイズキャンセリング機能を追加したモデル 。イヤホンコードに備えられたコントローラーのANCボタンを押すだけで、周りの騒音を抑え、どこにいても一瞬で好きなものに夢中になれます。重低音を引き立てるノイズキャンセリング機能が加わることで、いつもの音環境をより一層豊かにすることができます。
付属品イヤピース(XS,S,M,L) 質量(g)約7(コード除く) 入力最大:100mW マイクロホンコンデンサー型 通信方式USB2.0準拠 再生周波数帯域(Hz)5~30,000 指向性全指向性 ノイズキャンセリング搭載
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【PD30W】Natural Tap AC3個口 USB-A/Cポート Fargo 動画あり
シンプルなデザインで統一感なる空間を演出できる電源タップ。AC×3口、Type-A×1、Type-C×1口搭載で複数の機器を同時に充電できます。Type-CはPD30W対応で急速充電も可能。雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)。個別電源スイッチ(ブレーカー内蔵)
仕様雷サージあり 寸法(mm)32×44×213 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1450まで 定格電圧(V)100~125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付 USBポートType-A×1、Type-C×1
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・AC充電器とモバイルバッテリーが1つに。・最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート。・本体の充電はコンセントに挿すだけ。・手軽に使える容量5000mAh。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品
付属品取扱説明書(保証書付) 質量(g)約 160 使用温度(℃)[充電時]0~35、[放電時]0~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×32×80 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ、ワイヤレスイヤホン、ワイヤレススピーカー 定格出力USB Type-C[PD]5V/3A、7V/2.86A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD-PPS]5V-11V/2A バッテリーリチウムイオン電池 3.65V/5000mAh 18.25Wh 充電時間空の状態から満充電まで約 2時間 出力容量5V/3100mAh、7V/2100mAh、9V/1600mAh、12V/1190mAh 保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(電圧/電流)保護、温度保護 定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.6A 使用可能回数約 1000回
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-AとType-C、二つのUSBポート。Type-CはPD30W対応、パワフル充電で時間短縮できます。
寸法(mm)40×50×150 ベージュウッド 定格電力(W)1450まで 定格電圧(V)100~125 コンセント個数4 コンセント形状2P コード長さ(m)1.5 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付 USBポートType-A×1、Type-C(PD30W)×1
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

思わず自慢したくなるようなトレンドカラーを手元に。幅広いスマートフォン・タブレットに対応した、&meシリーズのアクティブタッチペンです。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくく、スマートフォン・タブレットでの細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。幅広いスマートフォン・タブレットに対応したアクティブタッチペンです。 。※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。 。思わず自慢したくなるようなトレンドカラーで、メモや絵を描くときに視界に入る可愛い色味がポイントです。 。USB Type-C(TM)ケーブルで充電が可能で、約10時間の連続使用が可能です。 。※ご使用状況によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。 。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。 。約2.3mmの細さでスマートフォン・タブレットでの細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。 。ペンの一部の面が磁石なので、そのままタブレットや机に付けられます。 。※鉄などマグネットが付く素材に限ります。 。※タブレットに装着するケースによっては、タブレット本体の磁石部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。 。タッチペンの側面にあるマグネット面がフラットになっています。タブレットなどにぴったりと吸着しやすく、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。 。従来品では反応しづらかったガラスフィルムの上からでもストレスなく滑らかな操作が可能です。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 。タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。 。※画面保護フィルムをご使用の際は、タッチペンの跡が残る恐れがあります。 。※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 。交換用のペン先を1個付属しています。 。ペン先が劣化した際には、別売のペン先(P-TIPACST04)と交換できて快適な操作感を維持できます。 ※カラーはホワイトのみ 。5分間操作しない状態が続くとオートスリープ機能が働き、電源がオフになるので電池が長持ちします。 。※オートスリープは振動感知式です。タッチペンのスイッチをオンにした状態でポケットやカバンに入れた際に振動を感知してオートスリープが動作しない場合があります。 。面倒なペアリングなどは不要で、電源をオンにするだけで使用できます。 。充電中は赤色で点滅、電池が少なくなると青色で点滅してお知らせします。 。本製品にACアダプター(AC充電器など)は付属していません。本製品をご利用いただくには出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 付属品USB Type-C(TM)ケーブル、交換用ペン先 材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム 全長(mm)約165 直径(Φmm)約9 質量(g)約15 備考※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。 対応機種各種スマートフォン・タブレット ※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。 機能パームリジェクション:×、傾き検知:× 使用時間約10時間 ※ご使用状況によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。 充電時間約1時間 ※使用状況や環境により変化します。 電池リチウムイオン電池 保証期間1年間 充電方式ワイヤレス充電:× 先端径(Φmm)約2.3 商品タイプ本体 筆圧レベル感知:×
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・LightningもしくはUSB Type Cを装備し、ケーブルレスで充電できるモバイルバッテリーです。・小型なコンパクトデザインにスマートフォンに挿したまま使用可能、充電しながら通話や動画視聴も可能です。
仕様●USB-C(出力電力): 5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A●USB-Cポート(出力電力): 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A●USB-C+USB-Cポート(出力電力):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 付属品USB-C to USB-C充電ケーブル ミルクティー 容量セル:5000mAh/3.7V/18.5Wh 定格容量5V/3100mAh、9V/1600mAh、12V/1100mAh 製品質量(g)96 生産国中国 内蔵保護装置過電流保護、短路保護、加熱保護、過充電保護、過放電保護 製品サイズ(mm)80×48×27.5 入力電圧USB-C:5V/2.6A、9V/2A、12V/1.5A 充電端子USB Type-C 給電端子USB Type-C 入力ポートUSB-C 出力ポートUSB-C
1台
3,698 税込4,068
8日以内出荷

超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。・ニュアンスカラーがガジェット周辺のアクセントに。・3万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大3Aの急速充電/データ転送対応。・温度センサー(PTC)搭載。・シリコンケーブルバンド付属
付属品シリコンケーブルバンド/取扱説明書(保証書付) 質量(g)約 38 規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1525 対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種 出力仕様最大3A充電対応 転送速度(Mbps)最大480 ケーブルタイプType-C
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おしゃれで機能的なスマートプロダクトを生み出す「humor(ユーモア)」からType-Cケーブルが登場。Type-C対応のノートPC、iPhone15シリーズ・iPadやタブレット、Android端末などにお使いいただけます。屈伸試験5万回をクリアした耐久性に、しなやかでやわらかいシリコンケーブルが特長。別売りのhumor COMPACT AC&USB TAPとお揃いカラーでコーデするとより一層おしゃれに。USB2.0準拠(PD60W対応)のため、充電・電源供給やデータ転送など様々なシーンでの使用が可能。ケーブルをまとめられるタイが付属。
仕様充電速度:最大60W(20V/3A)充電対応 規格USB2.0 規格準拠、USB PD (Power Delivery)対応 コネクタ形状USB Type-C/USB Type-C 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 ケーブル種類やわらか 適合用途充電・電源供給やデータ転送
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小さなバッグやポケットに入れても気にならない、薄型・コンパクトタイプ。普段使いにぴったりのカラーが嬉しい、&meシリーズのモバイルバッテリーです。約112gと軽量ながら容量は5000mAh。持ち運びにちょうどいいサイズです。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。小さくて軽く、持ち運びにちょうどいい。15W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 。厚さ約13.5mmの薄型モデルで小さなバッグやポケットに入れても気にならない、毎日持ち歩けるサイズです。 。バッグやポーチの中でもかわいい、普段使いにぴったりのカラーです。 。USBポートに搭載した高性能ICが、接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。モバイルバッテリー本体を約2時間40分で充電できます。 。※5V/2.4AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB-Aケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.8回、3000mAhのスマートフォンを約1.1回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。持ち運びにぴったりの小型USB Type-C - USB-Aケーブルを付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningケーブルをご用意ください。 付属品USB Type-C - USB-Aケーブル(約0.1m) 質量(g)約112 外形寸法(mm)幅約63×奥行約13.5×高さ約94.5 コネクタ形状電源入力側:USB Type-Cポート、電源出力側:USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1 定格入力電圧(V)5 定格出力電流(A)合計最大3、USB Type-C:3、USB-:2.4 対応機種LightningおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 充電時間約2時間40分 ※5V/2.4AのAC充電器とUSB Type-C - USB-Aケーブルを使用した場合 定格入力電流(A)2.8 電池種類:充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 安全規格電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品 定格出力電圧(V)5 バッテリー容量(mAh)定格:3.7V 5000 使用可能回数くり返し:500回
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ミッキーマウス」のアイコンデザインがさりげなくて可愛いType-Cケーブル。パステルカラーがオシャレで持ち歩きたくなっちゃう!。「ミッキーマウス」アイコンデザインのType-C to Type-Cケーブルで、毎日のチャージタイムを楽しく。・さりげない「ミッキーマウス」アイコンデザインが大人かわいい。・取り入れやすい落ち着いたくすみカラー。・スマホケースや機器に合わせて使い分けられるコネクタ形状。・程よい柔軟性で割れたり折れたりしにくいPVC素材を採用。・スマートフォン、タブレット、バッテリー、ワイヤレスイヤホン、パソコンなど様々な機器での使用が可能。・USB2.0準拠(PD60W対応)のため、急速充電やデータ転送など様々なシーンで使用が可能。・ケーブル長約1.5m。・まとめられるケーブルタイ付き
規格USB2.0 対応【充電速度】最大 60W(20V/3A)充電対応※充電環境により供給される電圧・電流値は異なります。 準拠規格USB PD (Power Delivery)対応 データ転送速度最大480Mbps
1個
1,600 税込1,760
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファンとミストで今までにない清涼感を味わえる。ミスト機能搭載のコードレス扇風機。持ち運びしやすいハンドル付き
用途アウトドア扇風機として。小型扇風機 卓上扇風機 ミストファン デスクファン アウトドア コードレス USB-C シンプル 熱中症対策 その他【ミスト】300~400mL(3段階) 付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約2m)、取扱説明書(1年保証書付き) 材質ABS樹脂 質量(g)860 消費電力(W)約12 風量4段階(弱・中・強・ターボ) 充電時間約4時間 ファン径(cm)14(5枚羽根) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×11×29.5 稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】8時間【中】7時間【強】4時間【ターボ】3時間 タイマーOFFタイマー:1/3/5時間(未設定の場合はファンのみ連続稼働) 水タンク容量(mL)500 角度調節上50度/下20度(手動)
1台
7,298 税込8,028
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。 電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本) ハネ径(cm)12 羽根枚数7 電源自動OFF10時間 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 風量調整3段階(弱・中・強) 電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Bluetooth5.0/3.0、全規格接続可能。挿すだけ使えるUSBレシーバー付き。2つのチャネルでデバイスを簡単切替。クリック感のある静音ボタン。USB-C充電、一回の充電で最大60日間使用可能。自動スリープモードがあるので省エネ。しずくの形をしたDPI調節ボタンが可愛らしい。500mAhリチウムイオン電池を使用しています。フル充電は約120分かかりますが、日常で使用している場合は、30分程度の充電で十分です。一回の充電で約30~60日間ご利用いただけます。連続使用50時間ですが、5分動かさないだけで待機状態に入る省エネ設計なので長持ちします!。バッテリーの容量が小さいため、飛行機に搭乗される際は、預かり荷物と手荷物の両方ともOKです。
セット内容充電ケーブル(80cm)、保証書、マニュアル 寸法(mm)113×63×30 質量(g)71 方式赤LED光学式 接続2台のパソコンに対応可能/スイッチで簡単切替 保証期間購入日より1年間 ボタン数6個(左/右/ホイール/電源/デバイス切替) 無線通信方式Bluetooth5.2をはじめとした全規格、2.4Gレシーバー 給電方式USB-Cケーブルによる充電式
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10000mAhの大容量をコンパクトに持ち運べるから、お出かけの際も安心。USB Power Delivery 最大出力20Wで使える、&meシリーズのモバイルバッテリーです。思わず目を引くトレンドカラーを取り入れたボディと、毎日持ち歩けるサイズがポイントです。
仕様くり返し使用回数:500回、電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品 付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.1m) 質量(g)約190 コネクタ形状電源入力側:USB Type-C(TM)ポート、電源出力側:USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1 定格入力電圧(V)5/9 定格出力電流(A)合計最大3、USB Type-Cポート:3/2.22、USB-Aポート:2.4 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格容量電池:3.7V 10000mAh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×約26.5×約81.5 充電時間約2時間30分 ※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合 定格入力電流(A)3/2 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 定格出力電圧(V)USB Type-Cポート:5/9、USB-A:5 USBポート数1個口 充電端子Type-C 給電端子USB、Type-C
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マクセルモバイルバッテリー 10000mAh
エコ商品
薄型大容量、低電流対応のモバイルバッテリー。 スマートフォン2台を同時に充電、本体とスマートフォンを同時に充電可能。 USB-A、Micro-B、Type-C コネクターに対応。 「オートパワーオフ」機能搭載。 パススルー機能搭載。 USB Type-C入出力対応。 電池容量 10,000mAh。
付属品充電用ケーブル(USB-AーType-C) 厚さ(mm)16.5 寸法(幅W×高さH)(mm)63×143 本体質量(g)約230 入力端子Type-C バッテリー容量(mAh)10000 出力端子Type-C、USB-A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB Type-C(TM)対応のスマートフォンに直接挿して充電できるモバイルバッテリーです。これ一つでサッと充電できるから、ケーブルをつなぐ必要はなし。手のひらに収まるコンパクトサイズで、小さなバッグの中でも場所を取らずに持ち歩けます。
用途AndroidやiPhone 15シリーズなどのスマートフォン・タブレットに直接挿して充電できるモバイルバッテリーです。充電中のケーブルの煩わしさを感じず、どこにいてもサッと充電できます。 。手のひらに収まるコンパクトサイズ。バッグのポケットやスマホショルダーなどにしまって持ち運べます。 。容量は5000mAh。iPhone 15を約0.9回、Google Pixel 7aを約0.7回充電できます。 。約500回繰り返し使用可能なリチウムイオン電池を搭載。毎日使っても約1年半使用できます。 。4段階のLEDランプでバッテリーの電池残量を一目で確認できます。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品なので、航空機内への持ち込みが可能。旅行や出張時のかばんに手荷物として入れられます。 。スマートフォンに挿した状態で本製品を充電することで、スマートフォン・本製品を両方充電できる「まとめて充電」に対応しています。カフェや旅先など、充電ポートが一つしかない場面でも便利です。 。スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。USB Type-C(TM)ポート搭載のAC充電器に本製品のコネクターを直接挿すことでケーブルを使わずバッテリー本体を充電可能。モバイルバッテリーの充電もケーブルいらずで対応できます。 。本体・コネクターキャップ・ロゴをワントーンで揃えたマットなカラーリングでどんなシーンにもなじむデザインです。 。過充電・過放電・過電流防止機能・短絡保護機能・温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計に加え、PSEを取得。安全にご利用いただけます。 。コネクターキャップは本体に付属しており、紛失の心配がありません。 。端子周囲の厚みが4mm以下のスマホケースは、装着したまま直挿しが可能です。 。本製品を充電できる、USB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。環境に配慮した簡易パッケージを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.1m) 質量(g)約124 対応機種Android、iPhone 15シリーズおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット他小型電子機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×約27×約51.5 充電時間約2時間30分 ※12W以上のAC充電器を使用した場合 保証期間1年間
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マクセルモバイルバッテリー 5000mAh
エコ商品
薄型コンパクトサイズのモバイルバッテリー。 スマートフォン2台を同時に充電、本体とスマートフォンを同時に充電可能。 USB-A、Micro-B、Type-C コネクターに対応。 「オートパワーオフ」機能搭載。 パススルー機能搭載。 USB Type-C入出力対応。 電池容量 5,000mAh。
付属品充電用ケーブル(USB-AーType-C) 厚さ(mm)13.6 寸法(幅W×高さH)(mm)63×92 本体質量(g)約115 入力端子Type-C、Micro-B バッテリー容量(mAh)5000 出力端子Type-C、USB-A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量コンパクトでポーチにも収まるスティック型モバイルバッテリー 3,000mAhです。スマートフォンを約1回充電する事が可能です。(※機種により異なります。)USB type-A/Type-Cポートでの出力対応・2台同時充電も可能です。また、スマートフォン本体を充電しながらモバイルバッテリーも充電できるパススルー充電に対応しています。お手持ちのストラップを付けて落下を防止できる便利なストラップホール付き。充電済みですぐ使える。(※満充電ではありません。)PSE適合商品。[USB Type-C入力:DC5V/2.1A][USB Type-C出力:DC5V/2.4A][USB Type-A出力:DC5V/2.4A][合計最大出力:5V/2.4A]
仕様合計最大出力:5V/2.4A 質量(g)65 出力USB Type-A:DC5V/2.4A、USB Type-C:DC5V/2.4A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×102×23 入力USB Type-C:DC5V/2.1A
1台
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・LightningもしくはUSB Type Cを装備し、ケーブルレスで充電できるモバイルバッテリーです。・小型なコンパクトデザインにスマートフォンに挿したまま使用可能、充電しながら通話や動画視聴も可能です。
仕様Lightningポート(出力電力): 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 付属品USB-C to USB-C充電ケーブル ミルクティー 容量セル:5000mAh/3.7V/18.5Wh 定格容量5V/3100mAh、9V/1600mAh、12V/1100mAh 製品質量(g)96 生産国中国 内蔵保護装置過電流保護、短路保護、加熱保護、過充電保護、過放電保護 製品サイズ(mm)80×48×27.5 入力電圧USB-C:5V/2.6A、9V/2A、12V/1.5A 充電端子USB Type-C 入力ポートUSB-C 出力ポートLightning
1台
3,798 税込4,178
8日以内出荷

コンパクトで急速充電ができるモバイルバッテリー。充電回数と携帯性のバランスが取れた容量10000mAh。最大15W入出力が可能なUSB Type-Cポート。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。3台同時に充電ができる。『低電流モード』搭載。LEDランプで使用状況を確認。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品
仕様PSE適合製品 付属品取扱説明書 兼 保証書 USB Type-A to USB Type-Cケーブル(30cm) 出力USBType-Aポート:5V/2.4A×2、USBType-Cポート:5V/3A×1、合計最大3.0A出力 本体質量(g)約196 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64.5×22.2×102.5 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、ポータブルゲーム機、電子タバコ、Bluetoothスピーカー 入力USB Type-Cポート:5V/3A × 1 バッテリー内蔵:リチウムイオンポリマー電池 3.7V 10000mAh 37Wh 保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度上昇抑制 充電時間(時間)空の状態から満充電までUSB Type-Cポート:約3.5 動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35 バッテリー容量(mAh)10000 使用可能回数約400回 (接続機器及び使用条件による)
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトで軽いモバイルバッテリー。手軽に使える容量5000mAh。最大15W入出力が可能なUSB Type-Cポート。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。2台同時に充電ができる。『低電流モード』搭載。LEDランプで使用状況を確認。各種保護機能搭載の安心、安全設計
仕様PSE適合製品 付属品取扱説明書 兼 保証書 USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm) 出力USBType-Aポート:5V/2.4A×1、USBType-Cポート:5V/3A×1、合計最大3.0A出力 本体質量(g)約110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×12.7×101.5 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、ポータブルゲーム機、電子タバコ、Bluetoothスピーカー 入力USB Type-Cポート:5V/3A × 1 バッテリー内蔵:リチウムイオンポリマー電池 3.7V 5000mAh 18.5Wh 保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度上昇抑制 充電時間(時間)空の状態から満充電までUSB Type-Cポート:約2 動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35 バッテリー容量(mAh)5000 使用可能回数約400回 (接続機器及び使用条件による)
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

iPhone(Lightning対応)に直接挿して充電できるモバイルバッテリーです。これ一つでサッと充電できるから、ケーブルをつなぐ必要はなし。手のひらに収まるコンパクトサイズで、小さなバッグの中でも場所を取らずに持ち歩けます。
用途iPhone・iPad(Lightning対応)などに直接挿して充電できるモバイルバッテリーです。充電中のケーブルの煩わしさを感じず、どこにいてもサッと充電できます。 。手のひらに収まるコンパクトサイズ。バッグのポケットやスマホショルダーなどにしまって持ち運べます。 。容量は5000mAh。iPhone SE(第3世代)を約1.5回、iPhone 14を約0.9回充電できます。 。約500回繰り返し使用可能なリチウムイオン電池を搭載。毎日使っても約1年半使用できます。 。4段階のLEDランプでバッテリーの電池残量を一目で確認できます。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品なので、航空機内への持ち込みが可能。旅行や出張時のかばんに手荷物として入れられます。 。スマートフォンに挿した状態で本製品を充電することで、スマートフォン・本製品を両方充電できる「まとめて充電」に対応しています。カフェや旅先など、充電ポートが一つしかない場面でも便利です。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。本体・コネクターキャップ・ロゴをワントーンで揃えたマットなカラーリングでどんなシーンにもなじむデザインです。 。過充電・過放電・過電流防止機能・短絡保護機能・温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計に加え、PSEを取得。安全にご利用いただけます。 。MFi認証取得済みのコネクターを採用しており、安心して使用できます。 。コネクターキャップは本体に付属しており、紛失の心配がありません。 。端子周囲の厚みが4mm以下のスマホケースは、装着したまま直挿しが可能です。 。本製品を充電できる、USB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。環境に配慮した簡易パッケージを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.1 質量(g)約124 出力5V/2.4A 対応機種iPhone 14シリーズまでのモデルなどLightningポートで充電する小型電子機器 入力5V/2.4A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×約27×約51.5 充電時間約2時間30分 ※12W以上のAC充電器を使用した場合 電池種類:充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)定格:3.6 保証期間1年間 安全規格電気用品安全法:◯PSE 特定以外の電気用品 バッテリー容量(mAh)定格:5000 USBポート数1 使用可能回数くり返し:500 充電端子USB Type-C 給電端子Lightning 再生材使用使用
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

6wayで使える薄型ハンディファン。薄型なのでポケットにも鞄にも入るサイズ感。ミラーのサイズ:約6.5×5.5cm。誤作動防止:長押しON/OFF
用途熱中症対策、外出時のおともに。小型扇風機 ネックファン ミラー 鏡 大容量 薄型 2500mAh モバイルバッテリー 卓上 軽量 かわいい 静音 セット内容本体、充電用ケーブル(Type-C)、ストラップ、ストラップパーツ×2、取扱説明書兼保証書(USB-ACアダプタは付属しておりません) 材質ABS、ポリプロピレン、ガラス 質量(g)155 充電時間約3-4時間(充電環境により異なります) 保証期間6か月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×2.5×15.9 風量調整5段階(4段階+リズム風) 内蔵電池リチウムイオンポリマー (2500mAh) 定格入力DC5V 1A
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

首にかけて両手を自由に使える扇風機。ポケットにも収納できるコンパクトサイズ。首への負担が少ない軽量約180g。くるくる巻いて長さを調節可能。風量は3段階で調節可能。髪を巻き込まない安全な羽根なしタイプ。丸めて収納できる付属ケースはカラビナ付きなのでカバン等に付けて持ち運べます
用途首掛け扇風機 ネックファン 羽根無し扇風機 おりたたみ 軽量 コンパクト くるくるネックファン 可愛い USB おしゃれ 付属品本体、USBケーブル(Type-C)、収納ポーチ、取扱説明書兼保証書 材質ABS、シリコン 質量(g)180 連続使用時間約1.5-6時間(選んだ風量により異なります) 風量3段階切り替え可能(弱・中・強) 充電時間約3時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.8×5.9×4.2(収納時) 内蔵電池リチウムイオンポリマー電池 1600mAh
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静かで省エネDCモーター。 360°series技術(「立体揺動構造:特許第6843801号」で。 立体的な送風を実現、より広範囲に風を送ることができる)搭載。 「風量1」で36dB以下(1m)の静音設計。 USB給電方式採用(本体:USB Type-C入力端子)。 タッチパネル式、消灯機能付き。 1~8時間切タイマー。 羽根サイズ約15cm。 適用畳数21畳まで。 工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、電源アダプター (10W)、USBケーブル (USB Type-A / USB Type-C、1.5m) 質量(kg)約1.5 グレージュ 電源(V)DC5 (USB給電:USB Type-C 入力端子) 消費電力(W)10 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz ) 風量(m3/min)50Hz/60Hz10.2 ※風力 8(最大)稼動時 首振360°自動首振/左右自動首振 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約203×310×195(羽根サイズ…約150) 風量調整8段階 風速(m/min)(50Hz/60Hz)330 ※風力 8(最大)稼動時
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷

静かで省エネDCモーター。 360°series技術(「立体揺動構造:特許第6843801号」で。 立体的な送風を実現、より広範囲に風を送ることができる)搭載。 「風量1」で36dB以下(1m)の静音設計。 USB給電方式採用(本体:USB Type-C入力端子)。 タッチパネル式、消灯機能付き。 1~8時間切タイマー。 羽根サイズ約13.5cm。 適用畳数18畳まで。 工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、電源アダプター (10W)、USBケーブル (USB Type-A / USB Type-C、1.5m) 質量(kg)約1.2 グレージュ 電源(V)DC5 (USB給電:USB Type-C 入力端子) 消費電力(W)9 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz ) 風量(m3/min)50Hz/60Hz9.8 ※風力8(最大)稼動時 首振360°自動首振/左右自動首振 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)174×268×176(羽根サイズ…約135) 風速(m/min)318 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz ) 風量調整8段階
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

通勤、通学、旅行やお散歩などの屋外で。コンパクト、強風、静音設計のハンディファン。手のひらサイズのコンパクトタイプ。携帯に便利なカラビナ部分はスタンドとしても使える。USB充電式(Type-C)・風量3段階 ・カラビナ付き ・スタンド機能
用途レトロな幾何学模様がカワイイ。どこにでも連れて行きたくなる、ハンディフックファン。紫外線で色が変わるUVステッカー付!。ボタン 1回目:風量弱(2秒長押し) 2回目:風量中 3回目:風量最大 4回目:OFF。※誤作動防止機能付き 材質ABS、PP 寸法(mm)W67×D38×H147 ※カラビナ含まず ペールアイボリー 質量(g)93 電源バッテリー リチウム電池 1200mAh/ DC5V/1A / 6W(入力/消費電力) 使用時間充電:約2.0h 使用可能目安:約1.5~3.0h ※風量、使用環境による 電圧×電流(VA)5V / 1A
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ワイヤレス テレビ用お手元スピーカー YAMAZEN(山善) 動画あり
テレビの音声が手元で聞ける。 3つの大きなボタンで簡単操作。 騒がしい台所や水まわりでもよく聞こえる。 生活防水IPX4。 連続使用時間約20時間。 コードレスで持ち運びに便利。 コンセントいらずで簡単接続。
用途キッチンでお料理中にテレビの音が聞こえない場面や、テレビの音が聞こえにくい、寝ている家族を起こしたくないといった時に。 コードレス/丸型/手元/スピーカー/ポータブル/耳元/テレビスピーカー/簡単操作 付属品ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書付) 最大出力(W)5 電源(AC V)100-240 50/60Hz 充電時間約5時間10分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)送信機:7×2.1×1.1 スピーカーユニット52mm 直径×高さ(cm)スピーカー:8×9.5 電源容量(mA)内蔵リチウムイオン電池:2000
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独立回転式AC挿入口で大きなACアダプターも干渉せずに使用可能。ACは両側から差込可能となっており、90度回転時最大6口を実現。USB接続機器の入力電流を自動検知し、最適な電流を送ります。最大65W出力、スマホ・ノートパソコンなど様々な機器の急速充電が可能。UCB-Cポート×2、USB-Aポート×2を搭載、最大4台の機器を同時充電できます。
スイッチ一括集中スイッチ コンセント個数最大6(90度回転時使用可能) コンセント形状2P コード長さ(m)1.8 定格容量15A・100~125V(1400Wまで) 機能耐トラッキング、ほこり防止シャッター、USB連動、雷ガード RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート4(Type-C×2、Type-A×2)合計65W
1個
7,018 税込7,720
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アプリ対応で豊かな高音質、コンパクトで快適な装着性。 高音域から低音域までバランスの良いクリアな音質。 ロングバッテリー&3分の充電で約1.5時間再生可能なクイック充電対応。
付属品USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - C(R))(約20cm)、保証書 型式密閉ダイナミック 出力Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源DC 3.7 V:内蔵充電式リチウムイオン電池 本体質量(g)147 接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2 標準持続時間(h)50 保護機能(コンテンツ保護)SCMS-T 充電時間(時間)3 充電方式USB充電 ドライバーユニット(Φmm)30 通信距離(m)10 周波数帯域(GHz)2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz) イヤホン形状オーバーヘッド 伝送帯域(Hz)20Hz-20000Hz(44.1kHz sampling) 対応コーデックSBC/AAC 連続通話時間(時間)40 対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
1個
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境に優しいバイオマスエコUSBケーブルです。ケーブルの被覆部には土に還ることが可能な植物由来の原料であるポリ乳酸(PLA)を使用しており、石油由来のプラスチックとは異なり製造時の二酸化炭素排出量が少なく、従来のケーブルと比べプラスチック使用量も削減しています。線材や接続端子部分は生分解素材ではありません。USB-Aコネクターを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-C(TM)コネクターを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。最大15W(5V/3A)の大電流で接続機器の充電が可能です。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB Power-Delivery非対応です。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
規格USB2.0規格準拠 対応機種USB-Aコネクターを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)コネクターを持つスマートフォン・タブレットなど プラグ金メッキピン シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)約3.5 対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

120°の角度調整を可能とした可動式イヤーフックを搭載し、どなたの耳でもフィットしやすいオープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホンです。オープンイヤー型とは、耳を塞がない・耳の中に入れないタイプのイヤホンのため、従来のカナル型イヤホンのような耳の蒸れや、イヤホン本体の圧迫による耳への負担を軽減するだけでなく、イヤホンを装着したまま家事や会話、運動をするときなど、「ながら聴き」を楽しむことができます。最大約8時間の長時間音楽再生が可能です。また、マイクを搭載し、接続端末での通話にも対応しています。IPX5の防滴対応となっており、運動時の汗や、突然の雨にイヤホン本体が濡れても安心です。
付属品充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書 寸法(mm)ドライバー:16.2 質量(g)イヤホン本体:(片耳)10 接続方式Bluetooth ケース寸法(mm)96×61×31 接続可能距離:~約10m 適合機器スマートフォン、タブレット インピーダンス16Ω 保証期間購入後6ヶ月 再生周波数帯域(Hz)20-20000 充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2 連続再生時間音楽:最大8時間 バッテリー容量(mAh)400※本体最大3.5回分充電可 防滴構造IPX5 ケース質量(g)60(イヤホン含まず) Bluetoothバージョン5.3 音圧感度(dB)127 待機時間最大100時間 イヤホン形状耳かけ型 充電端子USB Type-C 連続通話時間(時間)最大6
1個
5,436 税込5,980
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能。PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなります。DCモーター搭載、Wタイマー【切】1/2/4h 【入】2/4/6h(3段階)、入切タイマー同時設定対応。上下左右自動首振り、リズム風、おやすみモード、メモリー機能搭載、減光機能搭載。お手入れ簡単:工具不要で前面ガード取り外し可能
用途サーキュレーター 上下左右首振り dcモーター PD対応 20畳 風量7段階 静音 お手入れ簡単 コンパクト おしゃれ その他電気代:約0.5円(50/60Hz) 付属品ACアダプタ、UCB-Cケーブル 適合風量切替:7段階 質量(kg)1.4 ベージュ 出力(W)ACアダプタ合計:36 消費電力(W)16 出力USB-C DC5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67A コード長さ(m)電源:約1.6 入力ACアダプタ:AC100-240V(50/60Hz)、本体:9V/1.78A , 12V/1.33A(本体は入力のみ) 保証期間メーカー:1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×27 適用畳数20畳まで
1台
7,980 税込8,778
5日以内出荷