29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート 厚さ(mm)0.75 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
939 税込1,033
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

いろいろな素材に着彩できるアクリル樹脂系不透明えのぐ。 水で薄めて使用する事ができます。(薄める量は、30%位が最適です。) 美しいマット調の仕上がりが得られます。 乾燥後は耐水性に優れています。 木・段ボール・布・発泡スチロール・プラスチック・石・あき缶など油性面以外のいろいろな素材に着彩できます。(素材によっては一部定着しないものもありますので、あらかじめテストしたうえでお使いください。) 共同制作に最適なえのぐです。 蛍光色(6色)は、ブラックライトで独特な効果を出せます。
寸法(mm)277×289×241 質量(g)7200
1本(400mL)ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

WARLONアクリワーロン
エコ商品
和紙の持つ美しさをそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。 従来の雲龍柄よりも大柄で荒々しさを表現しました。ベースに高透過乳半色を使用しておりますので、光源の映りこみ防止や白さ感アップにも適しております。 アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。 アクリルのプリントフィルムを使用しておりますので、加熱成型をはじめ一般のアクリル樹脂板同様の加工が可能です。 ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。 表面は風合いのある艶消し加工が施されておりお手入れも簡単です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。 材質プリントフィルム、アクリル板(乳半色) 仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性 タイププリントタイプ ベーシックシリーズ 色(柄)荒雲竜(乳半) 紫外線遮断率(%)99 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WARLONアクリワーロン
エコ商品
表面を特殊なエンボス加工で仕上ており、光をしなやかで柔らかく拡散させます。 表面を特殊なエンボス加工で仕上げ、光の拡散性に優れております。ベースに高透過乳半色を使用しておりますので、光源の映り込み防止や白さ感アップにも適しております。 アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。 滝のように流れる優雅にして繊細なラインを表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。 アクリルのプリントフィルムを使用しておりますので、一般のアクリル樹脂同様の成形加工が可能です。 ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。 材質プリントフィルム、アクリル板(乳半色) 仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性 タイププリントタイプ エバーライトシリーズ 色(柄)ホワイトフォール 紫外線遮断率(%)99 有効寸法(mm)910×1820 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。 連番タブ付でマットの残数の確認が容易です。
材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸 幅(mm)600 厚さ(mm)1.6
1セット(30シート×10枚)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

書類のパンチ穴の補強、補修に便利なラベルです。
用途パンチ穴の補強・補修に ! 質量(g)12 内径(Φmm)6 基材ポリエステルフィルム 外径(Φmm)14.5 粘着剤アクリル系 剥離紙ノンポリラミ紙
1パック(35片×8シート)
189 税込208
当日出荷

ブラストン粘着マット
低密度ポリエチレンと高密度ポリエチレンのハイブリッドのフィルムに高性能で圧力に強い アクリル系接着剤をコーティングしました。 ミクロの塵も埃も逃しません。裏面も高い粘着性があり確実に固定されます。 汚れたフィルムを1枚1枚はがすディスポーサブルタイプだからいつまでも清潔な環境を保ちます。 フィルムの角についた1~30までの連番タグで粘着マットの交換時期も分かりやすいです。
用途食品工場、化学工場、半導体製造、電子部品製造、光学レンズ製造など サイズ(mm)600×900 素材低密度ポリエチレンと高密度ポリエチレンのハイブリッド
1セット(30シート×10枚)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水防寒手袋です。手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。(突き刺しにはご注意下さい。)内側にはシンサレートを採用。薄くても暖かく、作業性に優れます。
材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート) 入数(双)1 機能防水・防寒 全長(cm)24
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。 カウントダウンタグ付でマットの残数の確認が容易です。 フレームがなくても使用可能です。 30枚1シートを段ボール梱包しているため保管時や輸送時のヨレを軽減しました。
用途靴底の塵、埃の除去 材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE) 厚さ(mm)1.6 粘着剤水性アクリル乳酸
1枚(30枚)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

靴底の汚れ・ホコリをしっかりキャッチ!クリーンルームなど清浄度管理の必要な現場に! 汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔に使用できます。 汚れの付着がわかりやすい青色シート。 裏面も高い粘着性で床面に確実に固定します。 アクリル系粘着剤使用で臭いも少なく、人体や環境にも優しい。 連番タブ付でマットの残数の確認が容易。
用途各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や印刷工場、食品工場、製薬工場等クリーンルームの入口、エアシャワー室、データセンターの出入口に。 寸法(mm)600×1200 フィルム厚さ(μm)50 材質(フィルム)低密度ポリエチレン(LDPE) 粘着剤アクリル系
1セット(10冊)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

靴底の汚れ・ホコリをしっかりキャッチ!クリーンルームなど清浄度管理の必要な現場に! 汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔に使用できます。 汚れの付着がわかりやすい青色シート。 裏面も高い粘着性で床面に確実に固定します。 アクリル系粘着剤使用で臭いも少なく、人体や環境にも優しい。 連番タブ付でマットの残数の確認が容易。
用途各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や印刷工場、食品工場、製薬工場等クリーンルームの入口、エアシャワー室、データセンターの出入口に。 寸法(mm)600×900 フィルム厚さ(μm)50 トラスコ品番753-8731 材質(フィルム)低密度ポリエチレン(LDPE) 粘着剤アクリル系
1セット(10冊)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

メドライン・インターナショナルマイクロクリーンエコマット
汚れたフィルム1枚1枚をはがすディスポーザブルタイプなので、いつでも清潔な環境にすることができます。 フィルムの角についた連番タグでマットの残りの枚数が確認できます。
厚さ(mm)1.0 材質フィルム:中密度ポリエチレン(MPDE)、粘着剤:アクリル系 幅(mm)600 フィルム厚さ(μm)35±5
1セット(10枚)
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汚れたフィルム1枚1枚をはがすディスポーザブルタイプなので、いつでも清潔な環境にすることができます。 フィルムの角についた連番タグでマットの残りの枚数が確認できます。
厚さ(mm)1 フィルム厚さ(μm)35±5 仕様1シートフィルム30枚 材質フィルム/中密度ポリエチレン(MPDE)、粘着剤/アクリル系 幅(mm)600
1箱(10枚)
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊粘着剤がゴミやホコリを確実にキャッチします。歩行、車輪通過がスムーズにできます。使用済みフィルムは廃棄処分できます。連番タグ付です。お得な1ケース10セット入です。30枚積層タイプです。
用途靴底などの汚れ除去。クリーンルーム(半導体製造、電子部品組立工場など)の入口、病院、食品加工工場の各種入り口。 幅(mm)600 厚さ(mm)0.05 材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 厚さ(μm)50
1箱(10セット)
25,980 税込28,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミクロのチリもホコリも逃がしません。裏面も高い粘着性があり確実に固定されます。 汚れたフィルム、一枚一枚をはがすディスポタイプなので、いつでも清潔な環境に。 フィルムの角についた1~30までの連番タグで、マットの残りの枚数がわかります。
材質中密度ポリエチレン製フィルム、アクリル系粘着剤 寸法(mm)600×900
1箱
37,125 税込40,838
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。 金属、プラスチック、発泡体の接着に適しています。 VOC放散量が少ない両面テープです。
用途プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合わせ 材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系 厚さ(mm)0.16 ホワイト 長さ(m)50 粘着力7.75N/10mm
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汚れたフィルムをはがすだけで、いつでも清潔な環境にすることができます。裏面も高い粘着性で確実に固定します。連番タグ付でマットの残数確認が容易です。
用途各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や印刷工場。クリーンルームの入り口など。食品加工工場。 材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸 長さ(mm)900 幅(mm)600 厚さ(mm)1.6 タイプ弱粘着
1シート(30枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れたシートをはがすだけでいつでも清潔にお使いいただけます。 連番タグ付でマット残数を示します。 枚数管理が容易にできます。
タイプ弱粘着
1シート(30枚)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

汚れたシートをはがすだけでいつでも清潔にお使いいただけます。 連番タグ付でマット残数を示します。 枚数管理が容易にできます。
タイプ-
1シート(30枚)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メンディングドーナツ専用詰替。 貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。 テープの上から文字が書けます。小巻
シリーズScotch 芯径(mm)25 テープ厚さ(mm)0.058 環境対応汚染物質削減
1巻
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

居住者、配達業者の生活動線や、エントランスのポスト設置場所に合せ、投入口の向きが選択可能なスタイリッシュな横入前出の壁付型の郵便受(郵便ポスト)です。 防滴タイプ。樋を設け雨水の浸入を防止。万一雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造。独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
用途戸建住宅、集合住宅、マンション、ハイツ、アパート、共同旧宅、店舗、オフィス、商用施設など 仕様防滴タイプ 付属品樹脂プラグ 4個、SUSタッピンねじ呼び4.5×40 4本、ワッシャー 4個、止水用パッキン 4個、スノコ 1個、スペーサー 2個 材質本体・SUS304t=0.8mm/扉:SUS304t=0.8mm+PC樹脂/投入口:SUS304t=0.8mm 質量(kg)3.7 タイプ省スペースタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×400×148 仕上本体:アクリル焼付塗装/扉:ヘアーライン仕上、PVC+アクリルフィルム/アクリル焼付塗装 錠前静音大型ダイヤル錠(L) 投函タイプ横入れ前出し
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

粘着力を抑えたタイプです。1回毎に通しナンバーが付いているので管理がしやすいです。
用途靴の裏に付着したホコリの除去。 質量(kg)8 粘着剤水性アクリル系粘着剤 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×900×1.5 材質(フィルム)ポリエチレン
1ケース(8セット)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペットのための 滑らない 防水 消臭 ラグマット
用途表面凹凸加工で滑りにくい。・ペットのケガ防止に。防水仕様で拭くだけお手入れ簡単。小さなお子様の食べこぼし防止にも。消臭機能付き。裏面ズレ防止シール付き。3つのサイズ展開。日本製 材質本製品:塩化ビニル樹脂・ズレ防止:粘着面/アクリル、芯 材/塩化ビニル樹脂微粘着面/アクリル樹脂、はく離紙/紙、保護フィルム/ポリエステル本製品:塩化ビニル樹脂
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペットのための 滑らない 防水 消臭 廊下敷き
用途表面凹凸加工で滑りにくい。・ペットのケガ防止に。防水仕様で拭くだけお手入れ簡単。小さなお子様の食べこぼし防止にも。消臭機能付き。裏面ズレ防止シール付き。3つのサイズ展開。日本製 材質本製品:塩化ビニル樹脂・ズレ防止:粘着面/アクリル、芯 材/塩化ビニル樹脂微粘着面/アクリル樹脂、はく離紙/紙、保護フィルム/ポリエステル本製品:塩化ビニル樹脂
1本
6,598 税込7,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアシャワーの側面に取り付けて、ゴミや異物を除去致します。
用途ゴミや異物の除去 トラスコ品番810-6458 材質塩ビフィルムにアクリル系粘着剤を塗布 寸法(mm)290×290 質量(kg)1
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

1回毎に通しナンバーが付いているので管理がしやすいです。
用途靴の裏に付着したホコリの除去。 質量(kg)10 粘着剤水性アクリル系粘着剤 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×1200×1.6 材質(フィルム)ポリエチレン
1ケース(8セット)
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途半導体工場、食品工場、病院、福祉施設、クリーンエリアの出入り口 材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸 仕様1シートあたりフィルム30枚 長さ(mm)1200 幅(mm)600 厚さ(mm)1.6 質量(kg)16 フィルム厚さ(μm)50
1セット(10枚)
22,980 税込25,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ(mm)1.6 材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸 長さ(mm)900 幅(mm)450 質量(kg)5.8
1セット(450枚×10シート)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAGN57L-9372 マーキングタイ専用ラベル ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)マーキングタイ専用ラベル
ケーブル・配管識別 TABTAGラベル レーザープリンター用ラベル タグラベル
材質ポリエステルフィルム 仕様タグラベル、屋内使用 厚さ(mm)(適用パネル)1.6~4.8 使用温度範囲(℃)-40~+120 厚さ(μm)87 接着剤アクリル系 ラベル数30 印字部(mm)61×25
1袋(900枚)
29,980 税込32,978
3日以内出荷