47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイキン工業除湿乾燥機
あなたの大切なものを湿気から守ります。 デシカント方式を採用し、水捨て不要の連続除湿を実現。 室内の空気中に含まれる水分を、デシカントエレメントに吸着させ、 高湿度の空気として気体のまま屋外へ排出。水捨て作業はありません。 湿度が60%を超えると運転し、下回ると停止する自動制御を搭載。 使い勝手に合わせて選べる4つの運転モード。 冬場の除湿にも対応し、年間を通した運転が可能。 停電に備えた自動復帰機能で不在時も安心。
付属品ワイヤレスリモコン、逆流防止ダンパーセット、排湿ホース(径:Φ51mm、長:2.5m)等 ホワイト タイプゼオライト式(デシカント式) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単相100V 平行プラグ 定格消費電力(W)320 運転音(dB)40 運転モード自動、パワフル自動、ひかえめ自動、ターボ 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)299×437×190 除湿方式デシカント方式 除湿能力(L/日)10
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

ファミリー・ライフ1台4役!!ひえぽか温冷扇
1台4役で一年中活躍する温冷扇。寒い冬は素早く暖かくなる温風ヒーターで暖房として、夏場はサーキュレーター、雨の多い時期は衣類乾燥用と、これ一台でオールシーズン使える優れもの。温風ヒーター・衣類乾燥・扇風機・サーキュレーター。上下45度可動(手動)、左右70度自動首振り。最大1200Wハイパワー。過熱保護機能付き。一目で分かるデジタル表示。リモコン付きでラクラク操作。温冷モード3段階設定:冷風20~25度、低熱26~27度、高熱28~40度 ※温度は20~40度まで1度単位で調節可能。サーキュレーターとして:エアコンとの併用で電気代の節約に!!暖気をお部屋全体に循環。暖房機器として:足元も素早くポカポカ!。衣類乾燥に:洗濯物に当たるように置けば早く乾かせます。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、リモコン(単4形乾電池2本使用(別売)) 材質本体:PP・ABS・ナイロン、リモコン:PP ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)冷風モード/35・低熱モード/600・高熱モード/1200 コード長さ(m)(約)1.26 本体質量(kg)(約)1.49 安全装置過熱保護機能(内部温度が110度を超えた時に作動) 首振角度(°)左右(自動)約70、上下(手動)約45 モード温冷モード:冷風・低熱・高熱 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)23×21.5×31~35
1台
6,980 税込7,678
5日以内出荷

充実の空気清浄能力を備えた圧迫感の無いコンパクトタイプです。高さを抑えたコンパクトサイズで、お部屋に馴染みます。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)。リモコン付きですので離れた場所からでも操作が可能です。1年中飛散する全国の花粉16種類を無力化します。(試験空間での2週間後、4週間後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません)
ホワイト 電源(V)100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応) 消費電力(W)空気清浄:しずか6/弱9/標準15/ターボ46 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:500×270×270 定格消費電力(W)46 本体質量(kg)6.8 センサーホコリ・ニオイセンサー 風量(m3/min)空気清浄:しずか1.1/弱2.0/標準3.2/ターボ5.5 機能清潔(ストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/操作部抗菌仕様/ホコリ・ニオイセンサー)運転モード(節電運転/花粉運転)便利(チャイルドロック) 運転音(dB)空気清浄:しずか19/弱29/標準39/ターボ53 適合床面積【目安(畳)】空気清浄運転時:~25(~41m2) モード空気清浄:しずか/弱/標準/強 花粉モード 脱臭機能
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

ダイキン工業UVストリーマ空気清浄機
エコ商品
ウイルス抑制に効果的な265nm付近の波長、深紫外線(UVC) LED業界で初めて採用。酸化分解力に優れた、独自のストリーマ方式。除去性能に優れたHEPAフィルターに、抗菌剤を添着した新フィルターを採用。90分毎に約30分の深紫外線照射を行い、抗菌HEPAフィルターを除菌します。本体ボタンの操作でお好みの時に深紫外線照射する事もできます。UVC LEDユニットを抗菌HEPAフィルターの奥に配置し、機外への照射を防ぐ構造を採用。抗菌HEPAフィルターを通過した微量の深紫外線も、斜め構造のグリルで確実に遮断します。フィルターを取り出す際にはスイッチが作動し、深紫外線LEDが停止する安全設計です。プラズマ放電の一種であるストリーマが、有害化学物質を分解します。約100,000℃の熱エネルギーに匹敵します。操作する時に手が触れる本体操作部には抗菌素材を使用しているので安心です。タバコ臭・カビ臭・料理臭・生ゴミ臭・ペット臭・体臭等のニオイを分解します。
用途人が長時間過ごす空間や、人の出入りが多い空間に 前面パネル:シルバー/本体:ホワイト 電源(V)単相100(50Hz・60Hz共通) キャプタイヤコード(床置対応) 消費電力(W)しずか:8/弱:10/標準:17/ターボ43 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×270×270 定格消費電力(W)43 本体質量(kg)6.8 交換目安脱臭フィルター:交換不要/抗菌HEPAフィルター:約1年/UVC LEDユニット:交換不要/ストリーマユニット:お手入れ不要・交換の目安約10年/抗菌プレフィルター:交換不要 センサーホコリ・PM2.5・ニオイセンサー 風量(m3/min)しずか:1.1/弱:2.0/標準:3.2/ターボ5.0 運転音(dB)しずか:21/弱:31/標準:40/ターボ:51 適合床面積~22畳(36m2) 主な機能【清潔】深紫外線(UVC) LED/ストリーマ/抗菌HEPAフィルター/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー【運転モード・コース】UV清浄運転/風量自動運転/節電運転/花粉運転【便利】チャイルドロック/無線LAN対応/スマホ接続/エアコン連動(スマホ連動時)/ウィークリータイマー(スマホ接続時)/空気質お知らせ(スマホ接続時) RoHS指令(10物質対応)対応 PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

スクエアフォルムでさりげなくお部屋にとけ込む、暮らし目線のスリムタワー型です。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)。吸い込み口と吹き出し口が離れていて、しかも吹き出し口からの風が柔らかいから、しっかり吸引します。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することによる防音効果で人が感じる運転音を約30%低減しました。リモコン付きですので離れた場所からでも操作が可能です。
電源(V)100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応) 消費電力(W)空気清浄:しずか6/弱10/標準19/ターボ70・加湿空気清浄:しずか8/弱15/標準21/ターボ72 タンク容量(L)約2.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:700×270×270 定格消費電力(W)70(最大消費電力72) 本体質量(kg)9.5(水無し) 風量(m3/min)空気清浄:しずか0.9/弱2.0/標準3.2/ターボ5.5・加湿空気清浄:しずか0.9/弱2.4/標準3.2/ターボ5.5 機能加湿/清潔(ストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/抗菌加湿フィルター/水雑菌抑制/操作部抗菌仕様/温湿度センサー/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー)/運転モード(のど・はだ運転/節電運転/花粉運転)便利(チャイルドロック) 運転音(dB)空気清浄:しずか20/弱32/標準41/ターボ53・加湿空気清浄:しずか20/弱36/標準41/ターボ53 適合床面積【目安(畳)】空気清浄運転時:~25(~41m2)/加湿空気清浄運転時:~25(~41m2)・プレハブ:~14(~23m2)・木造:~8.5(~14m2) モード空気清浄:しずか/弱/標準/強・加湿空気清浄:しずか/弱/標準/ターボ 加湿方式500(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツインストリーマとTAFUフィルターを採用した、リビングに最適なタワー型ハイグレードモデルです。シンプルで美しいデザインにこだわり、側面・背面に至るまで上品に仕上げました。タワー型なので設置面積が小さく、設置の自由度が広がります。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することにより防音効果で、人が感じる運転音を低減しました。吸い込み口と吹き出し口が離れていて、しかも吹き出し口からの風が柔らかいからしっかり吸引します。標準のストリーマに比べ、2倍のストリーマユニットを搭載。さらに、フィルターに効率よく照射される構造設計にしています。加湿する水の細菌を抑制します。水トレーに銀イオンを搭載しています。加湿フィルターが従来と比べて約10%コンパクトになり、洗面器などでのつけ置き洗いが簡単になりました。上から給水、タンク給水の使いやすい2WAY給水方式。給水タンク内部は凹凸が少なく、手を入れて洗いやすい「シームレス構造」。1年中飛散する全国の花粉「16種類」を無力化します。手が触れる操作部を抗菌仕様に。ボタン一つでお部屋の空気の状態に合わせて運転を自動でコントロールします。空気がきれいになると自動で「みはり運転」に自動で切り替えます。
用途人が長時間過ごす空間や、人の出入りが多い空間などに 電源(V)単相100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応) 消費電力(W)空気清浄:しずか10/弱11/標準20/ターボ82・加湿空気清浄:しずか10/弱12/標準23/ターボ84 タンク容量(L)約3.4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)760×315×315 定格消費電力(W)84 本体質量(kg)12.5(水無し) 交換目安抗菌加湿フィルター:10シーズン交換不要/TAFUフィルター:10年間交換不要/ツインストリーマユニット:約10年/脱臭フィルター:交換不要/抗菌プレフィルター:交換不要 センサーホコリ・PM2.5・ニオイ 風量(m3/min)空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0・加湿空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0 運転音(dB)空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54・加湿空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54 適合床面積~31畳(~51m2) 主な機能【清潔】ツインストリーマ・TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)・脱臭フィルター・抗菌プレフィルター・抗菌加湿フィルター・水雑菌抑制・操作部抗菌仕様・温湿度センサー・ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー【運転モード】おまかせ運転・のど・はだ運転・節電運転・きれいサーキュレーター運転・花粉運転【便利】2WAY給水方式(上から給水・タンク給水)・かえルーバー・チャイルドロック・エアコン連動(スマホ接続時)・スケジュールタイマー(スマホ接続時)・スマホ接続 加湿方式気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式(700mL/時) 加湿機能 PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツインストリーマとTAFUフィルターを採用した、リビングに最適なタワー型ハイグレードモデルです。タワー型なので設置面積が小さく、設置の自由度が広がります。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することによる防音効果で人が感じる運転音を約30%低減しました。温度センサーが室内の温度変化を検知し、空気を効率よく循環させるので部屋の温度ムラを軽減します。ボタンひとつでお部屋の空気の空気の状態に合わせて運転を自動でコントロールするおまかせ運転搭載。空気が綺麗になると「みはり運転」に自動で切り替えます。フラップは4段階に調節可能です。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)
電源(V)100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応) 消費電力(W)空気清浄:しずか10/弱13/標準20/ターボ82・加湿空気清浄:しずか10/弱15/標準23/ターボ84 タンク容量(L)約3.4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:760×315×315 定格消費電力(W)84(最大消費電力86) 本体質量(kg)12.5(水無し) 風量(m3/min)空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0・加湿空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0 機能加湿/清潔(ツインストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/抗菌加湿フィルター/水雑菌抑制/操作部抗菌仕様/温湿度センサー/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー)/運転モード(おまかせ運転/のど・はだ運転/節電運転/きれいサーキュレーター運転/花粉運転)便利(2WAY給水方式(上から給水・タンク給水)/かえルーバー/チャイルドロック/エアコン連動(スマホ接続時)/スケジュールタイマー(スマホ接続時)/スマホ接続) 運転音(dB)空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54・加湿空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54 適合床面積【目安(畳)】空気清浄運転時:~31(~51m2)/加湿空気清浄運転時:~31(~51m2)・プレハブ:~19(~32m2)・木造:~12(~20m2) モード空気清浄:しずか/弱/標準/強・加湿空気清浄:しずか/弱/標準/ターボ 加湿方式700(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラッキング火災を未然に防ぐ プレトラックコンセント!。エアコンタイプは、エアコンのコンセント用に最適です。
仕様アース付 付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル 形状その他 質量(kg)0.2 ホワイト タイプ200Vタイプ 種類埋込コンセント 定格AC200V コンセント個数1 コンセント形状その他 品種エアコン用 定格電流(A)15・20兼用 対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様) 寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9 関連資料商品詳細資料(3.11MB)
1台
7,098 税込7,808
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラッキング火災を未然に防ぐ プレトラックコンセント!。エアコンタイプは、エアコンのコンセント用に最適です。
仕様アース付 付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル 形状その他 質量(kg)0.2 ホワイト タイプ100Vタイプ 種類埋込コンセント 定格AC100V コンセント個数1 コンセント形状その他 品種エアコン用 定格電流(A)15・20兼用 対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様) 寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9 関連資料商品詳細資料(3.11MB)
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラッキング火災を未然に防ぐ機能はそのままに、スクエア形状のプレートとシック&モダンな空間に合わせやすいカラーを新たにラインナップしました!。プレート端の角が正面のフラットさを際立たせ、お部屋のイメージを演出します。エアコンタイプは、エアコンのコンセント用に最適です。
仕様アース付 付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル 形状その他 質量(kg)0.2 ホワイト タイプ100Vタイプ 種類埋込コンセント 定格AC100V コンセント個数1 コンセント形状その他 品種エアコン用 定格電流(A)15・20兼用 対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様) 寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9 関連資料商品詳細資料(4.1MB)
1台
8,798 税込9,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラッキング火災を未然に防ぐ機能はそのままに、スクエア形状のプレートとシック&モダンな空間に合わせやすいカラーを新たにラインナップしました!。プレート端の角が正面のフラットさを際立たせ、お部屋のイメージを演出します。エアコンタイプは、エアコンのコンセント用に最適です。
仕様アース付 付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル 形状その他 質量(kg)0.2 ホワイト タイプ200Vタイプ 種類埋込コンセント 定格AC200V コンセント個数1 コンセント形状その他 品種エアコン用 定格電流(A)15・20兼用 対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様) 寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9 関連資料商品詳細資料(4.1MB)
1台
8,898 税込9,788
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》 広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。 静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 機能左右首振り、風量3段階調節、静音モード ハネ径(cm)23 寸法(mm)354×232×400 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)28/29 適合床面積20畳 風量調整3段階 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 左右首振
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で上下7段階の風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 質量(g)2100 電源(V)AC100 コード長さ(m)1.4 ハネ径(cm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×191×311 消費電力(W)(50/60Hz)49/43 適合床面積14畳 風量調整3段階 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 左右首振
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お部屋の空気を循環。 エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。 直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。 風量は強・中・弱3段階切替。 環境にあわせて調節できます。 角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。 コンパクト&省スペース。
機能風量3段階調節 羽根径(Φmm)約180 ホワイト 寸法(mm)約280×160×280 質量(kg)約1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13 コード長さ(m)約1.8 モーターACモーター 消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19 首振角度(°)約90(水平から真上) 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250 風量調整強/中/弱 騒音レベル(dB(A))60以下 風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で上下6段階の風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 質量(g)1100 コード長さ(m)1.4 ハネ径(cm)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×184×256 消費電力(W)(50/60Hz)28/27 適合床面積8畳 風量調整3段階 左右首振 仕様角度調節:縦方向/手動約360℃ 電源(V)AC100 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で縦に360°風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 適合床面積8畳 機能上下角度調節・風量調節 質量(g)1100 電源(V)AC100 ハネ径(cm)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×182×256 消費電力(W)(50/60Hz)28/27 首振角度(°)上下(手動):360 風量調整3段階 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーキュレーター DCモーター 20畳対応 上下左右首振り 風量7段階 静音 リモコン YAMAZEN(山善) 動画あり
カンタンお掃除仕様。前ガードが工具不要で外せるDCサーキュレーター。高性能&コンパクトタイプ。上下左右のスイング運転に対応。風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。自然風のような変化のある風を送るリズム運転、時間とともに風を小さくするおやすみ運転に対応。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型 質量(kg)1.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)17 機能リズム風・おやすみモード 風量7段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×26.8 首振り上下左右(自動) 適用畳数20畳まで 入タイマー2/4/6時間 切タイマー1/2/4時間
1台
6,898 税込7,588
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。左右のスイング運転に対応。手動最大90度で上下に風向きを調節できるので、エアコンとの併用や部屋干しに活躍します。風量調節3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型 仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.7円 質量(kg)1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)22/23 風量3段階 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.3×19.2×29 首振り左右(自動)、上下(手動) 適用畳数14畳まで
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【8畳】【左右自動首振り】【全分解でお手入れ簡単】【静音】 コンパクトなのにパワフル送風のサーキュレーターです。 工具不要でカンタン分解ができ、隅々までお掃除できるようになりました! 取り外したパーツは丸洗い可能なので、より清潔な状態で日常使いができます。 特殊形状のスパイラルグリルで遠くまで風が届き、ムラなく空気を撹拌。 ◆節電にも エアコンと合わせて使用することで空気効率UPし節電対策に!年中快適なお部屋作りに活躍します。 お部屋の換気もスピーディに出来る為、ウイルス対策にも。一年中大活躍です。 ◆パワーの秘密は特殊形状スパイラルグリル アイリスオーヤマ独自の研究による新構造のグリル。 空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。 ◆静音設計 図書館よりも静かな35dB未満(静音モードの場合)
用途定格電圧 質量(kg)約1.6 コード長さ(m)約1.4 定格周波数(Hz)50/60 適合床面積(目安)8畳 風量調整風量調節、左右首振、上下角度調整 定格消費電力(W)(50/60Hz)29/27 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約24.2×約17.5×約29(ACアダプターコード含まず) 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
3,490 税込3,839
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《8畳》《静音》《左右自動首振り》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 6段階の角度調整が可能です!離れた場所からでも操作できるリモコン付きです。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 適合床面積8畳 機能風量調節・タイマー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×176×288 電源(V)AC100 ハネ径(cm)15 風量調整3段階 タイマー切タイマー:1・2・4時間 質量(g)1700 消費電力(W)(50/60Hz)33/32 左右首振 切タイマー リモコンあり 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
3,890 税込4,279
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフレームとポリカーボネイトパネルを採用した軽量タイプで動きもスムーズです。 脚部はスチールベースで重心を安定させた、移動にも便利なキャスターと、高さの微調整が可能で据置に便利なアジャスターが選べます。 フレーム側面には磁石が付いており同じサイズのパーティションを直線状に連結することが出来ます。 (磁力は弱いため同じサイズのパーティションを直線状に連結すること以外の使用には向いていません。)
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション オフィスの日除けやエアコンの風除けにも便利です。 飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。 フレーム:ホワイト 材質(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)40 材質(フレーム)アルミニウム合金、磁石 材質(脚ベース)スチール アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)35×12 色(パネル)乳白半透明(フロストタイプ) ベース奥行(mm)500 取扱説明書(0.9MB) 材質(パネル)ポリカーボネイト
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《18畳》《静音》《3Dランダム送風》 人気のボール型サーキュレーターのデザインモデルなので、店舗やオフィスでのご使用にも最適です。 リモコン付きなので、本体に近づくことなくご使用頂けます。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 適合床面積18畳 質量(g)2000 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290
1台
8,790 税込9,669
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン マイコン式 アイリスオーヤマ 動画あり
【2WAY】【全分解可能でお手入れ簡単】。サーキュレーター扇風機なら1台4役。扇風機、サーキュレーター、衣類乾燥、換気。空気を循環させるパワフルさも、涼を取るのも1台で可能に。お手入れも簡単になったサーキュレーション機能付き2WAY扇風機です。アイリス独自の研究による新構造グリル、ジェット気流効果でパワフル送風を実現!心地よい空気を遠くまで届けます。サーキュレーターとしての使用で、エアコンの冷気や暖気を効率的に部屋中に届けます。エアコンとの併用で節電対策にも繋がり、快適に過ごせます。ポールを取り外す事で3種類の高さを選択でき、シーンや好みに応じて簡単に調節が可能です。扇風機としての使用はもちろん、ポールを外せば従来通りのサーキュレーターに近い高さでの使用もできます。コンパクトになることで収納時、邪魔になりません。s。工具不要で前後ガードと羽根まで分解できます。
質量(kg)約2.6 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.7 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)38/35 首振上下左右 風量3段階 適合床面積(目安)18畳 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約31.0×約31.0×約80.0(電源コード含まず) タイマー切タイマー(2/4/8時間)
1台
8,490 税込9,339
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

打ち水効果で自然な涼風を エアコンが苦手な方にぴったりです テクノイオンを搭載したリモコン式冷風扇風機
ホワイト 風量調整5段階 消費電力(W)(50/60Hz)50/57 首振りオートルーバー(左右80°) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×270×663 機能自然風、おやすみ風、7.5時間切りタイマー タンク容量3.2Lタンク(抗菌・タンク取り外し可) 方式汲み上げ散布方式 付属品保冷剤パックx2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
10,900 税込11,990
当日出荷

《14畳》《静音》《左右自動首振り》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 7段階の角度調整が可能!離れた場所からでもご使用頂ける、リモコン付きです。 シンプルなデザインなので、オフィスでのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 適合床面積14畳 機能風量調節・タイマー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×191×311 電源(V)AC100 ハネ径(cm)18 風量調整3段階 タイマー切タイマー:1・2・4時間 質量(g)2100 消費電力(W)(50/60Hz)50/44 左右首振 切タイマー リモコンあり
1台
5,090 税込5,599
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター付きの4.5L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。【衣類モード】洗濯物を室内干しする際に適したモードです。ワンタッチで決められた湿度設定・風量で運転するので、部屋干し時間の短縮に役立ちます。【2段階風量調節】風量は弱・強の2段階で切替が可能。使用シーンに合わせてお好みのパワーで使える。【手動ルーバー】ルーバーで風向の調節が可能。お好みの角度で洗濯物に風を送ることが可能。【パワフル除湿】最大で500mlペットボトル12~24本分の水分を除湿。空気中の余分な湿気を取り除いて過ごしやすい環境を整える。【切タイマー運転】1-8時間で1時間ごとに設定できるから、ライフスタイルに合わせて自由に使える。【7段階湿度設定】7段階の湿度(40-70%を5%ずつ)に合わせて運転。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節するからお好みの湿度調節で使える。【大容量タンク】何度も面倒な水捨てに行かなくて良い、大容量タンク搭載。引き出し式で取り外しも簡単。【取手付き】タンクには掴みやすい取っ手がついているから、排水もラクラク。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【キャスター付き】4輪キャスターが付いているから、移動しやすくお好きな場所で使える。
用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 機能チャイルドロック機能、減光機能 保証期間1年 水タンク容量(L)約4.5 風量調整2段階 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)29×25×50 切タイマー1-8時間(1時間単位)
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

お部屋の空気を循環。 エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。 直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。 風量は強・中・弱3段階切替。 環境にあわせて調節できます。 角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。 コンパクト&省スペースなので一年中使えます。
寸法(mm)約280×160×280 質量(kg)約1.7 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.8 モーターACモーター 消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19 首振角度(°)約90(水平から真上) 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250 風量調整強/中/弱 騒音レベル(dB(A))60以下 風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100 羽根径(Φmm)約180
1台
3,990 税込4,389
欠品中

360°首振りサーキュレーターの壁掛けタイプ。空気を循環させ、エアコンと併用することで効率UP。
ホワイト 羽根枚数3枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×298×452 消費電力(W)(50/60Hz)13 機能全分解洗い、DCモーター、360°首振り、90°下向き、リズム風、おやすみモード、切タイマー:1~7H、自動オフ:10H、リモコン 風量6段階切替 羽根寸法(cm)Φ18 1時間あたりの電気代目安(円)約0.4
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

《音声操作》《18畳》《静音》《3Dランダム送風》 パワフルで大風量のサーキュレーターです。 話しかけるだけのダイレクト操作が可能なので、本体に近付く必要がありません。 アプリやWi-Fi等の複雑な設定がなく、電源を入れた瞬間から使用可能です。 【使い方】 1.「ねぇ、サーキュレーター 、電源を入れて」→サーキュレーターの電源が入ります。 2.ピッと返答があったら、「風量を強く」で風量UP!起動中は、続けて指示を出すことができます。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 ホワイト 質量(g)2000 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290 適合床面積18畳 アズワン品番64-8929-02 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 左右首振 上下首振
1台
8,490 税込9,339
当日出荷

連結された3面の各パネルが360°回転しフレキシブルなレイアウトに変更が可能な仕様です。 アルミフレームとポリカーボネイトパネルを採用した軽量タイプで動きもスムーズです。 脚部はスチールベースで重心を安定させ移動にも便利なキャスター付きタイプです。 使わない時は折りたたんで収納できます。
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション オフィスの日除けやエアコンの風除けにも便利です。 飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。 質量(kg)11.2 フレーム:ホワイト 高さ(mm)1800 材質(キャスター)ナイロン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)開放時:1800×1800×500 、折畳時: 1800×600×500 パネルサイズ(mm)1枚:H1725×W580×D20 キャスター径(Φmm)40 材質(フレーム)アルミニウム合金 材質(脚ベース)スチール 色(パネル)乳白半透明(フロストタイプ) ベース奥行(mm)500 取扱説明書(1.0MB) 材質(パネル)ポリカーボネイト
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

大きな40cm羽のメカ式(押ボタン)フロアー扇風機 羽根が大きいので遠くまで強い風
用途部屋の換気・エアコンの効率化・風の無い暑い日に 質量(kg)5.9 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×1250~1480 消費電力(W)(50/60Hz)48/55 機能首振り 風量3段階 操作押しボタン式 タイマー3時間切タイマー 取扱説明書(4.54MB)
1台
6,298 税込6,928
欠品中

【DCモーター】【上下左右首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】。コンパクトな見た目で20畳の広さに対応できるパワフルモデルです。エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します。室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。球面のスパイラルグリルを採用する事により、直進性能を高めたスパイラル気流を発生させてより遠くに風を送り効果的な循環が可能です。前面カバーの取り外しに加えて、羽と背面カバーも取り外し可能にリニューアルし、隅々までお手入れ簡単。消音消灯モード搭載:操作部LEDの消灯することで、夜間使用時の眩しさを改善。操作時電子音を消音にすることで、静かな会議室や受付等でもボタン操作がしやすくなりました。
質量(kg)1.5 ホワイト 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309 電源コード(m)約1.4 消費電力(W)(50/60Hz)17 風量調整5段階 モードリズム・おやすみ 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 適用畳数20畳 タイマー機能切2/4/8時間
1台
7,998 税込8,798
欠品中

【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【スパイラル気流】。スパイラル気流でパワフル送風!換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。〇3Dランダム送風。上下・左右自動で首振り。部屋の隅々まで風を届けます。風量は8段階。1~3は静音、8はターボです。〇狙い撃ち送風で衣類乾燥効率UP。左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。〇上下左右自動首振りパワフル送風。特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができ節電効果も。〇家計にやさしい省エネ。DCモーターならではの、省エネ性能。電気代約38%削減。※本製品(PCF-SDC15T-EC:消費電力23W)とACモーター搭載機(PCF-SC15T-EC:消費電力37W)と比較。1日8時間を5年間運転した場合。【2022年7月改定】電気料金目安単価31円/kWh(税込)で算出。〇さらに眠りを快適にする消灯・消音モード搭載。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。〇工具不要で取り外しできる簡単お手入れ。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。〇軽量・コンパクト。本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすい。
質量(kg)約1.3 ホワイト 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)23 適合床面積(目安)28畳 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×約21×約29.4(ACアダプターコード含まず) 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
12,900 税込14,190
当日出荷

【コードレス】【20畳】【左右首振り】【静音】 type-cコードで給電できるサーキュレーターが登場!電源がない・コードが届かない場所でも使用可能なコードレスサーキュレーター。 内蔵バッテリーでどこでも使用可能です。 ◆連続使用時間 風量6(ターボ):約3時間/風量1:約50時間。 (※風量6:首ふりあり/風量1:首ふりなしの場合。) モバイルバッテリーでも充電可能! 充電しながらの使用もできます。 (※5V3Aの出力に対応したモバイルバッテリーが必要です。) ◆パワフル送風 風の到達距離約15m。 (※風量ターボ時。) 遠くまで風が届き、ムラなく空気を撹拌します。 ◆部屋の上下に溜まった冷気や暖気をサーキュレーターで循環 冷暖房の効率を高め、お部屋を快適に保ちます。 ・冷房使用時:エアコンに背を向けて送風し、下に溜まる冷気を循環。 ・暖房使用時:エアコンに向けて送風し、上に溜まる暖気を循環。
付属品リモコン、Tyre-Cケーブル(専用)、USBアダプター(専用) 質量(g)1400 電源5V3Aの出力に対応したUSBアダプター、モバイルバッテリーなど ハネ径(cm)15 定格消費電力(W)12(風量ターボ、首振り時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×318 電源(AC V)USBアダプター:100/240(50/60Hz) 適合床面積20畳 USBケーブル(m)TYPE-C:1.5m 風量調整6段階 充電時間(時間)4 リモコン 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 定格入力DC5V3A バッテリー寿命繰り返し充電約500回 運転時間(時間)最大約50(風量1、首振りなし時)、最小約3(風量ターボ、首振りあり時) 左右首振 切タイマー2/4/8時間 リズム風
1台
15,900 税込17,490
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《スマートスピーカー対応》《18畳》《静音》《3Dランダム送風》 本体ボタン・リモコン・スマートスピーカーの3種類での操作が可能です。 コンパクトなのにパワフルで大風量のサーキュレーターです。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 ホワイト 質量(g)2100 電源(V)AC100(50/60Hz共用) コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4210×210×290 消費電力(W)(50/60Hz)34/33(首振り固定時)・39/38(上下左右首振り時) 角度調整範囲横方向 : 自動約90°/縦方向 : 自動約72° 適合床面積18畳 風量調整5段階 アズワン品番64-8929-03 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 切タイマー1.2.4時間
1台
8,990 税込9,889
欠品中

メカ(ボタン式)の簡単操作な30cmリビング扇風機
用途部屋の換気・エアコンの効率化・風の無い暑い日・熱帯夜に 質量(kg)2.6 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×355×710~895 消費電力(W)(50/60Hz)3~20 機能首振り 風量4段階 操作押しボタン式 タイマー2時間切タイマー
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

【28畳】【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】【静音】。スパイラル気流でパワフル送風!。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。3Dランダム送風による8段階の風量で上下・左右自動で首振りができ、扇風機よりもパワフルに部屋の隅々まで風を届けます。左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。エアコンと併用することで、冷暖房の効率UP。節電対策に。DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気循環。新たに2つのモード搭載でより快適な使用感になりました。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすいです。
付属品リモコン、ACアダプター 質量(g)1300 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)23 風量切替:8段階 適合床面積(目安)28畳 モード送風モード:連続 羽根寸法(cm)15 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×210×294 入タイマー4/6/8時間 角度調節左右(6090120°)/下(0~25°)/中(15~50°)/上(35~60°)/全範囲(0~60°)
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

今までにない圧倒的な風速・風量で部屋だけでなく家の空気をまるごと循環。 控えめな冷暖房でも家中を快適空間に。 たとえばリビングの冷暖房で、キッチン・ダイニングエアコンのない隣の部屋から、2階まで快適に! 風量からは想像できない驚きの静音性。 リビングでTVやスマホの音量をあげなくてもいい。 もちろん眠るときにも気にならない静かさ。
ホワイト 機能静音モード
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【7枚羽根】【左右首振り】【イオンモード】【風量3段階】 イオンモード搭載のACモーター式扇風機で、森林浴のようなリラックス空間を。 7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。 優しい風当たりで、エアコンが苦手な方や、赤ちゃん・お年寄りの方にも。 強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。 操作パネルのランプの明るさが変わる「LED消灯ボタン」で、就寝時もまぶしくありません。 左右首振り機能付き。 リモコン付きで操作もラクラク。 68~86cmの間で高さ調整ができます。 連続モード・リズム風モードはそれぞれ3段階の風量調節ができます。 就寝時に便利な切タイマー付き。
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー ホワイト 質量(g)3100 寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×680~860 コード長さ(m)1.5 羽根枚数7 消費電力(W)(50/60Hz)37/43 電源電圧(V)AC100 首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75 風量調整3段階 LED明、暗、消灯 アズワン品番64-8929-14 タイマー切:1・2・4時間 リモコンあり 羽根寸法(cm)30 左右首振 上下角度調整 切タイマー 上下伸縮
1台
7,690 税込8,459
当日出荷

1日最大12L除湿可能!※1たっぷり除湿するので、4人家族やまとめて洗濯する方の衣類乾燥としても最適です。 コンプレッサー式で電気代が安く、室温上昇が少ないので夏でも快適です。 水タンクが4.0Lと大容量なので、水捨ての回数が少なく済みます。 環境湿度ランプ搭載、お部屋の湿度状況を5段階表示でお知らせします。 不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/6時間)付きです。 上下自動ルーバー搭載、乾かしたい方向に向けて広範囲に除湿可能です。 また、左右のルーバーも手動で角度調節ができます。 内部乾燥機能搭載、運転後や長時間お使いにならないときに便利です。
ホワイト 質量(g)14000 タイプコンプレッサー式 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 定格電力(W)50Hz:265・60Hz:300 タンク容量(L)約4.0で自動停止 コード長さ(m)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×260×618 消費電力(W)(50/60Hz)265/300 運転モード除湿:弱・中・強・おまかせ/衣類乾燥:ひかえめ・標準・速乾 除湿能力(L/日)12
1台
26,900 税込29,590
3日以内出荷