極数2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15/20
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
色ミルキーホワイト
コンセント個数1
コンセント形状2P 15/20A 125V
適合電線2mm2、3.5mm2
種類埋込コンセント
定格電流(A)15/20
形状平刃タイプ
色ミルキーホワイト
コンセント個数1
極数接地2P
種類埋込コンセント
形状平刃タイプ/抜止タイプ
タイプ金属枠
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
極数接地2P
定格電圧(V)125
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 125V
定格電流(A)15/20
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15/20
適合プレートフルカラー3コ用
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 250V
シーズンオフ時の待機電力カットにエアコン用埋込スイッチ付コンセントをご提案します。
プラグを抜かずにスイッチOFF.待機電力カットできます。
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)20
色マットホワイト
コンセント個数1
コード長さ(m)3
色ミルキー
定格20A 250V
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
色ミルキーホワイト
結線方式巻締端子式
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)20
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ/抜止タイプ
色ホワイト
タイプ金属枠
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 20A 250V
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
トラッキング火災を未然に防ぐ プレトラックコンセント!。エアコンタイプは、エアコンのコンセント用に最適です。
仕様アース付
付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル
形状その他
質量(kg)0.2
色ホワイト
タイプ200Vタイプ
種類埋込コンセント
定格AC200V
コンセント個数1
コンセント形状その他
品種エアコン用
定格電流(A)15・20兼用
対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)
寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9
関連資料商品詳細資料(3.11MB)
トラッキング火災を未然に防ぐ プレトラックコンセント!。エアコンタイプは、エアコンのコンセント用に最適です。
仕様アース付
付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル
形状その他
質量(kg)0.2
色ホワイト
タイプ100Vタイプ
種類埋込コンセント
定格AC100V
コンセント個数1
コンセント形状その他
品種エアコン用
定格電流(A)15・20兼用
対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)
寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9
関連資料商品詳細資料(3.11MB)
100V・200併用で、コンセントひとつで、100Vエアコンまたは、200Vエアコンの接続が可能。
リビングなど大きな部屋のエアコン回路などにおすすめします。
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125/250
定格電流(A)20
仕様接地単3分岐用、P付、マットホワイト
色マットホワイト
トラッキング火災を未然に防ぐ機能はそのままに、スクエア形状のプレートとシック&モダンな空間に合わせやすいカラーを新たにラインナップしました!。プレート端の角が正面のフラットさを際立たせ、お部屋のイメージを演出します。エアコンタイプは、エアコンのコンセント用に最適です。
仕様アース付
付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル
形状その他
質量(kg)0.2
色ホワイト
タイプ100Vタイプ
種類埋込コンセント
定格AC100V
コンセント個数1
コンセント形状その他
品種エアコン用
定格電流(A)15・20兼用
対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)
寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9
関連資料商品詳細資料(4.1MB)
トラッキング火災を未然に防ぐ機能はそのままに、スクエア形状のプレートとシック&モダンな空間に合わせやすいカラーを新たにラインナップしました!。プレート端の角が正面のフラットさを際立たせ、お部屋のイメージを演出します。エアコンタイプは、エアコンのコンセント用に最適です。
仕様アース付
付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル
形状その他
質量(kg)0.2
色ホワイト
タイプ200Vタイプ
種類埋込コンセント
定格AC200V
コンセント個数1
コンセント形状その他
品種エアコン用
定格電流(A)15・20兼用
対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)
寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9
関連資料商品詳細資料(4.1MB)
関連キーワード