空間をデザインする平台車。生活がより便利にオシャレに。キャスター付き台車なので、奥行きのある収納空間を活用。
キャスター自体も上・横から見えにくいデザイン。床を傷付けにくいエラストマー樹脂製のキャスターを使用。
用途たて・よこ自由に連結できる台車。耐荷重も50kgあり、重たいものの移動にも便利できる台車、カートとして。平台車 台車 ホームキャリー ワゴン フラット台車 連結台車 キャリーカート
車輪径(Φmm)38
ブレーキ有無なし
荷台寸法(幅)(mm)285
最大積載荷重(kg)50
特性軽量、静音
荷台寸法(奥行)(mm)410
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
連結ができる平台車。生活がより便利にオシャレに。キャスター付き台車なので、奥行きのある収納空間を活用。
材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ナイロン鉄
地震に強い横揺れ強度抜群のラックです。
キャスター付で移動が簡単にでき、台車としても活用できます。
棚板50mmピッチ段替え可能。
用途荷物、工具、コンテナボックスなどの収納用、製品展示用に
工場、研究所、学校、病院、物流倉庫、バックヤード、店舗、スーパーマーケット、展示スペースなどに
仕様組立式
高さ(mm)1920
奥行(mm)615
キャスター100Φゴム車
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)250(棚1連当たり)
グリーン購入法適合
超薄型で連結可能!インテリアに馴染む木製取っ手付きの家庭用台車。高さ3.8cmと超薄型で圧迫感が少ない。キャスターが目立ちにくいデザイン。インテリアに馴染む木製取っ手つき。使わない時は家具のすき間や下に収納できる。取っ手が付いているので引きだしやすい。キャスターは床に傷をつけにくく滑らかな動きが特徴のエラストマー製。縦にも横にも連結可能、複数台使えば大きい物や細長い物など様々な形状に対応できる
用途食品や飲料のストックに。植物、除湿器、加湿器、空気清浄機、ゴミ箱などの置き場に。押入れやクローゼットでのご使用に。平台車 スレスレキャリー 台車 連結
質量(kg)0.7
耐荷重(kg)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×27.5×3.8
隙間を収納スペースに活用できる家庭用平台車「スキマ忍車」。同シリーズのスマートフロア(NST-50)の半分の幅でスリム設計なのでお家のちょっとした隙間にぴったり。幅14cm以上の隙間に使用可能。キャスターが見えにくい設計なのでインテリアとしての馴染むデザイン。床を傷つけにくく静かに運べるエラストマー製の工業用キャスターを採用。なめらかに滑り、静かに出し入れができ、床への色移りもありません。収納したいモノを台車に載せ、冷蔵庫とシンクの間や食器棚の隙間など、空いた隙間に入れるだけで収納力UP。大きな荷物を移動したいときには本製品2台を運搬物の両端の底面に配置することで、台車代わりとして利用できる。天板には滑り止めシート付きで、移動中の運搬物のズレを防ぐ。使わないときもコンパクトなので、保管に場所を取らない。縦にも横にも連結可能。同シリーズのスマートフロア(NST-50)とも連結可能。
用途たて・よこ自由に連結できる台車。重たいものの移動にも便利できる台車、カートとして。キャリー台車 カート ワゴン キャスター 押し入れ おもちゃ箱 飲料ケース 灯油缶 空気清浄器 観葉植物 収納ケース 隙間収納 引っ越し ベランダ 連結 軽量 シンク 食器棚 靴箱
特性静か、滑り止めシート付
スタッキング可否可
連結可否可
シンプルでちょっとした置台としても使える平台車です。収納物の引き出しがスムーズに行えます。縦、横の連結が可能です。軽量で持ち運びが楽です。キャスターが見えにくいのでオフィスやご家庭でも違和感なく使用できます。
用途オフィスや家庭で使える置台兼平台車
材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャスター取付座:スチール、キャスター:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.5
車輪径(Φmm)40
高さ(mm)71.5
材質(車輪)ポリプロピレン(PP)
奥行(mm)400
間口(mm)258.2
ブレーキ有無なし
耐荷重(kg)50
床面高さ(mm)71.5
荷台寸法(mm)400×258.2
キャスター径(Φmm)40
特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
連結可否可
フレームは軽くてサビに強いアルミ製。フレームと樹脂コーナーの繋目に段差がないため積載物が安定。床を傷つけにくいエラストマーキャスター採用。
用途コンテナ用台車、折りコン用台車として。折りたたみコンテナ/運ぶ/オリコン台車/キャリーカート/台車/運搬台車/コンテナボックス/日本製/軽量/業務用/家庭用/屋内/室内/持ち運び/運搬/備蓄/保管/物流保管用品/エラストマーキャスター/アルミ製
材質フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:エラストマー
質量(kg)2.2
耐荷重(kg)150
キャスター4輪(自在×4)
キャスター径(Φmm)75
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)56×39.5×13.7
特性軽量
内寸(cm)(積載面)54×37.5
可動範囲(°)キャスター:(前輪・後輪)360
関連キーワード