5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャニオンスプレーH-500 CONDOR(山崎産業) 動画あり
1本ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 容量(mL)500 仕様(1回の噴霧量)約1.1mL 材質PP ・PE ・LLDPE(本体) 高さ(mm)235 目盛50mL単位 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノズル先端のキャップを回すと、スプレーパターンが変更できる。 ボトルを倒してもパッキン付のため液漏れがない。 ボトルが円錐形で倒れにくい。
用途園芸、消毒、洗浄、ヘアーケアー、アイロン掛け 容量(mL)500 仕様1回の噴射量/1.1cc 材質樹脂 質量(g)95 寸法(幅W×高さH)(mm)130×200 1目盛(mL)50 危険物の類別非危険物
1本
849 税込934
当日出荷

1本
529 税込582
当日出荷

蛇腹チューブとジュラコン(R)製オモリにより、どの様な角度からでも連続して噴霧できる。 ノズル先端のキャップを回すと、スプレーパターンが変更できる。 ボトルを倒してもパッキン付のため液漏れがない。 ボトルが円錐形で倒れにくい。
用途園芸、消毒、洗浄、ヘアーケアー、アイロン掛け 容量(mL)500 仕様1回の噴射量/1.1cc 材質樹脂 質量(g)97 寸法(幅W×高さH)(mm)130×200 1目盛(mL)50 危険物の類別非危険物
1本
1,198 税込1,318
当日出荷