12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床のコーナーや壁面に配線するためのケーブルカバーです。 従来品に比べて、収容力が40%アップしました。 裏面に、クッション性がある強力な両面テープを貼り付け済みです。 本体底面に釘またはネジ止め用の穴が3ヶ所あり、両面テープとの併用で確実に固定できます。
材質PVC 付属品粘着テープ付き 長さ(mm)1000
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。 材質PVC 全長(m)1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

テープ付きなのですぐに使用できます。 配線材料をスッキリ出来て便利です。
材質ABS樹脂 長さ(m)1
1本
198 税込218
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PVCプロテクター モノタロウ 動画あり
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1 仕様底面テープ付 材質樹脂
1個ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


デスク下ケーブル配線トレー:作業スペースをすっきり整理し、つまずきやコードの絡まりのリスクを軽減。幅105mmでデスクとトレーの間に十分スペースがあり、大きな電源タップや電源ストリップの収納も可能。長さ調節可能:デスクのサイズやケーブルの配線距離に合わせて3段階の長さ(80cm、1m、1.2m)に伸縮調節可能な配線トレー。長さ調節および製品取り付け用金具はすべて付属。工具・穴あけ不要:クランプ式でデスクを傷つけることなく簡単に設置でき、位置の変更も簡単なケーブル収納トレー。フォームパッドがデスク表面を保護し、クランプのゴム素材が装着時のずれを防止。耐久性に優れた設計:耐摩耗性に優れたパウダーコート仕上げのスチール素材を使用し、完全に伸ばした状態でも長期間安定して使用可能なデスク配線トレー。ISTA-6規格に準拠した梱包により、多様な輸送条件や取扱いに対応。柔軟な設置:木材、ガラス、金属など、厚さ50mmまでのさまざまな材質の天板に設置可能な配線隠しコード収納トレー。すっきりとしたケーブルの取り回しが可能で、作業スペースの景観が向上し、さらに通気性も改善
用途作業スペースをすっきり整理し、つまずいたりコードが絡まるリスクを軽減。すっきりとケーブルを取り回し、作業スペースの景観を向上、 付属品デスククランプ、M5×6mmねじ、3mm六角レンチ、取扱説明書 材質パウダーコーティングを施したスチール 長さ(mm)1200 幅(mm)105 厚さ(mm)取付け面:最小5、最大50 ホワイト 高さ(mm)207 質量(g)2300 湿度(%RH)40-60 保存温度(℃)10- 30 取付場所デスク固定 動作温度(℃)10- 30 静止耐荷重(kg)キャスター1個あたり:5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

FIRST PRO(ファーストプロ)配線穴キャップ 丸型 45mm
配線を隠して綺麗に見せる樹脂製の配線孔キャップ45mmタイプ。フタを取外して使用可能です。家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
用途家具、デスク、ボックス盤、テレビ台、食器棚、ベッドなど 材質ABS樹脂 サイズΦ45 寸法A(mm)17 寸法B(mm)14 寸法D1(mm)45 寸法D2(mm)34 寸法D3(mm)38.5 寸法D4(mm)39
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FIRST PRO(ファーストプロ)配線穴キャップ 丸型 70mm
配線を隠して綺麗に見せる樹脂製の配線孔キャップ70mmタイプ。フタを取外して使用可能です。家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
用途家具、デスク、ボックス盤、テレビ台、食器棚、ベッドなど 材質ABS樹脂 サイズΦ70 寸法A(mm)26 寸法B(mm)19 寸法D1(mm)70 寸法D2(mm)54 寸法D3(mm)59 寸法D4(mm)60
1個
269 税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置くだけの簡単設置。ヘッドレスベッドやマットレスの枕元に収納スペースができます。時計や眼鏡、携帯電話など枕元の小物がすっきり片付きます。フラップ棚と前板は、ベッドの高さに合わせて4段階で位置を変えられます。天板から下の配線収納部までコードを通すスペースがあり、フラップ棚内部はタップや配線を隠してすっきり収納できます。奥行約20cmの薄型設計ですので、場所をとらずに設置できます。ヘッドボードとしてのご使用のほかに、収納ラックとしてもお使いいただけます。
仕様組立式 材質プリント紙化粧繊維板 質量(kg)約12 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93.5×20×90
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

トーカイスクリーンパーティション
エコ商品
キャスター付三つ折の衝立です。表面材は耐アルコール、耐次亜塩素酸のビニールレザーです。
用途空間の仕切り、バックヤード隠しに使用 適合エッジ:塩化ビニール 幅(mm)1802 奥行(mm)420 スタンドアルミダイキャスト 材質(表面)ビニールレザー グリーン購入法適合 パネルポリエステル化粧板
1箱
87,980 税込96,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)