特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
容量(mL)500
仕様(1回の噴霧量)約1.1mL
材質PP ・PE ・LLDPE(本体)
高さ(mm)235
目盛50mL単位
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
ハンドスプレー PPボトル
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
容量(mL)500
材質ポリエチレン、ポリプロピレン
色白
1目盛(mL)50
口径(Φ)18
材質(ノズル)ポリプロピレン
本体高さ(mm)211
材質(内容器)ポリエチレン
底径(Φmm)98
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
容量(mL)500
材質PE(ポリエチレン)
色乳白色
使用流体シリコーンオイルをベースにしたエマルジョンタイプの業務用ワックス(20L)から移し替えて使用
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
こんなお得な商品も!
キャニヨンスプレー 自在タイプ
モノタロウ
¥609
税込¥670
ノズル先端のキャップを回すと、スプレーパターンが変更できる。
ボトルを倒してもパッキン付のため液漏れがない。
ボトルが円錐形で倒れにくい。
用途園芸、消毒、洗浄、ヘアーケアー、アイロン掛け
容量(mL)500
仕様1回の噴射量/1.1cc
材質樹脂
色白
質量(g)95
寸法(幅W×高さH)(mm)130×200
1目盛(mL)50
危険物の類別非危険物
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
蛇腹チューブとジュラコン(R)製オモリにより、どの様な角度からでも連続して噴霧できる。
ノズル先端のキャップを回すと、スプレーパターンが変更できる。
ボトルを倒してもパッキン付のため液漏れがない。
ボトルが円錐形で倒れにくい。
用途園芸、消毒、洗浄、ヘアーケアー、アイロン掛け
容量(mL)500
仕様1回の噴射量/1.1cc
材質樹脂
色白
質量(g)97
寸法(幅W×高さH)(mm)130×200
1目盛(mL)50
危険物の類別非危険物
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!
キャニヨンスプレー 自在タイプ
モノタロウ
¥609
税込¥670
軽くて丈夫な、強力噴霧器です。先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。
容量(mL)500
こんなお得な商品も!
振り子式スプレー
モノタロウ
¥399
税込¥439
容量(mL)1000
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、真鍮など
寸法(mm)Φ120×245
色白
高さ(mm)245
1目盛(mL)100
底径(Φmm)120
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
容量(mL)1000
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、真鍮など
色白
高さ(mm)281
ノズル長(mm)180
底径(Φmm)120
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。
ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。
液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。
繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。
圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。
また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。
原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。
バルブ開放圧(kPa)630
使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下
容量(mL)650
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265
ノズル長(mm)100
充填量(mL)50(最小)~350(最大)
手にすっぽりおさまるコンパクトサイズ。コンパクトサイズで持ちやすく軽い!エコンフォートハウスのスプレーボトルです。お水を入れて観葉植物やアイロン霧吹きにも最適。1回のスプレーは1.0ml。目盛いっぱいまで入れて約180回のスプレーが可能。ONとOFFの切り替えも付いて安全です。重曹、セスキ、クエン酸などを希釈してお使いいただけます(※希釈濃度は各メーカー表示に従ってください)。99%のアルコールにも耐えられるので手作りの虫よけスプレーにも使えます。アルコールもOK!水だけでお掃除できるMQ・Duotexクロスやモップの必須アイテムです。
材質本体-ポリエチレン、ノズル-ポリプロピレン、ポリアセタール
色白色
容量(mL)約180
質量(g)46
適合容量(mL)約180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×47×150
危険物の類別非危険物
1個
¥559
税込¥615
欠品中
シンプルでスタイリッシュなデザインの屋内/屋外でマルチに使えるプランターラック。金物加工では世界一の職人さんが集う街、新潟県燕三条で作られた安心の日本製。ボックス部とスタンド部を取り付けるだけの簡単組み立て。ネジなどの金具が無い設計なので取り外して丸洗いするときも簡単。サイドバーには霧吹きやS字フックが掛けられる。
用途お部屋のインテリアとして本棚や観葉植物などのディスプレイに。植物を育てるプランターラックとして。
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)3.6
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)60×25.5×51.5
関連キーワード