16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比) 特殊加工刃はケガをしにくい設計です。 セロハンテープ以外にPPテープやマスキングテープなどもよく切れます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。小巻専用
付属品小巻きセロハンテープ1本(幅15mm×長さ10m) 適合小巻き 材質本体・カバー:R-ABS、刃:ステンレス、付属テープ/基材:セロハン、粘着剤:アクリル系 質量(g)44 テープ種類小巻 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×91×60 適合テープ外径(Φmm)52 適合テープ幅(mm)18
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比) 特殊加工刃はケガをしにくい設計です。 セロハンテープ以外にPPテープなどもよく切れます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。大巻専用
質量(g)103
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

約60%軽い力で切れる(メーカー従来品比)。大巻、小巻、両方のテープに対応。まっすぐな切り口。専用替刃あり(別売り)
用途軽い力で切れるテープカッター 仕様●本体寸法:約W193×D60×H110(122)mm ()はリール含む●本体質量:約1000g●材質:本体・リール/PP、底板・カッター刃ホルダー/ABS、滑り止めシート:SBR、カッター刃/ステンレス●パッケージ寸法:約W198×D64×H118mm●梱包寸法:約W400×D215×H265mm●梱包質量:13kg●入数:1/12●対応テープ:大巻き・小巻対応、幅24mm、外径105mmまで
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大巻専用 24mm幅までのテープに対応しています。 小巻テープをご使用する場合には、別売りのプーリー(品番TC-CP)をご購入ください。 凹凸の少ない新設計の刃を採用(特許第5269180号)
用途封緘・ラッピングに。 ポスター等の展示物に。 サンプル作成に。 資料整理に。 適合テープ幅(mm)(最大)24 材質本体:ABS、プーリー:PC、刃:金属 寸法(mm)199.7×67.5×112 質量(kg)1 テープ種類大巻 適合テープ芯内径(Φmm)76
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトでスマートなデザインです。4種類のカラーバリエーションです。テープは大巻用と小巻用に対応できます。底面には滑り止めシートが付いています。シンプルで、丸みあるデザインの軽いテープカッター。
材質本体/PS、リール/ポリプロピレン、カッター刃/ステンレス 質量(g)690 テープ種類大巻/小巻両用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×63×103(114)※()はリールを含む RoHS指令(10物質対応)対応
1台
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープを片手で簡単に切ることができます。強力なマグネットで冷蔵庫等に固定して使用できます。カッターの本体にペンのクリップを掛けることができます。凹凸の少ない刃を採用しています。貼ってはがせる、糊残りが少ないタイプです。テープは貼ったまま冷蔵庫(4℃)、冷凍庫(-18℃)内でも使用することができます。テープの上に油性ペンで文字が書けます。
用途食品保存容器や、フリーザーバッグの内容物、日付の表示用・冷凍食品の袋、スナック菓子の袋などの仮止め、密封用・ゴミ袋の口止め、補強用・メモ止め用など 材質本体:ABS、合成ゴム、フェライト磁石 刃:ステンレス テープ:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系 幅(mm)25 厚さ(mm)0.15 寸法(mm)37×120.4×55.6 長さ(m)6 テープ種類小巻
1台(1台)
1,200 税込1,320
欠品中

テープカッター テープ簡単交換 ペン立て付 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
『シェア文具』としてのカッター台を研究した、テープカッターTC-401。。[特長]。。1、テープ交換が簡単(バネ式なので、ワンタッチ)。。2、カッター台が一緒に使う文房具の収納スペースも兼ねる(収納ポケット付)。。3、移動しやすい(全体を持ち運び易い構造)。。働き方が変化する、レンタルオフィスやフリーアドレスなどで、テープカッターへの新しいニーズに着目。使用者が不特定多数であること、設置場所から移動して使用し、また戻す=移動が多いことなどに対応できる設計にしました。
用途【特長1】ワンタッチテープ交換:プーリーを使用せずにテープ交換することができるので、素早く簡単にテープ交換ができます。【特長2】便利なペン立て付き:ペンやはさみが立てられるポケット付きで、一緒に使いたいモノがすっきりまとまります。【特長3】持ちやすい構造:カッターの刃の下の部分が手でつかみやすい構造になっています。移動しやすいです。 グリーン購入法適合 適合テープ幅(mm)24 適合テープ:1型(インチ)(25mm)3型(インチ)(約75mm)両用、テープ長さ:70mmまで対応可 材質本体/100%再生PP、底部/100%再生HIPS、テープ保持具/ナイロン 質量(kg)約1.4 テープ種類大巻/小巻両用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×218×120
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨仕上げのグライン刃だから出来る、ひねらず切れるズドン切り、現場での作業効率UPに。 軽い力ですばやく切れる×軽い切れ味10万回持続! OPP/ストアテープも切りやすい。従来のテープカッターでは切りにくかった素材のテープも軽くキレイにカット。 切り口まっすぐメーカー従来品より刃の目を細かく・短く設計し、きれいな切り口に。 素早いカットでも本体がブレずに使えるよう、安定性を重視し低重心・重量UPで設計。カット時もしっかりと支えます。 大巻/小巻テープ共用。
テープ幅(mm)21~24 材質本体:PP、テープホルダー:PS テープ種類大巻/小巻両用 最大外径(mm)60~110 サイズ(mm)65×104×198
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界最小クラス、持ち運びに便利なテープカッター 12mm幅×5m巻きのセロハンテープが内蔵された極小サイズのテープカッターです。常備用として常に携帯できるので、外出先でのちょっとした封留めや工作作業などに最適です。蓋を180度開いて使用でき、極小サイズながらもテープを指ですくい上げられるスペースをしっかりと確保し、使いやすさを追求しました。収納時は蓋を閉じて保管ができるので、テープが汚れにくく、傷もつきにくいので持ち運びにも便利!「巻芯径」を小さくすることで、本体全体の極小サイズを実現しました。表側のパーツが透明のため、テープの残量も一目でわかります。特殊加工刃を使用しているので、軽い力でテープの切り口がまっすぐ切れます。
用途テープカッター テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)5 カッターカッター付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)56×18×25.5/(使用時)86×18×25.5 テープ径(Φmm)(直径)22.5 質量(g)52 材質(本体)ポリカーボネート製/(刃)ステンレス製/(テープ)セロハン製/(芯)PE製
1個
429 税込472
当日出荷

T-GM500W GLOO 片手で軽く切りやすいテープカッター コクヨ 動画あり
貼るって、こんなに変われる。 機能的で、美しい。だから、使いたくなる、作りたくなる、置いておきたくなる。それが、GLOOです。 できるだけ本体を軽量化し、持ち運ぶときの負担や、誤って落下した際の怪我に配慮したテープカッターです。 ただ軽量でありながら、片手でもテープが切れるように、底面に軟質シリコン樹脂製の吸盤を配置しました。 しかしこれではまだ、持ち運ぶときにデスクから取り外す煩わしさが残ってしまうため、通気口のある特殊な吸盤を内蔵。 平滑な面に押し付けると吸盤内の空気が外へ抜け「吸着固定」され、垂直に持ち上げると通気口から空気が入り込み「剥離」するようにしました。 これにより、デスクに置く動作だけで吸着、リング部を持ち上げることで軽い力で離れるようになり、テープカッターを使う一連の作業が自然と片手で行えるように。 また、軽い力でキレイにまっすぐ切れる特殊加工を施した微細刃を使用するなど、要求される基本性能の向上も忘れず仕上げました。
グリーン購入法適合 材質本体・カバー:R-ABS、刃:ステンレス、吸盤:シリコン、付属吸着補助シート(シート:ウレタン・PET、フィルム:PET) 質量(g)126 テープ種類大巻 対応大巻テープ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×149×133
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

幅18mm・外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます。
材質本体・カバー:R-ABS、刃:ステンレス、吸盤:シリコン 質量(g)78 テープ種類小巻き 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×105×89
1個
989 税込1,088
当日出荷

マスキングテープカッター リヒトラブ 動画あり
握ってサクッと切れる押し切りタイプ。一体型のオープンカバーを開くだけで簡単にテープの交換ができます。
材質本体/ABS樹脂・POM・スチール
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

握ってサクッと切れるマスキングテープカッター。一体型のオープンカバーを開くだけで簡単にテープの交換ができます。カッター部を綴じた状態で固定できるロックボタン付き。15mm幅のテープを2本収容可能な幅広タイプ。
用途マスキングテープ専用 材質本体/ABS樹脂・POM・スチール テープ種類小巻 適合テープ幅(mm)30以下(マスキングテープに対応) 適合寸法(mm)内径25以上、外径57以下
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プチカッター コクヨ 動画あり
つけ外し簡単。小さなテープカッター。 スイッチを押し上げると テープ端が持ち上がって つまみやすい。 プチカッター同士で くっつけることができる。取付簡単。
材質本体:ABS・POM 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×23×22 テープ幅(mm)15まで
1セット
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

井上金庫販売H1500スチールパネル
仕様マグネット使用可能、セロハンテープ使用可能 材質本体:MDF+パーティクルボード、画材:スチール、フレーム:アルミ(シルバー色) ホワイト 高さ(mm)1500
1枚
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

井上金庫販売H1800スチールパネル
仕様マグネット使用可能、セロハンテープ使用可能 材質本体:MDF+パーティクルボード、画材:スチール、フレーム:アルミ(シルバー色) ホワイト 高さ(mm)1800
1枚
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)